欧州で鍛え上げられたOE品質で、高い快適性とロングライフを実現。
厳選された素材、最適な配合(フォーミュレーション)により、ベストなブレーキングを保障。
欧州仕様と日本仕様。どちらも安定した制動力を発揮。
ドレインボルトワッシャー、ゴムパッキンが付属で簡単なオイルフィルター交換※タイプによっては同梱されていないものもあります。
早めの交換でメリット大。燃費やエンジンの出力向上に加え、排気ガスがきれいになります。
オイルとの同時交換が理想。
全世界に展開するドイツのメーカーBoschのオイルフィルター。世界の自動車メーカーで鍛えられた高品質のフィルターです。
ブレーキ粉塵の発生量を抑制。ブレーキ性能も長く維持。
ブレーキパッド、ブレーキパッドセンサーとの同時交換をおすすめします。
ポリマーコーティングゴムの採用で、雨天時での運転をより安全に、より快適に。
商品タイプ撥水
全世界に展開するドイツのメーカーBoschのエアーフィルター。世界の自動車メーカーで鍛えられた高品質のフィルターです。
ポリマーコーティングを採用したモデル。
ワイパーブレードの接合部をなくしたフラットなフォルムとともに、高速走行時の浮き上がりを低減するスポイラーと一体形状のエアロデザインを導入しています。
厳寒の冬、酷暑の夏も高性能を発揮する高耐久設計。
防水加工により、湿気や雨、雪にもほとんど影響なし。
フィルター交換で環境にやさしい省燃費を実現。
用途輸入車用
強力で確実な着火と耐久性。ボッシュのスパークプラグは、シャープなレスポンスと低燃費を実現します。
用途輸入車用スパークプラグ
仕様詳細名称 スパーク プラグ ダブル プラチナタイプ規格 Y 5 KPP 332検索番号 (KSN) 8180-4カー メーカー サービス (OES) 0241145522品目ステータス 標準長さ (梱包していない状態) 75.9 mm幅 (梱包されていない状態) 18.1 mmネジ部 M 12 x 1,25締付けトルク (フィート、ポンド) 17 FT. LBS接続方式 ボウル締付けトルク 23 Nmアース電極本数 1、適合情報AUDI - アウディ 04E 905 612 CAUDI - アウディ 04E905612BORGWARD P500000647SEAT 04E 905 612 CSEAT 04E 905 612 GSKODA 04E 905 612 CSKODA 04E 905 612 DSKODA 04E 905 612 GVW (VOLKSWAGEN) - フォルクスワーゲン 04C 905 612 CVW (VOLKSWAGEN) - フォルクスワーゲン 04E 905 612 BVW (VOLKSWAGEN) - フォルクスワーゲン 04E 905 612 CVW (VOLKSWAGEN) - フォルクスワーゲン 04E 905 612 DVW (VOLKSWAGEN) - フォルクスワーゲン 04E 905 612 GVW (VOLKSWAGEN) - フォルクスワーゲン 04E905601VW (VOLKSWAGEN) - フォルクスワーゲン 04E905612
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
純正と同一の専用サイズ。AGM採用による安定した連続電力供給。ロングライフ。完全メンテナンスフリー。AGMは密閉構造のため補水・液量チェック不要。
ドレインボルトワッシャー、ゴムパッキンが付属で簡単なオイルフィルター交換。
※タイプによっては同梱されていないものもあります。
早めの交換でメリット大。
燃費やエンジンの出力向上に加え、排気ガスがきれいになります。
オイルとの同時交換が理想。
空気をクリーンに保つ、高機能タイプ。高い集塵・除去能力を発揮する3層フィルター。
スパークプラグに必要な高電圧を発生させます。高熱を発生しやすい特性があるため低年式車は特に機能チェックが必要です。
用途輸入車用点火プロセス
空気をクリーンに保つ、高機能タイプ。
高い集塵・除去能力を発揮する3層フィルター。
ブレーキ粉塵の発生量を抑制。ブレーキ性能も長く維持。ブレーキパッド、ブレーキパッドセンサーとの同時交換をおすすめします。
用途輸入車用
全世界に展開するドイツのメーカーBoschのオイルフィルター。世界の自動車メーカーで鍛えられた高品質のフィルターです。
メーカーシボレー
代表車種カマロ
1個
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
厳寒の冬、酷暑の夏も高性能を発揮する高耐久設計。
防水加工により、湿気や雨、雪にもほとんど影響なし。
フィルター交換で環境にやさしい省燃費を実現。
スパークプラグに必要な高電圧を発生させます。
高熱を発生しやすい特性があるため低年式車は特に機能チェックが必要です。
ローターが摩耗・損傷すると、ブレーキの放熱効果が低下し、ベーパーロックを引き起こす可能性があり、大変危険です。
定期的な点検が必要です。(おすすめ交換時期:60,000Kmごと)
ブレーキパッド、ブレーキディスクローター、ブレーキパッドセンサーは同時交換をおすすめします。
特殊高機能活性炭が臭気成分を吸着、脱臭!
高性能合成繊維不織布、および帯電超極細不織布を採用。
フィルター表面の菌・カビの繁殖を抑制。
植物由来のポリフェノール採用
ツイン(2層)構造ゴムの採用で、拭取り性能と密着性能をアップ。
商品タイプスタンダード
花粉やホコリを完璧にとり除く。空気をクリーンに保つ、高性能エアコンフィルター。
合成繊維不繊布フィルターが環境汚染物質の花粉、埃、黒煙、排気ガス微粒子をシャットアウト!
ブレーキパッドが摩耗したことを知らせる部品です。パッド交換の時、一緒に交換することをおすすめいたします。
ブレーキパッド、ブレーキディスクローター、ブレーキパッドセンサーは同時交換をおすすめします。
抗ウイルス・アレル物質抑制機能抗ウイルス・アレル物質抑制機能。
ポリフェノールの特徴として、ウイルス、および、アレル物質を抑制する効果があります。
フィルター1層目の不織布に、ポリフェノールを塗布することで捕集された不快物質(ウイルス、アレル物質など)をしっかりブロックします。
基本性能を高めたカルシウム配合極板採用で、優れた減液抑制と長寿命を両立。特殊電解液還元構造のトッププレート設計で電解液の蒸発を徹底抑制しました。中央配置電極により振動による片寄り、脱落を防止。両極パワーエキスパンダ格子で高い機械的強度を保持します。ハイドロメーター装備で充電状態を3色でお知らせします。
保証期間2年または3万km
プラス極板に「鋳造式シルバーカルシウム鉛合金極板」を、マイナス極板に「パワーエキスパンダカルシウム鉛合金極板」を採用し、長寿命とハイパワーを両立。特殊電解液還元構造トッププレート採用で、バッテリー液補充不要の完全メンテナンスフリーを実現。中央配置電極の採用で、バッテリーの寿命を左右する振動対策を徹底。テスクチャード(凹凸)表面加工極板でバッテリー性能を最大限発揮します。防爆フィルターで外部スパークによる引火爆発事故を最大限に防止。
タイプシールドタイプ
定格電圧(V)12
再生紙使用マーク適合
純正と同一の専用サイズ。AGM採用による安定した連続電力供給。ロングライフ。完全メンテナンスフリー。AGMは密閉構造のため補水・液量チェック不要。
タイプシールドタイプ
定格電圧(V)12
再生紙使用マーク適合
EFB (強化型液式バッテリー) テクノロジーを採用し、大容量化、耐久性向上、充電受入性能向上の実現。
タイプシールドタイプ
定格電圧(V)12
保証期間2年または4万km
再生紙使用マーク適合
基本性能を高めたカルシウム配合極板採用で、優れた減液抑制と長寿命を両立。特殊電解液還元構造のトッププレート設計で電解液の蒸発を徹底抑制しました。中央配置電極により振動による片寄り、脱落を防止。両極パワーエキスパンダ格子で高い機械的強度を保持します。ハイドロメーター装備で充電状態を3色でお知らせします。
タイプシールドタイプ
定格電圧(V)12
保証期間2年または3万km
ガソリンエンジンの三大要素「混合気」「圧縮」「点火」、イグニッションコイルは「点火」の重要な役割を担っています。
用途輸入車用点火プロセス
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。