ロックポリパテ 細目仕上用ロックペイント3日以内出荷
硬化剤は057-0016 ロックポリパテ硬化剤Ⅱ(100g) 添加量2~3% 最大膜厚1mm
種別ポリパテ危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量4000mL危険物の性状第2種
ロックポリパテ 細目仕上用(硬化剤セット品)ロックペイント5日以内出荷
硬化剤は057-0016 ロックポリパテ硬化剤Ⅱ(100g) 添加量2~3% 最大膜厚1mm
種別ポリパテ危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量4100mL危険物の性状第2種
ロックパテ マイクロフィラーロックペイント4日以内出荷
ロックパテ マイクロフィラーは、目視確認の難しいパテ仕上げ面のス穴を充填するための液状の充填剤です。プラサフ塗装前のパテ面に使用することで、下地処理工程の省力化を可能にする環境配慮型の1液 パテ ス穴専用充填剤です。労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。(2023年9月現在)目視確認の難しいパテ面全体のス穴に使用します。使用方法が簡単で、パテ付けのようなパテヘラの使用やサンディング作業が不要です。液状の充填剤なので、効率よく小さなス穴への充填を可能にします。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量80mL危険物の性状非水溶性
ロックパテ ビルドアップ180 細目パテロックペイント当日出荷
きめが細かく吸込みが少ない、エッジ部の付着性に優れた仕上げ用薄付けパテ。最大3mmの薄膜付けが可能
適合057-0063 ロッククイックパテ硬化剤ブラウン、または057-0015 ロックポリパテ硬化剤エロー危険等級Ⅲ膜厚(mm)3mm以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量3kg硬化剤比率パテ主剤 100 :硬化剤 2~3(重量比)
ロックポリパテ 細目仕上用(グレージングタイプ)ロックペイント(10件のレビュー)5日以内出荷
2液型ポリエステル樹脂パテ(薄付けタイプ)ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。
乾燥時間(分)(20℃)4~6配合ロックポリパテ主剤100/057-0015ロックポリパテ硬化剤エロー2研磨可能時間(分)(20℃)30~40分以上危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量4kg危険物の性状第2種