ミスターブラック タイヤ&レザーワックス510PROSTAFF(プロスタッフ)(23件のレビュー)当日出荷
タイヤやレザー・ダッシュボード・未塗装樹脂バンパー等に、見違える輝きと保護膜を与える自動車用ツヤ出し剤です。 濡れたようなツヤを出し、汚れやホコリから強力ガードする優れた保護効果で、美しい状態を長期間持続させます。また、タイヤ保管時の保護剤としても使え「老化防止剤」により、タイヤの劣化を防ぎます。無臭・無色・透明で車内にも使いやすく、大容量で日頃のメンテナンス用としても最適です。 無溶剤タイプだから樹脂・タイヤを傷めず安心してお使いいただけます。
用途タイヤやレザー・ダッシュボード・未塗装樹脂バンパー等成分シリコーンオイルタイプミスト状液性油性pH値無し質量(g)418寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)243×550×346危険物の類別非危険物
黒の伝説 タイヤコートPROSTAFF(プロスタッフ)(19件のレビュー)当日出荷
浸透性シリコン&超重合ポリマーのW効果でタイヤを強力保護!専用スポンジ付きでタイヤ側面の隅々までしっかり塗り込めます。
浸透性シリコン。タイヤ表面にすばやく浸透し上質な黒艶を与えます!
超重合ポリマー。タイヤ表面を強靭ガード。更にUV吸収剤がタイヤの劣化を防止し長期保護!
作業しやすいトリガータイプ。
成分界面活性剤、シリコーンオイル、アクリル樹脂タイプミスト状液性水性pH値7付属品専用ペフ付スポンジ2個質量(g)615寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)222×114×91危険物の類別非危険物
ミスターブラックPROSTAFF(プロスタッフ)(22件のレビュー)当日出荷
タイヤにスプレーするだけで汚れを落とし、ナチュラルなツヤを与えるクリーナー&ワックスです。ミクロの泡が汚れを包み込んで分解、自然な光沢で足元を引き締めます。拭き取り・水洗いが不要のイージータイプ。
成分界面活性剤、シリコーンオイルタイプムース状液性水性pH値7-8形式エアゾール危険物の類別非危険物
グラシアス ゴールド タイヤコーティングPROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)4日以内出荷
画期的な手軽さ&効果を両立したタイヤコーティング剤が新登場。 スポンジ部をタイヤに当て、シュッとスプレーして塗り込むだけでOK! 新搭載の”スピーダーヘッド”がタイヤ側面にジャストフィットし、スピーディーかつ塗りムラの無い、今までに無い新体験コーティングをお楽しみいただけます。 手はもちろん、ホイール・ボディーも汚さず、誰でもかんたんに施工が可能です。 1飛び散らない・・・ホイール・ボディーを汚さない 2艶成分100%・・・トリプルシリコンの艶成分100%配合 3保護・耐久・・・強固な保護膜で劣化から守る 4溶剤無添加・・・タイヤを傷める成分は無添加
逆さ使用OK・下側もしっかり塗れる
タップリ使えるタイヤ約32本分(中型車8台分)
噴射するだけの缶スプレータイプとは違い、タイヤに密着させてからスポンジの中でスプレーするので、液が飛び散らずに快適に施工可能です。
艶成分100%配合 ・ 溶剤無添加
塗り残し・ムラ無し!スピーダーヘッド搭載
「隙間はいつも塗り残すんだよね」そんな声にお答えしました。 ●逆さ使用OK・・・・・・倒立状態でもスプレーが可能です。 ●リム際もバッチリ・・・ホイールリムに接したタイヤの隙間部分もしっかり塗りこみできます。 ●下側もラクラク・・・・地面に近い下側の回り込み部の隙間も簡単に塗りこ込みできます。
成分シリコーンオイルタイプミスト状液性油性pH値無し付属品スポンジカバー付き質量(g)332寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)234×111×57危険物の類別非危険物
スイッチトヨタ税込¥4,068¥3,698