2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンオイル添加剤。PTFE効果により、エンジン内部からの異音を低減します。エンジンオイル3~5リッターに対し1本添加してください。ガソリン車、ディーゼル車どちらでもご使用になれます。
適合車ガソリン・ディーゼル車 液色白色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
2,898 税込3,188
当日出荷

二硫化モリブデンの配合により、燃費を大きく節約する省エネルギータイプの優れた添加剤です。
用途ガソリン車、ディーゼル車共用タイプ。 適合車ガソリン・ディーゼル車 成分鉱油、二硫化モリブデンなど 使用方法エンジンオイル交換時にオイル量の10%は越さないで下さい 外観灰黒色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
2,398 税込2,638
当日出荷