自動車用品 :「エア」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1缶(1L)
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

超コンパクトボディーで走行性・操作性共に抜群です! 収納スペースも取らないので車載用にも便利です。 最低位85mm(ゴムパッド付受皿装着で80mmに) フレーム高さ115mmで、更に低くなりました。 ベアリング車輪を採用 全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。
仕様エアー、手動、ベアリング車輪 全長(mm)753 質量(kg)47 全幅(mm)344 揚程(mm)415 能力(t)2 最高位(mm)500 最低位(mm)85 ハンドル長さ(mm)160 フレーム高さ(mm)115 作動空気圧(kg・cm2)0.8~1.0(8~10) コンプレッサー(kW)2.2(3PS)
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。
用途車両整備用。 トラスコ品番415-3749 材質本体:鉄(SS400) ストローク(mm)480 幅(mm)475 全長(mm)1700 高さ(mm)160~640 許容荷重(t)15 揚力(kN)150(15(t)) ハンドル長さ(mm)1500
1台
369,800 税込406,780
4日以内出荷

高品質、豊富なラインナップで大好評! 能力1.8トン~5トン、高揚程タイプ、コンパクトタイプと各種選択可能です。
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作動音30%カット、エア消費量31%削減したECO JACKです。
用途車両整備用。 トラスコ品番415-3752 材質本体:鉄(SS400) ストローク(mm)407 幅(mm)382 全長(mm)945 高さ(mm)98~505 許容荷重(t)2 揚力(kN)20(2(t)) ハンドル長さ(mm)1050
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

35tの高圧力で矯正作業の強い味方(エアー仕様)。
用途歪みの矯正、シャフトの曲線、板の曲げ、ブッシュ類の脱着等幅広い用途に使用可能。 能力(t)35 仕様早送り手動ポンプ汲み込み回数:約57回(全揚程) 寸法(mm)ヤゲン台:89×65×210 質量(kg)241 揚程(mm)ラム:150、ねじ:100 全高(mm)1755 ベース寸法(mm)898×780 使用エアー圧力(MPa)0.7~0.96 駆動方式エアー・手動(ダブルピストン)兼用 フレーム内幅(mm)620
1台
379,800 税込417,780
3日以内出荷

ロングボティでジャッキポイントが奥にある車両に対応。 低床なのにスリムなボディで取り回しは良く、リジットラック(馬ジャッキ)の邪魔になりません。 四輪車軸ベアリング入り車輪の採用で、走行性・操作性は抜群です。
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.8~0.99(8~9.9) 全長(mm)1300 全幅(mm)361 仕様ペダル付・ハンドル3段ロック機構付
1台
179,800 税込197,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車検最低地上高基準90mmに対応です。
用途車両整備用。 トラスコ品番415-5308 材質本体:鉄(SS400) ストローク(mm)420 幅(mm)370 全長(mm)1098 高さ(mm)80~500 許容荷重(t)2 揚力(kN)20(2(t)) ハンドル長さ(mm)1025
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

長崎ジャッキガレージジャッキ
走行性抜群 各種ベアリングの採用により、大きなボディーも軽く移動可能です。 作動音大幅カット 近隣への騒音問題やメカニックの作業環境改善にも配慮、新型エアーポンプを採用し、作動音が大変静かになりました。 ベアリング車輪を採用 全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。 足踏みペダルを標準装備(NSA-15は除く) フレーム高さ200mmの低床タイプ
仕様エアー、手動、ペダル付、ベアリング車輪 全長(mm)1591 質量(kg)163 全幅(mm)446 揚程(mm)420 能力(t)10 最高位(mm)560 最低位(mm)140 ハンドル長さ(mm)1465 フレーム高さ(mm)200 作動空気圧(kg・cm2)0.7~1.0(7~10) コンプレッサー(kW)3.7(5PS)
1台
249,800 税込274,780
欠品中

ベアリング車輪仕様で取り回しが行いやすいです。 ショートタイプです。
能力(t)2 全長(mm)667 質量(kg)43 全幅(mm)344 揚程(mm)415 最高位(mm)500 最低位(mm)85 ハンドル高さ(mm)1060 フレーム高さ(mm)115
1個
73,980 税込81,378
3日以内出荷

10t大型用移動式リフト低床タイプ(業界最低位255mm)。
用途側面差し込みタイプの大型対応低床リフト 能力(t)10 揚程(mm)600 テーブル寸法(mm)L1180×390 本体質量(kg)480 最高位(mm)855(無負荷時) 最低位(mm)255(無負荷時) 使用エアー圧力(MPa)0.8~1.0 上昇時間(秒)エア:約30(無負荷時)、約60(10ton負荷時) 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)596×1812×1112 所要動力(kW)コンプレッサー:3.7[5PS]
1台
839,800 税込923,780
3日以内出荷