超コンパクトボディーで走行性・操作性共に抜群です!
収納スペースも取らないので車載用にも便利です。
最低位85mm(ゴムパッド付受皿装着で80mmに)
フレーム高さ115mmで、更に低くなりました。
ベアリング車輪を採用
全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。
仕様エアー、手動、ベアリング車輪
全長(mm)753
質量(kg)47
全幅(mm)344
揚程(mm)415
能力(t)2
最高位(mm)500
最低位(mm)85
ハンドル長さ(mm)160
フレーム高さ(mm)115
作動空気圧(kg・cm2)0.8~1.0(8~10)
コンプレッサー(kW)2.2(3PS)
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
高品質、豊富なラインナップで大好評!
能力1.8トン~5トン、高揚程タイプ、コンパクトタイプと各種選択可能です。
全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。
用途車両整備用。
トラスコ品番415-3749
材質本体:鉄(SS400)
ストローク(mm)480
幅(mm)475
全長(mm)1700
高さ(mm)160~640
許容荷重(t)15
揚力(kN)150(15(t))
ハンドル長さ(mm)1500
1台
¥369,800
税込¥406,780
4日以内出荷
車検最低地上高基準90mmに対応です。
用途車両整備用。
トラスコ品番415-5308
材質本体:鉄(SS400)
ストローク(mm)420
幅(mm)370
全長(mm)1098
高さ(mm)80~500
許容荷重(t)2
揚力(kN)20(2(t))
ハンドル長さ(mm)1025
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
作動音30%カット、エア消費量31%削減したECO JACKです。
用途車両整備用。
トラスコ品番415-3752
材質本体:鉄(SS400)
ストローク(mm)407
幅(mm)382
全長(mm)945
高さ(mm)98~505
許容荷重(t)2
揚力(kN)20(2(t))
ハンドル長さ(mm)1050
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
コンパクトボディで高揚程を実現
ハンドル3段ロック機構付
走行性抜群
各種ベアリングの採用により、大きなボディーも軽く移動可能です。
作動音大幅カット
近隣への騒音問題やメカニックの作業環境改善にも配慮、新型エアーポンプを採用し、作動音が大変静かになりました。
ベアリング車輪を採用
全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。
足踏みペダルを標準装備(NSA-15は除く)
フレーム高さ200mmの低床タイプ
仕様エアー、手動、ペダル付、ベアリング車輪
全長(mm)1591
質量(kg)163
全幅(mm)446
揚程(mm)420
能力(t)10
最高位(mm)560
最低位(mm)140
ハンドル長さ(mm)1465
フレーム高さ(mm)200
作動空気圧(kg・cm2)0.7~1.0(7~10)
コンプレッサー(kW)3.7(5PS)
1台
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
これ1本でエアー・手動両方使用可能です。
ベアリング車輪仕様で取り回しが行いやすいです。
ショートタイプです。
能力(t)2
全長(mm)667
質量(kg)43
全幅(mm)344
揚程(mm)415
最高位(mm)500
最低位(mm)85
ハンドル高さ(mm)1060
フレーム高さ(mm)115
1個
¥73,980
税込¥81,378
3日以内出荷
35tの高圧力で矯正作業の強い味方(エアー仕様)。
用途歪みの矯正、シャフトの曲線、板の曲げ、ブッシュ類の脱着等幅広い用途に使用可能。
能力(t)35
仕様早送り手動ポンプ汲み込み回数:約57回(全揚程)
寸法(mm)ヤゲン台:89×65×210
質量(kg)241
揚程(mm)ラム:150、ねじ:100
全高(mm)1755
ベース寸法(mm)898×780
使用エアー圧力(MPa)0.7~0.96
駆動方式エアー・手動(ダブルピストン)兼用
フレーム内幅(mm)620
1台
¥379,800
税込¥417,780
3日以内出荷
10t大型用移動式リフト低床タイプ(業界最低位255mm)。
用途側面差し込みタイプの大型対応低床リフト
能力(t)10
揚程(mm)600
テーブル寸法(mm)L1180×390
本体質量(kg)480
最高位(mm)855(無負荷時)
最低位(mm)255(無負荷時)
使用エアー圧力(MPa)0.8~1.0
上昇時間(秒)エア:約30(無負荷時)、約60(10ton負荷時)
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)596×1812×1112
所要動力(kW)コンプレッサー:3.7[5PS]
1台
¥839,800
税込¥923,780
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。