自動車用品 :「ガレージ リフト」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。 ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。 前後傾斜角度調整機能付(前後30°) 左右スライド機構付(左右40mm)
能力(kg)600 全長(mm)1110 質量(kg)90 全幅(mm)540 揚程(mm)585 最高位(mm)(受板)790 最低位(mm)(受板)205 移動距離(mm)(受板)左右/40 傾斜角度(°)(受板)前後/30
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

ミッションジャッキの定番商品。 各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。 ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。 前後傾斜角度調整機能付(前後30°) 左右スライド機構付(左右40mm)
能力(kg)450 全長(mm)900 質量(kg)70 全幅(mm)500 揚程(mm)585 最高位(mm)(受板)790 最低位(mm)(受板)205 移動距離(mm)(受板)左右/40 傾斜角度(°)(受板)前後/30
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

長崎ジャッキ低床Lジャッキ
本製品は主にフォークリフト整備に使用するジャッキですが、本体のフレーム高さが80mmと低く(受け金最低位55mm)設計してありますので、事故等で破損して車体の低くなってしまった事故車等のジャッキアップに適しております。また、つめ付ジャッキなどと違いすき間の奥まで差し込めます。コンパクト設計で出張サービスに最適 狭いすき間のジャッキアップに最適。移動用ハンドル固定フック付き。安全機構付き(能力以上の荷重がかかると、自動的に安全弁が開きジャッキに無理な力がかかりません)
能力(t)4 全長(mm)660 質量(kg)30 全幅(mm)180 揚程(mm)345 最高位(mm)400 最低位(mm)55 ハンドル高さ(mm)1013 フレーム高さ(mm)80
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷