自動車用品 :「R134 ガス」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途PAGオイル用 仕様PAGオイル 10ml134aガス 40g蛍光剤入り 容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性
1缶
1,098 税込1,208
当日出荷

適合ガス134a 容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性
1缶
859 税込945
当日出荷

全車使用可能ガス缶
適合ガス134a 仕様POEオイル 10mL134aガス 40g蛍光剤入り 危険物の類別非危険物
1箱(12本)
17,980 税込19,778
当日出荷

コンプレッサーオイル入りエアゾール缶です。
用途R134a用POEコンプレッサーオイルを使用している車用です。 適合ガスR134a用POE ガス容量(g)R134a:40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL オイル量(mL)POE:10 危険物の性状非水溶性
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

POEオイル(ハイブリッド車)専用のキット
用途クーラーコンプレッサーのオイルガス補充用 適合ガス134a セット内容ホース(50cm)、低圧クイックカプラ、逆流防止弁、エアパージバルブ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1セット
12,980 税込14,278
6日以内出荷

3パッキング方式でガス漏れ・エア漏れのない構造。ネジ切りは3倍のスピード
用途HFC-134a〈ガス〉専用 寸法(mm)M10×1.5 危険物の類別非危険物
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

冷媒R134a.R1234yfの共用使用可能なハイグレードコンプレッサーオイルです。
用途R134a.R1234yPAGオイルを使用しているコンプレッサー車用です。 適合ガスR134a.R1234yPAG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途POEオイル用 適合ガスR134a用POE ガス容量(g)R134a:40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL オイル量(mL)POE:10 危険物の性状非水溶性
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

非常に低いGWP(地球温暖化係数)のカーエアコン向けR-134A代替冷媒です。主な潤滑油:POE。口金形状は左ネジ。
対応冷媒種別R-134A 危険物の類別非危険物
1セット(200g×2本)ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポータブルタイプで高感度、自動即応感度調整機能付で速やかにガスリークを発見!。ブザー音とLED(発光ダイオード)で漏れが暗がりでも簡単に判明。
用途不燃性ガス用 検知ガス(CFC)R-11、R-12、R-13他、R-500、R-502、R-113他(HCFC)R-22、R-123(HFC)R-134a、R-125、R-32他、R-400系の混合冷媒 質量(g)190(電池含む) 反応時間即時 感度感度2段(Hi/Lo)切替式【Hi側】(R12、R22、R134a、R404他)最高3.0g/年~(R407C)10g/年~(R410A)12g/年~【Lo側】(R12、R22、R134a、R404他)最高14g/年~(R407C)20g/年~(R410A)24g/年~ 保存温度(℃)0~50 チューブ全長(m)0.3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×37×190 寿命センサー/約30時間、バッテリー/約40時間 ウォームアップ時間2秒 警報方式LEDランプ表示 音質変化方式 動作温度(℃)0~38 危険物の類別非危険物
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷

環境保護も考えたフロンガス回収装置 半自動タイプ ボンベ内真空引 クールダウン エコパージ 終了ブザー付
適合ガスHFO-1234yf、HFC-134a、R-12 電源AC100V 50/60Hz 415W/330W(モーター電力) コンプレッサーオイルレス1/2HP 使用温度(℃)5~35 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×510×350 本体質量(kg)17.3 種類【作業】気体回収、ボンベ内ガス冷却、ボンベ内真空引 付属品赤ホース(0.9m)・青ホース(0.9m)・緑ホース(2.2m)・フロートスイッチ用センサーコード・ストップバルブ赤、青・ストップバルブ用アダプター2ヶ・134a用低圧クイックジョイント・ST型ニップルジョイント・本体ビニールカバー・HFO-1234yf用緑ホース(2.2m)・低圧クイックジョイント・逆ネジボンベ接続ニップル2ヶ 仕様【回収能力】気体70g/分 JRA4075(対象冷媒R1234) 危険物の類別非危険物
1台
399,800 税込439,780
5日以内出荷

用途クーラーコンプレッサーのオイルガス補充用 適合ガス134a セット内容ホース(50cm)、低圧クイックカプラ、逆流防止弁、エアパージバルブ 危険物の類別非危険物
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

セット内容ツールボックス・中(CP-TLB・F)1個、チャージングホース(赤・黄 1.2m)2本、ガスホース(緑 虫押付 1.2m)1本、4方ジョイント1個、クイックカプラ(高圧・低圧)各1個、3バルブゲージマニホールド1個、真空ポンプホース(1.6m)1本、サービス缶切りバルブ4個、温度計(CP-TC)1個、ポスター1枚、合計15点 種別3バルブ方式 寸法(mm)ツールボックス:約340×466×70 タイプ3バルブ方式 適合ガスHFC-134a 危険物の類別非危険物
1セット
65,980 税込72,578
当日出荷

セット内容ツールボックス・中(CP-TLB・F)1個、チャージングホース(赤・黄・緑 1.2m)3本、真空ポンプ緑ホース(1.6m)1本、4方ジョイント1個、クイックカプラ(高圧・低圧)各1個、2バルブゲージマニホールド1個、サービス缶切りバルブ4個、温度計(CP-TC)1個、ポスター1枚、合計15点 種別2バルブ方式 寸法(mm)ツールボックス:約340×466×70 タイプ2バルブ方式 適合ガスHFC-134a 危険物の類別非危険物
1セット
57,980 税込63,778
当日出荷

用途R-134a用 適合CP-MG213N、CP-MGS203、CP-MGS203N、CP-MG313N、CP-MG2134、CP-MG3134 ねじ径PT1/8 仕様外気温度目盛付 対応冷媒種別134a 危険物の類別非危険物
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。
適合ガスHFC-134a 種別2バルブ方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×55×225 危険物の類別非危険物
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。3バルブ方式ー真空引・ガスチャージのイメージを変える。第3の真空ポンプバルブ付は、使用して便利さがわかるプロ好み!!。真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要。
適合ガスHFC-134a 仕様・低圧T型ホースニップル M10用・エアーパージニップル M12用・真空ポンプホースニップル M10用・高圧T型ホースニップル M12用 種別3バルブ方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225 危険物の類別非危険物
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

エンジンをかけずに素早く簡単に注入。最大57.5mlまで、一度に注入できます。計量目盛り付きなので定量で注入できます。HFC-134a、R-12の識別ステッカーを標準付属。
適合ガス134a 危険物の類別非危険物
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

用途スクロール・斜板・ピストン・コンプレッサー専用PAG(合成油)オイル 適合ガスHFC-134a 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.25L 危険物の性状非水溶性
1缶(250mL)
3,998 税込4,398
当日出荷

お手持ちの真空ポンプに、この逆流防止器を取り付けると従来のR12、22等の他のガスとHFC-134aガスが兼用になり、安心してお使いいただけます。
用途CS-756・787・7040W・754用 仕様自動方式/電磁バルブ 接続口径7/16 危険物の類別非危険物
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。
適合ガスHFC-134a 仕様冷媒の状態が目視できるパイロットボール入りサイトグラス(窓)付 種別2バルブ方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225 危険物の類別非危険物
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。3バルブ方式・・・真空引・ガスチャージのイメージを変える。第3の真空ポンプバルブ付は、使用して便利さがわかるプロ好み!!。真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要。針振れが無く精度が高いオイルダンパーゲージ
適合ガスHFC-134a 種別3バルブ方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225 危険物の類別非危険物
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。針振れが無く精度が高いオイルダンパーゲージ
適合ガスHFC-134a 種別2バルブ方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×55×225 危険物の類別非危険物
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。DXシリーズ〈オイルダンパーゲージ〉付。パイロットボール入りサイトグラス(窓付)。針振れが無く精度が高い!!DX仕様
適合ガスHFC-134a 仕様DXシリーズ(オイルダンパーケージ)付冷媒の状態が目視できるパイロットボール入りサイトグラス(窓)付 種別2バルブ方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×55×225 危険物の類別非危険物
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷

1個
22,900 税込25,190
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)