下穴加工:付属のドリルで穴を開けます。
タップ立て:付属のタップで溝を作ります。
コイルの挿入:付属の工具でコイル挿入します。
タングの折取:付属の工具でタングを除去します。
適合温度(℃)-150×430
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

エキストラクターセット ラセン型
モノタロウ
¥759
税込¥835
用途折れたボルトの抜き取りに
材質クロームモリブテン
サイズ(mm)先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
先端がテーパー形状でスクリュー状にエキストラクター刃が設けられているので工具を挿入後、緩めている最中にロックし、そのまま引き抜く事が出来ます。
セット内容3、4、5、5.5、6、8、10、11、12、14mm、1/8”、3/16”、1/4”、3/8”1/2”
全長(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)Φ3~Φ15
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
仕様下穴ドリル付
セット内容(#1)2mm、(#2)3mm、(#)4mm、(#4)6.5mm、(#5)7.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
インパクトドライバー用
セット内容(適応サイズ/下穴ドリルサイズ)・No.1:M3~M6/2.5~3.0(Φmm)・No.2:M6~M8/3.5~4.0(Φmm)・No.3:M8~M11/4.0~4.5(Φmm)・No.4:M11~M14/4.5~6.0(Φmm)・No.5:M14~M19/6.5~8.0(Φmm)差込はインパクトドライバーに取り付けて使用できる8mmの6角仕様。KTC SD6 koken AN112Aにも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,788
税込¥1,967
当日出荷
折れたボルト抜き取り用
用途8PCSセット
セット内容No.1 1/8"-1/4"(M3-6) 、No.2 1/4"- 5/16"(M6-8) 、No.3 5/16"-7/16"(M8-11) 、No.4 7/16"-9/16"(M11-14)、No.5 9/16"-3/4"(M14-18) 、No.6 3/4"-1"(M18-25) 、No.7 1"-1 1/8"(M25-28) 、No.8 1 1/8"- 1 1/4"(M28-32)
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
ナメてしまったり固着して取り外しが困難なナットに割りを入れる事で結合を弱め取り外しを可能にする特殊工具です。
使用範囲(mm)9~27
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
先端がテーパー形状でスクリュー状にエキストラクター刃が設けられているので工具を挿入後、緩めている最中にロックし、そのまま引き抜く事が出来ます。
セット内容2・3・4・6・8・10
全長(mm)60
差込角(mm)9.5
サイズ(mm)2・3・4・6・8・10
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
折れたボルトの抜き取りに
折れたボルトの中心にドリルで穴を開け、本品を左回転でねじ込み折れたボルトを抜き取ります。本品の使用には、別途タップハンドルやドリルが必要です。固着等により緩める際に破損したボルトには使用できません。焼き入れされたボルトには使用できません。
材質CR-MO
サイズ1/8、3/16、15/64、5/16、3/8
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
セット内容タップ&ダイス:M6×1.00・M8×1.25・M10×1.25・M10×1.50・M12×1.25・M12×1.50・M12×1.75 ヤスリ:0.75・1.00・1.25・1.50・1.75・2.00・2.50・3.00
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
スター形状、六角のナメてしまったボルトに喰い込ませ、ボルトを緩められます。
セット内容3、4、5、6、7、8、10、12mm
全長(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
サイズM24×1.50・M24×2.00・M22×1.00・M22×1.50・M20×1.50・M20×1.25・13/16×20UNEF・3/4×20UNEF
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
作業時間10分!なめたオイルパンのドレンのネジ山を簡単修正。
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ5/8”×18UNF・3/4”×16UNF・7/8”×14UNF・1”×14UNF・1 1/16”×14UNF
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥15,900
税込¥17,490
当日出荷
適合M28-1.5P、M27-2P、M24-1.5P、M22-1.5P、M20-1.5P、M18-1.5P、M18-1.5PM、M16-1.5P、M14-1.5P
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
ふそう 日野 いすゞ SCANIA ホーシングナット等のネジ修正が簡単
セット内容M60×P2.0:SCANIA フロント/リアアクスル、BPW 16t トレーラー ・M85×P2.0:ふそう、日野、いすゞ リアアクスル
1個
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
損傷したオイルドレンホールに1サイズ大きなネジを切りなおし、ドレンボルトも1サイズ大きなものを使用するための商品です。タップ、ドレンボルト、ワッシャーがセットになっています。加工後はドレンホールのサイズが大きくなります。元のドレンホールサイズに修正するものではありません。
セット内容タップ23mm×P1.5mm、ドレンボルト×2、ワッシャー×4
適合車種22mmボルト用(ふそう・他)
関連資料(0.13MB)
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
95日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。