自動車用品 :「エンジン始動」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エンジン寿命の延長。
車齢を問わず、卓越した保護性能を発揮。
エンジン冷却性能を維持できるため、高温下での保護性能に優れる。
約200℃でも、油膜切れやオイルの酸化による粘度上昇を起こさず、優れた走行を実現。
オイル消費量の低減。0W-20の粘度指定車に適する。
寒冷時においても、優れたエンジン始動性、迅速なオイル循環によりエンジンを保護。
直近の工業規格を満たすか、その要求を上回る。
API SN Resource Conservingの認証を取得。
用途0W-20の粘度を推奨するガソリンエンジン車に推奨されます。本製品は、API SN,SM,SLそしてSJやILSAC GF-5(スターバースト認証マーク)の要求性能に適合するか、またはそれを上回っています。また、本製品は Ford WSS-M2C947-Aに適合しています。
APISN、SN Resource Conserving、SM、SL、SJ
容量(L)20
比重35.4
引火点(℃)238
粘度(cSt)44.9(40℃)、8.6(100℃)
流動点(℃)-42
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
粘度指数173
ILSACGF-5
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
エンジン寿命の延長。
SAE 0W-16が推奨される車種において、卓越した保護性能を発揮。
エンジン冷却性能を維持できるため、高温下での保護性能に優れる。
約200℃でも、油膜切れやオイルの酸化による粘度上昇を起こさず、優れた走行を実現。
オイル消費量の低減。0W-16の粘度指定車に適する。
寒冷時においても、優れたエンジン始動性、迅速なオイル循環によりエンジンを保護。
直近の工業規格を満たすか、その要求を上回る。
用途0W-16の粘度を推奨するガソリンエンジン車に推奨されます。本製品は、API SNの要求性能に適合するか、またはそれを上回っています。
APISN
容量(L)20
比重0.849
引火点(℃)226
粘度(cSt)31.2(40℃)、7.0(100℃)
流動点(℃)-48
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
Mobil 1(TM) 0W-40は,エンジン内をクリーンに保ち、エンジンを摩耗から守り、様々な条件下で優れたパフォーマンスを発揮する高性能合成エンジンオイルです。0W-40という優れたエンジン保護性能と快適なドライビングを提供いたします。寒冷地でのエンジン始動性に優れると共に、高温運転時でもスラッジやデポジットの発生を抑制し、エンジン内をクリーンに保ちます。Mobil 1(TM)0W-40は、高性能スポーツ車をはじめとし、様々なタイプの車にご使用いただけます。規格及び承認。下記の要求に適合しています。API:SP、ACEA:A3/B4 。下記のメーカー規格の承認を取得しています。Approval:MB-Approval 229.5、 MB-Approval 229.3、 VW 502 00/505 00
用途推奨車種。高性能スポーツ車、0W-40の粘度グレードが推奨されているターボ車、メーカー承認オイルの使用が推奨されているヨーロッパ車
粘度0W-40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APISP/CF相当
ベースオイル合成油
ACEAA3/B4
各種認証MB-Approval 229.5 MB-Approval 229.3 VW 502 00/505 00
危険物の性状非水溶性
超高性能合成基油を独自の技術でブレンドし、周到にバランスさせた添加剤システムで
強化されています。モービル 1 FS X2 5W-40は、通常運転時のみならず、厳しい高温や
低温での走行時にも無比のレベルの性能を発揮してエンジンを保護するように設計されています。
主な特長と期待できる利益は以下のとおりです。
効果的な清浄剤
堆積物やスラッジ生成を低減し、エンジンを清浄にして寿命を延長
卓越した熱および酸化安定性
オイルの劣化を抑制し、交換周期の延長を可能に
低い蒸発性
オイルの消費量が少ない
優れた低温性能
低温時の素早いエンジン始動と、始動直後から迅速な保護性能、エンジンの寿命を延長
高粘度指数
軽度から過酷なレベルに及ぶ、あらゆるタイプのドライビングに、非常に優れた総合的な潤滑性能と摩耗保護性能
用途高性能ターボや、スーパーチャージャー過給のガソリンエンジン車、
およびマルチバルブの燃料噴射式ディーゼル車のうち、下記の規格が要求される乗用車、
SUV、ライトバン、小型トラックなどあらゆるタイプの車に推奨
SAE5W-40
APISN
Mobil Super(TM)2000 High Mileage 10W-30は、低摩擦特性に優れ、API SNに適合した高性能部分合成油です。60,000km走行を超えた車両に推奨いたします。シールコンディショナーの効果により、オイルシールやバルブシステムからのオイル漏れを防ぎ、オイルの減りを抑えます。Mobil Super(TM)2000 High Mileage 10W-30は、熱安定性・低温始動性に優れ、様々な条件下でエンジンを保護します。高速走行や、停止と発進が頻繁に繰り返される街中走行のような過酷な走行条件においても、従来の鉱物油系エンジンオイルを超えるエンジン保護性能を発揮します。Mobil Super(TM)2000 High Mileage 10W-30は、省燃費エンジンに対応したオイルです。ターボ車、高性能車でのご使用を推奨します。規格及び承認。下記の要求に適合しています。API:SN
用途推奨車種。走行距離が60,000kmを超えた車、省燃費車、10W-30の粘度グレードが推奨されるターボ車
粘度10W-30
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APISN/CF相当
ベースオイル部分合成油
危険物の性状非水溶性
Mobil Super(TM)2000 High Mileage 5W-30は、低摩擦特性に優れ、省燃費規格ILSAC GF-6Aに適合した高性能部分合成油です。60,000km走行を超えた車両に推奨いたします。シールコンディショナーの効果により、オイルシールやバルブシステムからのオイル漏れを防ぎ、オイルの減りを抑えます。Mobil Super(TM)2000 High Mileage 5W-30は、熱安定性・低温始動性に優れ、様々な条件下でエンジンを保護します。高速走行や、停止と発進が頻繁に繰り返される街中走行のような過酷な走行条件においても、従来の鉱物油系エンジンオイルを超えるエンジン保護性能を発揮します。Mobil Super(TM)2000 High Mileage 10W-30は、省燃費エンジンに対応したオイルです。ターボ車、高性能車でのご使用を推奨します。規格及び承認。下記の要求に適合しています。API:SP、ILSAC:GF-6A
用途推奨車種。走行距離が60,000kmを超えた車、省燃費車、5W-30の粘度グレードが推奨されるターボ車
粘度5W-30
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APISP
ベースオイル部分合成油
ILSACGF-6A
危険物の性状非水溶性
Mobil Super(TM)2000 5W-30は、低摩擦特性に優れ、最新の省燃費規格ILSAC GF-6Aに適合した高性能部分合成油です。Mobil Super(TM)2000 5W-30は、熱安定性・低温始動性に優れ、様々な条件下でエンジンを保護します。高速走行や停止と発進が頻繁に繰り返される街中走行のような過酷な走行条件においても、従来の鉱物油系エンジンオイルを超えるエンジン保護性能を発揮します。Mobil Super(TM)2000 5W-30は、省燃費エンジンに対応したオイルです。ターボ車、高性能車でのご使用を推奨します。規格及び承認。下記の要求に適合しています。API:SP、ILSAC:GF-6A
用途推奨車種。省燃費車、ターボ車
容量(L)20
粘度5W-30
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
APISP
ベースオイル部分合成油
ILSACGF-6A
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。