絞り込み
ブランド
- EIGERTOOL(アイガーツール)
- モノタロウ(99)
- NAKANO(6,710)
- JTC(1,823)
- ホンダ(1,813)
- メディアカバーマーケット(1,653)
- PROST's(986)
- RG(レーシングギア)(836)
- スバルアクセサリー(833)
- 工進(800)
- エスアンドエスサイクル(626)
- トヨタ(568)
- カーメイト(520)
- ボンフォーム(492)
- SPI(488)
- 槌屋ヤック(463)
- KTC(443)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](439)
- カーク産業(384)
- アイエルモータースポーツ(383)
- PIAA(373)
- ブランドをもっと見る
特価

12/24V兼用ジャンプスターターPro24
EIGERTOOL(アイガーツール)(3件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781箱当日出荷12Vの7000ccクラスガソリン車、6000ccディーゼル車、24Vの15000ccディーゼル車まで対応 モバイルバッテリーとしても使えるジャンプスターター 12V・24Vを自動で検知して切り替えます(手動切替機能付) エンジン始動や携帯タブレットの予備電源としてLEDライト3W(250Lm)も内蔵しています 内蔵リチウム電池は、安全性の高いリン酸鉄リチウム電池を搭載 スマートフォン・携帯電話・タブレットの充電も可能!さらにUSB出力が2箇所あるから2台同時充電も可能です(接続コードは1本のみ付属) DC出力口があるのでシガー用インバーターがあればAC100V機器も使用できます バッテリー残量が%表示でわかる液晶モニター付 点灯・SOS点滅・点滅信号の3段階切替可能ライト3W(250Lm)付 過充電から本体を守る保護回路内蔵用途バッテリーのスタート電源、スマホの充電などモバイルバッテリー付属品充電用ACアダプター、12Vシガーソケット接続用充電コード、USBケーブル寸法(mm)292×233×79質量(kg)2.7(ケーブル除く)出力(DC12V)スタート電流600A、ピーク電流1200A、(DC24V)スタート電流300A、ピーク電流600A、(シガー)DC12V-10A(最大)、(USB)5V-2A、5V-1A定格電圧(V)12/24バッテリー容量(Ah)35コード長さ(cm)バッテリークランプ:60充電時間(時間)約7バッテリー容量(mAh)35000充電可能回数約2000回アズワン品番64-9371-18蓄電池容量(Wh)内臓:112(リン酸鉄リチウム電池)
ジャンプスターターFCJ-35000専用 充電ACアダプター
EIGERTOOL(アイガーツール)¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷ジャンプスターターFCJ-35000専用の充電用ACアダプターです。
超BIGマイクロファイバータオル
EIGERTOOL(アイガーツール)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷現場で使用する人の意見を参考に開発された超ビッグサイズのマイクロファイバー。 超ビッグサイズなのでフィルム施工者、養生にも最適です。 車内を汚さず、傷めず優秀なマイクロファイバー。 水分の吸収率も非常に高く、1枚でなんと約3.7Lと抜群の吸収力。 ビッグサイズですので大型車などでも楽々拭き取れます。 マリンスポーツやレジャーにも便利です! 邪魔なタグは付いていませんので、快適にふき取りできます。寸法(mm)1800×690質量(g)400目付(g/m2)365アズワン品番64-9374-05危険物の類別非危険物毛足(cm)表:0.2、裏:0.6
パワーマルチジャンプスターター
EIGERTOOL(アイガーツール)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷5000ccクラスの乗用車まで対応 モバイルバッテリーとしても使えるジャンプスターター バッテリーあがりのスタート電源として、普段はスマートフォン携帯電話のモバイルバッテリーとして、さらにライトで作業時、緊急時に対応 バッテリー残量確認も出来ます 超小型・超軽量、コンパクトだから持ち運びもラクラク アルミ合金ボディーだからとっても丈夫 スマートフォン・携帯電話・タブレットの充電も可能!接続コードも付属しています 作業時にも便利な広域300lmのLEDライト付 ガソリン車5000ccクラス対応、ディーゼル車2500ccクラス対応 過充電から本体を守る保護回路内蔵用途バッテリーのスタート電源、スマホの充電などモバイルバッテリー付属品ジャンプスターターケーブル、USBケーブル、ACアダプター、シガーアダプター寸法(mm)134×69×26質量(g)285(ケーブル除く)出力(DC12V)スタート電流300A、ピーク電流400A、(USB)5V-2A定格電圧(V)12バッテリーリチウムポリマー電池充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)6900充電可能回数約500回アズワン品番64-9371-20
強力マグホルダーPRO
EIGERTOOL(アイガーツール)¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷耐荷重は使用条件や環境によって異なる場合があります。実用最大荷重約10kg(垂直荷重試験値25kg)の強力マグネットパワー!。磁石部面積が大きく、ビス、釘などはより多量に吸着できます。最大50mm幅の作業ベルトまで装着できます。ベルトを挟んでロックするので不用意に外れる心配がありません。細いベルトでもガタつかないアジャスター装備。マグネットは樹脂コーティングで相手を傷つけません。材質ネオジム磁石直径(Φmm)マグネット部:65適合ベルト幅(mm)50最大荷重(kg)10