トラック汎用・オーディオハーネス18PBRIDGE[自動車用品]当日出荷
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側の純正配線に接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。ステアリングリモコン対応。
用途トラック用18ピン電源にご使用いただけます。材質(ケーブル)電気用軟電線ピン数(ピン)18ケーブルAVS0.5材質(スリーブ)PVC材質(端子)黄銅(スズメッキ)適合メーカートラック汎用材質(コネクタ)PBT
クワ端子・5種類ケースセットBRIDGE[自動車用品]当日出荷
クワ型端子4Φ×20個、5Φ×20個、6Φ×20個、8Φ×20個、10Φ×10個。クワ型端子5種類(計90個入)のケースセットです。
用途アースコードの取付にご使用いただけます。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)10Φ電線:AVS0.5~2.0、4Φ電線:AVS0.5~2.0、5Φ電線:AVS0.5~2.0、6Φ電線:AVS0.5~2.0、8Φ電線:AVS0.5~2.0
丸型端子・6種類ケースセットBRIDGE[自動車用品]5日以内出荷
丸型端子3Φ×50個、4Φ×20個、5Φ×20個、6Φ×20個、8Φ×20個、10Φ×20個。丸型端子6種類(計150個入)のケースセットです。
用途バッテリーからの電源の取り出し等にご使用いただけます。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)10Φ電線:2.0~3.0、3Φ電線:AVS0.1~0.3、4Φ電線:0.1~0.3、5Φ電線:0.5~1.0、6Φ電線:0.5~1.0、8Φ電線:0.85~2.0
ボルトトヨタ税込¥131¥119
ミニピローBANALE税込¥4,398¥3,998