絞り込み
ブランド
  • KOTO
  • モノタロウ(704)
  • MAZDA(マツダ)(217,188)
  • トヨタ(140,408)
  • ミツビシ(138,070)
  • ニッサン(88,155)
  • ホンダ(44,536)
  • 三菱ふそう(39,657)
  • スバル(36,464)
  • スズキ(21,209)
  • ダイハツ(16,108)
  • NAKANO(6,714)
  • JTC(1,977)
  • メディアカバーマーケット(1,598)
  • エスコ(1,302)
  • RG(レーシングギア)(845)
  • スバルアクセサリー(841)
  • エスアンドエスサイクル(705)
  • カーメイト(590)
  • SPI(503)
  • ボンフォーム(491)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
331件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレッチベルトインサーター KOTOストレッチベルトインサーターKOTO(6件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
軽自動車に多く採用されている2本掛けタイプのストレッチベルト取付専用工具です。 横向きエンジンの狭いスペースでも簡単にベルト装着ができます。 ベルトとプーリーを本製品で挟んでプーリを回すだけです。
用途軽~普通車横向きエンジン用適合幅(mm)プーリー淵:10以上適合厚さ(mm)プーリー:10~34以下
ハブボルトインサーター 軽~普通車用 KOTOハブボルトインサーター 軽~普通車用KOTO(13件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
GHB-2214ハブボルトインサーターセットの構成品です。
用途ハブボルト交換時に使用寸法D(Φmm)40寸法T(mm)14.5適合径(Φmm)10~14
ボールジョイントノックリムーバーS KOTOボールジョイントノックリムーバーSKOTO
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
タイロットエンドの抜取り作業用の工具です。ネジ部にセットして叩くだけで簡単に抜取り作業が行えます。従来の商品より全長を短くする事で作業スペースを確保できるため、ハンマーの振り幅を大きくする事ができます。別売りでエアーハンマー用ロッドをご用意しており、お手持ちのエアーハンマーとの組み合わせも可能です。エアーハンマー用ロッドは3/8(INR-3/8)と1/2(INR-1/2)の2種類からお選び頂けます。
用途タイロットエンドの抜取りセット内容INR-10S(M10xP1.25)、INR-12S(M12xP1.25)、INR-14S(M14xP1.5)全長(mm)50六角(mm)19
ボールジョイントノックリムーバー KOTOボールジョイントノックリムーバーKOTO(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から3日以内出荷
軽自動車~4tトラックのタイロッドやボールジョイントの抜き取りが簡単に行えます。 リムーバー頭部を打撃するだけの簡単作業。 ブーツを傷める心配がありません。
修正ナット KOTO修正ナットKOTO(12件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロアアームツールDX KOTOロアアームツールDXKOTO
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ロアアームのブッシュ交換時にロアアームを下げる補助工具。ロアアームに挟み込みスピンナハンドル等を繋いで「てこの原理」を利用することにより、ロアアームを簡単に下げることが可能。
材質炭素鋼(黒染め)質量(g)850差込角(sq.)12.7ピン長さ(mm)80
ドラム缶ソケット KOTOドラム缶ソケットKOTO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
JIS規格品のドラム缶に対応。お手持ちのラチェットレンチまたはブレーカーバーで簡単にドラム缶の大栓と小栓の開閉が可能。コンパクトなソケットタイプで持ち歩きにも便利。
材質炭素鋼・クロムメッキ厚さ(mm)8差込角(sq.)9.5危険物の類別非危険物
ストレッチベルトインサーター KOTOストレッチベルトインサーターKOTO
5,198税込5,718
1個
当日出荷
軽自動車のように狭いエンジン内でのストレッチベルトの取付専用工具。横向きエンジンの狭いスペースでも簡単にベルト装着可能。ネジ部のセンターアダプターを外すことでダイハツ車の厚いプーリーにも対応。(最大開口34mm)スズキSエネチャージなどの3点掛けにも対応可能。
材質炭素鋼・クロムメッキ(本体)/ステンレス鋼(ボルト)全長(mm)45質量(g)59
ロアボールジョイントナットレンチ KOTOロアボールジョイントナットレンチKOTO
5,998税込6,598
1本ほか
当日出荷
トヨタ車に多いロアボールジョイントのナット取付部の隙間が狭い車輌専用の極薄レンチです。また、軽自動車から普通乗用車に対応するため17mmと19mmの2種類をセットにしました。1本で同じサイズの6角と12角を付けた特殊メガネレンチです。プリウスや1BOX系で狭く通常のレンチでは入らない車輌に最適です。全長300mm15度角度付きで作業効率UP!!
用途ロアボールジョイント部のナット脱着最大締付トルク150N・m
コネクタープライヤ KOTOコネクタープライヤKOTO
6,798税込7,478
1本
当日出荷
配線等に使用されている接続カプラーの取外しに便利な可変式プライヤーです。先端部が最大240度可動できるので、狭い場所でも便利です。先端のピンはΦ4mmですので小さいロック穴でも使用できます。
全長(mm)260先端角度最大:240度先端径D(mm)Φ4
エンジン&トランスミッションオイルロート KOTOエンジン&トランスミッションオイルロートKOTO(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
エンジンオイルやミッションオイルの補充に便利なロートです。 給油口の狭いエンジンや奥まったミッションのレベルゲージの差込口にも対応できます。
セット内容タンクASSY、ホースASSY(Φ12)、プラホース(Φ9.5)、Sフック、ホースバンド質量(kg)0.683ケース寸法(mm)260×260×200危険物の類別非危険物
エアーハンマー用ロッド3/8 KOTOエアーハンマー用ロッド3/8KOTO
4,498税込4,948
1個
当日出荷
INRシリーズの別売りオプション品。INRシリーズにエアーハンマーが使用できるため、楽にボールジョイントの抜き取り作業ができます。
全長(mm)96対応商品INR-420、INR-500、INR-575、INR-1014S
フライホイールプーラー KOTOフライホイールプーラーKOTO(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
バイク、農機具、草刈機、船外機等小型エンジン用のフライホイール抜取りに便利です。
セット内容ホルダー、センターボルト、M6ヨークボルト(3個)、M8ヨークボルト(3個)質量(kg)0.47ケース寸法(mm)85×85×95
ハブボルトインサータープリングソケットセット KOTOハブボルトインサータープリングソケットセットKOTO
9,598税込10,558
1セット
当日出荷
GHB-2214ハブボルトインサーターと一緒に使用可能な補助工具です。新品のハブボルト装着時に、ハブボルトインサーターと本製品をセットしてインパクトで締めこむことで、スペーサー装着車等の長いハブボルトにも使用可能です。ハブボルト全体にフィットするため、ハブボルトへの負荷も軽減できます。プリングソケットはハンマーによる打撃にも対応しており、古いハブボルトの抜き取り作業にもご使用頂けます。高品質のクロムモリブデン鋼製で長期間の使用にも耐える頼れる構造です。
用途ロングタイプのハブボルトの付け替え作業に。材質全長(mm)72質量(kg)0.416適応ボルトサイズM12×P1.25、M12×P1.5
スクロールブラシ KOTOスクロールブラシKOTO
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
ハブボルトの錆を簡単に落とすことが出来ます。12.7sqのインパクトレンチ仕様。 ビットアダプラーを装着することで電気ドリルでも使用可能です。 ブラシ素材は鋼線を使用、錆取りや磨き上げに適しています。
適応ボルトサイズ12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm
ドラム調整ツール KOTOドラム調整ツールKOTO(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
自動調整式のドラムブレーキシューの隙間幅を調整する専用工具です。ブレーキシューやリターンスプリングを外さずに広げた状態を保持できるのでシリンダーASSYを丸ごと交換する際も大変便利です。
全長(mm)320質量(g)250適合車種軽自動車からハイエースクラスの1BOX車可動範囲(mm)40~170
角型エキストラクター KOTO角型エキストラクターKOTO(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ボルト頭部が破損してうめ込まれて取れなくなったボルトが抜き取れます。
セット内容SE-01、SE-02、SE-03、SE-04、SE-05質量(kg)0.12ケース寸法(mm)110×10×85
ドラム缶ロート KOTOドラム缶ロートKOTO(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
トレーの上にエレメント等を乗せるだけでオイル切りが出来き、更に抜き取ったオイルも直接入れられます。 ドラム缶に直接廃油が入るので毎回受け皿に移す手間がなくなります。
適合200Lドラム缶寸法(mm)560容量(L)最大15危険物の類別非危険物
ハブストッパー KOTOハブストッパーKOTO(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
ハブのセンターナットを締め付ける際の必需品です。 軽自動車~ハイエース等の1BOX車にも対応です。 専用工具(トルクレンチ)でキッチリ締め付けできるので安心です。 ブレーキを踏む事無く作業ができます。
用途軽~普通車用耐荷重600N・m全長(mm)200差込角(sq.)12.7質量(g)388適合ホイールΦ14
ペール缶ロート KOTOペール缶ロートKOTO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ペール缶の上蓋を外しそのままセットするので、溜まった廃油処理も簡単です。 オイルエレメント類もそのまま乗せられるので油切りが簡単です。 2L缶なら4本同時に排出可能です。
寸法(mm)Φ350×125危険物の類別非危険物
ボールベアリングプーラー KOTOボールベアリングプーラーKOTO(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
フランジに打ち込まれていたり、ブロック内に嵌まっているボールベアリングを取り外します。 カバーを分解して内部のボールベアリングの溝を利用して取り外します。
スプリングホースクランプリテーナー KOTOスプリングホースクランプリテーナーKOTO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
縮めたら止めておけないスプリングホースクランプを固定可能。5mmと8mmの二面幅で多くの車種に対応。
幅(mm)20全長(mm)60質量(g)22板厚(mm)4
ロアアームツール KOTOロアアームツールKOTO
7,398税込8,138
1個
当日出荷
ロアアームのブッシュ交換時にロアアームを下げる補助工具。ロアアームに挟み込みスピンナハンドル等を繋いで「てこの原理」を利用することにより、ロアアームを簡単に下げることが可能。
材質炭素鋼(黒染め)質量(g)600差込角(sq.)12.7ピン長さ(mm)80
タイヤ・ブレーキディスクゲージ KOTOタイヤ・ブレーキディスクゲージKOTO
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ノギスタイプのディスク測定器です。また、デプスバーを使用してパッドやタイヤ溝の残量も確認できます。可動側の目盛り(バーニヤ目盛り)を使用して0.1mm単位で測定できます。測定面が可動するので、ディスクの縁が残っている場合でも逃がして手元で目盛りを確認できます。
測定範囲(mm)0~60本体質量(g)34最小単位測定:0.1mm
クリップ穴修正ツール KOTOクリップ穴修正ツールKOTO
13,980税込15,378
1個
当日出荷
クリップ穴修正ツールです。6mmの穴に対応します。
適合穴(mm)Φ6爪幅(mm)4
ブレーキスプリングフッカー KOTOブレーキスプリングフッカーKOTO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
大型車のリターンスプリングの装着が簡単に行えます。 ブレーキ側のピンにレバー先端を掛け滑らせて装着します。
質量(kg)0.705ケース寸法(mm)380×70×40
3本爪オイルフィルターレンチ KOTO3本爪オイルフィルターレンチKOTO(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ユニバーサルタイプのオイルフィルターレンチです。 しっかり掴み、噛んだら放さない。しかも構造は単純で丈夫。
適合軽~普通車質量(kg)0.23ケース寸法(mm)75×75×45使用範囲(Φmm)60~86
ブレーキスプリングフッカー KOTOブレーキスプリングフッカーKOTO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
大型トラックの2本掛けタイプのリターンスプリングの脱着専用工具です。 力の入りやすいグリップハンドル 先端の消耗を考慮して交換可能です。
仕様爪部交換式(スペア1本付き)全長(mm)530質量(kg)1.25
1/2”オイルフィルターレンチ(マツダD用) KOTO1/2”オイルフィルターレンチ(マツダD用)KOTO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
マツダ「SKYACTIVD」車に使用されているオイルフィルター専用レンチです。 軽くて丈夫なアルミ材を使用。
内径(Φmm)75適合エンジン型式SH-VPTP・SH-VPTR・SH-VPTS・S5-DPTS-S5-DPTR適合車種アテンザ:2012年11月~アクセラ:2014年1月~ CX-5:2012年2月~、デミオ:2014年10月~CX-8:2017年9月~レンチ15P適合フィルターSH01-14-302A
ノックセンサーソケット KOTOノックセンサーソケットKOTO(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
スズキ車、ダイハツ車に多い六角24mmノックセンサーの交換に最適です。 狭いエンジンルームでも作業がしやすいように全長を60mmに設計。 手さぐり状態でもセットが簡単にできます。 差込角9.5sq.と六角19mmの工具で使用できます。
全長(mm)60差込角(mm)9.5六角対辺(mm)24外径(Φmm)34六角(mm)19
シングルフックS KOTOシングルフックSKOTO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ロアアームホールドラバー KOTOロアアームホールドラバーKOTO
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
LAT-155でロアアームを下げた後の保持に最適なラバーパッド。天然ゴム使用により滑りにくく安定し、車両の傷付を防止。各部位の分解作業時の保持にも使用可能。2個使用することにより、使用範囲をより広げることが可能。
角度(°)テーパー:20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×200×60
O2センサータップ KOTOO2センサータップKOTO(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
狭いスペースでO2センサーや水温センサーの取付部のネジを修正する専用タップです。 隙間が限られたO2センサーのねじを修正できます。
全長(mm)40ねじ径M18×P1.5六角対辺(mm)19差込角(sq.)9.5
軽自動車用トルクエクステンション KOTO軽自動車用トルクエクステンションKOTO
9,898税込10,888
1個
当日出荷
インパクトレンチに装着し締め付けるだけで安定したトルクで締付が可能。油圧方式を採用した事により、長く使用してもトルク値の変化が少なく。規定トルクに達すると空転せず余剰な力を受け止め、オーバートルクを防止。緩める際はトルクを制御せず、フルパワーで使用可能。
全長(mm)100質量(g)360差込角(sq.)12.7設定トルク(Nm)80
エアーハンマー用ロッド1/2 KOTOエアーハンマー用ロッド1/2KOTO
4,898税込5,388
1個
当日出荷
INRシリーズの別売りオプション品。INRシリーズにエアーハンマーが使用できるため、楽にボールジョイントの抜き取り作業ができます。
全長(mm)102対応商品INR-420、INR-500、INR-575、INR-1014S
パネルクリップセット KOTOパネルクリップセットKOTO
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
パネルの仮止め工具です。小型クリップタイプですので狭い所にも使用可能でドア・ボンネットを開閉しても干渉しません。ドア・ボンネット・トランク周りの位置合わせに最適です。2種類のクリップで0~5mmまでの鋼板に対応。クリップは2種類各10個入りです。
セット内容脱着プライヤー×1、クリップ小×10個、クリップ大×10板厚(mm)適合鋼:クリップ小0.0~2.5、クリップ大2.5~5.0
ピストンブラシ KOTOピストンブラシKOTO(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ブレーキピストンを抜いた後の錆び付いた内部をきれいにブラッシングできます。チャック付ドリルの先端に付けて簡単に掃除ができます。
用途ブレーキピストンの清掃作業全長(mm)127材質(ワイヤー部)真鍮ブラシ径(Φmm)50
大型用フィルターレンチ ユニバーサル式 KOTO大型用フィルターレンチ ユニバーサル式KOTO(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
バンド式のオイルフィルターレンチです。 セット時の取付方向で、「締め」も「緩め」にも対応できます。 1/2sq(12.7mm)で場所を選ばずに作業が行えます。
バンド幅(mm)40寸法sq.(mm)12.7
マルチスライドポール KOTOマルチスライドポールKOTO
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ボンネットの突っ張り棒としてやハンドルからブレーキを張る事で一人でもランプ確認等行えます。 アクセルとハンドルに固定してエンジンの回転調整として。 ドア廻りの作業時に締まり防止として。 3段スライド式で好みの長さで固定できます。
全長(mm)560~1230質量(kg)0.589耐荷重(kg)10ケース寸法(mm)590×150×50
O2センサーソケットセット KOTOO2センサーソケットセットKOTO
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
H22mmサイズのO2センサー脱着専用3本セットです。 形状の異なる3本で遮熱板等を取り外すことなく、様々な車両に対応できます。
セット内容センターソケットS、M、L質量(kg)0.797ケース寸法(mm)145×135×50