自動車用品 :「軽自動車」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
インパクトレンチに装着し締め付けるだけで安定したトルクで締付が可能。油圧方式を採用した事により、長く使用してもトルク値の変化が少なく。規定トルクに達すると空転せず余剰な力を受け止め、オーバートルクを防止。緩める際はトルクを制御せず、フルパワーで使用可能。
全長(mm)100
質量(g)360
差込角(sq.)12.7
設定トルク(Nm)80
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
軽自動車に多く採用されている2本掛けタイプのストレッチベルト取付専用工具です。
横向きエンジンの狭いスペースでも簡単にベルト装着ができます。
ベルトとプーリーを本製品で挟んでプーリを回すだけです。
用途軽~普通車横向きエンジン用
適合幅(mm)プーリー淵:10以上
適合厚さ(mm)プーリー:10~34以下
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
軽自動車~4tトラックのタイロッドやボールジョイントの抜き取りが簡単に行えます。
リムーバー頭部を打撃するだけの簡単作業。
ブーツを傷める心配がありません。
軽自動車のブレーキドラムを取り外します。
寸法L(mm)100
寸法B(mm)140
寸法M(mm)M6P1
適合軽自動車
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
軽自動車~普通車のコイルスプリング圧縮が簡単に行えます。
仕様ツメ内側に外れ防止ストッパー付、インパクト安全ピン付
質量(kg)9.52
ケース寸法(mm)180×470×235
ボルト対辺(mm)24
適合径(Φmm)スプリング100~250ストラット式(芯間)
1個
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
ハブキャップの取付を素早く簡単そしてキレイに行えます。
4サイズのアタッチメントで国産のほとんどのハブキャップに対応します。
専用アタッチメントでキレイな打ち込みが行えます。
キャップの淵に均等に力が入るセンターハンドル打撃方式。
アタッチメントは裏表両面仕様です。
用途軽自動車~普通乗用車
寸法(mm)アタッチメントAサイズ(D1xD2):46×48×奥行18、アタッチメントBサイズ(D1xD2):50.5×54×奥行18
全長(mm)ハンドル:150
1セット
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
軽自動車のクランクプーリー固定具!
スズキ自動車の『ワゴンR・アルト・スペーシア・ハスラー・MRワゴン』のクランクシャフトプーリーを固定しクランクシャフトプーリーボルトの着脱が行えるセットです。
軽自動車特有のエンジンルームの狭さを考慮して極限まで薄型にした専用工具です。
クランクシャフトプーリーボルト締め付けの際にトルクレンチを使用できる様になってます。
適合車種ワゴンR:DBA-MH34S・アルト:DBA-HA35S・スペーシア:DBA-MK33S・ハスラー:DBA-MR31S・MRワゴン:DBA-MF33S
適合純正型番12610-50M11,12610-50MB1
1セット
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
ステアリング抜取専用プーラーです。
軽自動車から中型トラックまで、2本、3本掛けと使用でき、抜取困難なステアリングが簡単に抜き取れます。
セット内容ホルダー、センターボルト、センターアダプター、ヨークボルト10mm(3個)、ヨークボルト8mm(3個)
質量(kg)1.29
ケース寸法(mm)220×110×40
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
ハブのセンターナットを締め付ける際の必需品です。
軽自動車~ハイエース等の1BOX車にも対応です。
専用工具(トルクレンチ)でキッチリ締め付けできるので安心です。
ブレーキを踏む事無く作業ができます。
用途軽~普通車用
耐荷重600N・m
全長(mm)200
差込角(sq.)12.7
質量(g)388
適合ホイールΦ14
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
フラットなハブに張り付いたキャップを直角の刃で叩き外します。
プライヤータイプと異なりハブキャップに対して直角に刃が食い込むので効率良く作業が行えます。
打撃ポイントをハンマーで叩くので手を叩く心配が無く綺麗に外せます。
刃先はSCM材(焼き入れ材)を使用しているので丈夫で長持ちします。
グリップ部は握りやすいラバー製グリップです。
用途軽自動車~普通車のハブキャップを取り外す専用工具
質量(g)610
刃幅(mm)32
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
軽自動車から普通車に採用されているストレッチベルトの装着工具です。
プーリーのベルト取付サイズに合わせてプレートを調整するので、多くの車種に対応します。
本体はプーリーを傷つけないようにアルミ材を使用。
横向きエンジンの狭いスペースでも使用できます。
用途自動車用ストレッチベルト用工具
適合径(Φmm)プーリー:100~110
ベルト幅適合:3PK~5PK
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
軽自動車のように狭いエンジン内でのストレッチベルトの取付専用工具。横向きエンジンの狭いスペースでも簡単にベルト装着可能。ネジ部のセンターアダプターを外すことでダイハツ車の厚いプーリーにも対応。(最大開口34mm)。スズキSエネチャージなどの3点掛けにも対応可能。
材質炭素鋼・クロムメッキ(本体)/ステンレス鋼(ボルト)
全長(mm)45
質量(g)59
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
江東産業のBLW-1924ボールジョイントリムーバーとBLW-3/8エアハンマー用ロッドに空研のBRH-6Kをセットにしたコラボ商品。軽自動車~普通乗用車クラスの各部ボールジョイントの抜き取り作業に最適。先端の爪は19mm幅と24mm幅の2サイズに交換が可能。BRH-6Kは小型・軽量・強力な実績のあるエアーハンマー(エアーチゼラー)。通常のハンマーで打撃するより簡単で、労力と作業時間を削減。
用途軽自動車、普通乗用車クラスのボールジョイントの抜き取り作業に。
仕様●チゼル軸径(mm):10.2●使用コンプレッサ(kw):2.2●振動値a(3軸合成値)(m/s2):7.3●空気消費量m3(Normal)/min:0.28
セット内容●エアーハンマーBRH-6K●ボールジョイントリムーバーBLW-1924●エアーハンマー用ロッドBLW-3/8●専用ケース
全長(mm)224
質量(kg)1.33
全高(mm)166
ホース内径(Φmm)6.5
爪幅(mm)1924
ホース口金取付ねじRc1/4
打撃数(bpm)1800
ロッド長さ(mm)181
1セット
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
ツインカム等のエンジンヘッドを降ろすことなく、バルブスプリング(コッター)を外し、ステームシール等の交換ができます。
コッターがワンタッチで取付できます。
軽自動車~乗用車のOHC、DOHCエンジンにご使用ください。
DOHC以外でも日産E型エンジン、ワーゲン、ゴルフなどバルブスプリングがエンジンフレームに囲まれているタイプにも使用できます。
適合軽自動車~乗用車のOHC、DOHCエンジン
セット内容クリップASSY、フレーム、ホルダーASSY、フックASSY、固定ボルト(4個)、レール、レールホルダー(2個)、固定ボルトM8(2個)、固定ボルトM6ASSY(2個)、エアーノズルASSY、コッターアタッチメント、ドライバー、コッターアタッチメント(L)
質量(kg)2.24
ケース寸法(mm)520×115×50
1個
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
トヨタ車に多いロアボールジョイントのナット取付部の隙間が狭い車輌専用の極薄レンチです。また、軽自動車から普通乗用車に対応するため17mmと19mmの2種類をセットにしました。1本で同じサイズの6角と12角を付けた特殊メガネレンチです。プリウスや1BOX系で狭く通常のレンチでは入らない車輌に最適です。全長300mm15度角度付きで作業効率UP!!
用途ロアボールジョイント部のナット脱着
最大締付トルク150N・m
主に軽自動車から普通乗用車のブレーキフルードのエアー抜き作業にご使用頂くための専用レンチです。タイトな六角肉薄設計。ブレーキプラグの六角を舐めることなく安心して作業が行えます。焼き入れ材(SCM)を使用し薄肉でも丈夫な造りとなっております。ストレートと30°さらに10°の設計で作業効率UP。8mmストレート側に【くびれ】を設けることによりシリンダー固定ボルトの間での緩め締め作業がしやすくなっております。
用途ブレーキフルードのエアー抜き作業。
材質SCM材(メッキ仕上げ)
全長(mm)(8/10)180/202
適応軽自動車~普通乗用車(一部車種には適応しておりません)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
ベルトに挟んで捻るだけでオルタネーターが移動しベルトが緩みます。
狭い軽自動車などには効果絶大。
質量(kg)0.12
差込角(mm)9.5
ケース寸法(mm)70×50×30
適合ベルトリブベルト、3/8Vベルト
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
爪を打ち込んでタイロットエンドやロアボールジョイントなどを抜取る工具です。爪は焼き入れ材(SCM材)使用のため丈夫で長持ちです。別売(BLW-3/8)の3/8エアーハンマー用ロッドを使用することにより、お客様がお持ちのエアーハンマーによる打撃振動による抜取りも可能です。
用途タイロットエンド及びロアボールジョイント抜取工具
爪幅(mm)19、24
適合車種軽自動車から普通自動車
全長(mm)318
爪奥行(mm)318
質量(kg)1.2
1本
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
自動調整式のドラムブレーキシューの隙間幅を調整する専用工具です。ブレーキシューやリターンスプリングを外さずに広げた状態を保持できるのでシリンダーASSYを丸ごと交換する際も大変便利です。
全長(mm)320
質量(g)250
適合車種軽自動車からハイエースクラスの1BOX車
可動範囲(mm)40~170
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
ハンドルに簡単固定するだけで大切な車を盗難から守ります。
ストロークが長いのでハンドルやギヤ取付け位置が多様な為、幅広い車種にご使用いただけます。
適合軽自動車~トラックまで
質量(kg)1.57
ケース寸法(mm)120×690×50
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
プーリーが固定できタイミングベルトの交換、脱着、ウォーターポンプ脱着の作業が早く楽にできます。
アルミ製プーリーにもご使用できます。
Vベルトは消耗品です。
セット内容レバー、延長ハンドル、VベルトASSY
質量(kg)1.54
ケース寸法(mm)365×95×40
適合車種軽自動車~普通乗用車
適合プーリ(mm)Φ20~180無段階
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
フォークタイプとブッシュボルトタイプを融合させた新しい形のタイロッドプーラーです。
通常は爪にバーを付けたフォークタイプで、堅い場合は爪をホルダーにセットしボルトっでの抜き取り作業が行えます。
ケース寸法(mm)370×275×85
ホイール・ハブ抜取り専用プーラーです。
ショック装置付ですので、ガンコなドラムもボルト頭部をたたくことで簡単に抜き取れます。
スプリングを外さなくてもシリンダーASSY交換ができます。
ライニング交換時にはピストンロッドを抑えることでロッドの伸びを抑え、エアー抜きの手間がかかりません。
質量(kg)0.165
ケース寸法(mm)210×100×20
適合車種軽自動車~普通乗用車(1500cc)
可動範囲(mm)50~150
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
ホンダ専用クランクプーリーストッパーです。
車種に合わせて6角部が4段階に調整できる万能型。
適合軽自動車~普通乗用車
こんなお得な商品も!

キャリパーグルーブクリーナー
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ブーツ溝やシール溝に残ったシールや錆を簡単・スピーディーに取り除く事が出来ます。
今までブラシやピックでの作業から大幅に時間と手間を省くことが出来ます。
仕様刃取替え式
セット内容ハンドル、刃、止めネジ、キャップASSY(大小各1)
全長(mm)217
質量(g)330
適合車種軽自動車~普通乗用車・小型トラック(対向ピストン非対応)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
210Hに吊下げ機能を追加したセットです。
ジョイントホースやチェーンを付けたタンクは更に作業範囲を広げます。
セット内容耐熱タンクASSY、ホース(ロング)、Φ42ラジエーターキャップASSY、Φ44ラジエーターキャップASSY、ジョイントホースASSY、Φ44NラジエーターキャップASSY
質量(kg)1.02
ケース寸法(mm)345×170×170
適合車種軽自動車~普通乗用車
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
ホーシング丸ナットの脱着をスピーディに行う専用レンチです。
ツメ先のピンをワンタッチで取り替えられます。
ピンがスライドするため、幅広い車種に対応します。
適合軽自動車(4WD)~4tトラック
セット内容横バー、ハンドル(凸1/2sq)、ホルダー(凹1/2sq)、爪(2個)、Φ6ロングピン(2個)、Φ8ピン(2個)、Φ10ピン(2個)、ナットASSY(2個)、蝶ナット(2個)
質量(kg)0.94
ケース寸法(mm)230×140×40
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
クランク/カムシャフト等の軸付けオイルシールの取付及び取外し。
手さえ入れば取り外せます。しかもシンプル設計で強度に優れたシールレバー。
軽~普通乗用車等の狭いスペースでのクランク/カムシャフトのオイルシール装着作業に最適な工具です。
セット内容クランク&カムシャフトオイルシールレバー(OL-200N-1)、クランク&カムシャフトオイルシールインサーター(OL-200N-2)、プッシュリングΦ43(OL-200N-2-1-1)、プッシュリングΦ47(OL-200N-2-1-2)、プッシュリングΦ50(OL-200N-2-1-3)、プッシュリングΦ58(OL-200N-2-1-4)、プッシュリングΦ63.5(OL-200N-2-1-5)、ジョイントS(OL-200N-2-2-1)、ジョイントM(OL-200N-2-2-2)、ジョイントL(OL-200N-2-2-3)、プレート(OL-200N-2-3)、カラーΦ10(OL-200N-2-4-1)、カラーΦ12(OL-200N-2-4-2)、カラーΦ14(OL-200N-2-4-3)
質量(kg)1.82
ケース寸法(mm)140×150×60
適合車種軽自動車、普通車FF、FR
1セット
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。