仕様600シリーズ 2インチワーキングランプ(12V)、上下左右120°、1個入り、競技専用、水侵入を防ぐ防水・防塵性に優れた防水コネクター、強靭なボディー、リレースイッチ付ハーネス付属、信頼の証 CEマーク認定品
質量(g)890
使用温度範囲(℃)-30~70
消費電力(W)21
角度調整範囲(拡散角)上下左右120°
色温度(K)6000
防塵防水性能IP68
明るさ(Lm)2200
明るさ(カンデラ)1600
指示温度(°F)-22~158
1セット
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
車両に応じた取り付けブラケット、ランプベゼル等を製作する必要があります
LED12V1W(TAIL)/2W(STOP)
BODYSIZE:Φ98×D29.7
WEIGHT:73g
車検対応
ECE規格取得済み
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
仕様600シリーズ 2インチワーキングランプ(24V)、上下左右120°、1個入り、競技専用、水侵入を防ぐ防水・防塵性に優れた防水コネクター、強靭なボディー、リレースイッチ付ハーネス付属、信頼の証 CEマーク認定品
質量(g)890
使用温度範囲(℃)-30~70
消費電力(W)21
角度調整範囲(拡散角)上下左右120°
色温度(K)6000
防塵防水性能IP68
明るさ(Lm)2200
明るさ(カンデラ)1600
指示温度(°F)-22~158
1セット
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
仕様600シリーズ 2インチバックランプ(12V/24V共通)、上下左右120°、1個入り、競技専用、水侵入を防ぐ防水・防塵性に優れた防水コネクター、強靭なボディー、リレースイッチ付ハーネス付属、信頼の証 CEマーク認定品
質量(g)720
使用温度範囲(℃)-30~70
消費電力(W)21
角度調整範囲(拡散角)上下左右120°
色温度(K)6000
防塵防水性能IP68
明るさ(Lm)2200
明るさ(カンデラ)1600
指示温度(°F)-22~158
1セット
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
ワイドのドライビングと長距離のスポットを同時照射。
海外限定モデル
定格:/H3-12v55w
セット内容:ランプ本体×2/ランプカバー×2/リレー/ハーネス/ピコスイッチ
ボディーサイズ:Φ166xH177xD75
IPFワイヤリングシステム(品番:WH-2)装着車で、ハイビーム時に同時点灯を生じる車両への対策用ユニットです。
IPF製LEDヘッドバルブH4(12V使用時)を装着した際、ハイビームインジケーターが点灯しない車両への対策用ユニットとしても使用可能です。
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。