自動車用品 :「オイル 漏れ」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長期間の継続変化で硬化、収縮したクランクシャフトのOリングシールやガスケットのゴム製シールを膨潤させることにより修復復元します。オイル漏れやにじみを防止します
用途4サイクルガソリンエンジン4輪車専用 適合車ガソリン車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

【新処方で性能大幅アップ!メンテナンスオイル】 《疲れたエンジンが生まれ変わる!6万キロ超えたら選ぶオイル!》 モリドライブ レスキューは、漏れにじみやオイル減りなど、走行を重ねたエンジンの悩みを解決できるエンジンオイルです。 オイル持ちも良く、次回のオイル交換まで快適に走行いただけます。 漏れにじみ防止! オイル減りを抑える! オイル持ち抜群! エンジン寿命を延ばす!
用途4サイクルガソリン車専用(4輪) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP ベースオイル全合成油 危険物の性状非水溶性
1缶(3L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高クラスの超固タイプ。気密性を高めてパワー回復。メカニカル御を静かにする。オイル減りを抑える。オイルの漏れやにじみを抑える。
用途車のメンテナンス 成分潤滑油基油/潤滑油添加剤 幅(mm)68 高さ(mm)135 奥行(mm)68 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性
1個(300mL)
989 税込1,088
当日出荷

【新処方で性能大幅アップ!メンテナンスオイル】《疲れたエンジンが生まれ変わる!6万キロ超えたら選ぶオイル!》。モリドライブレスキューは、漏れ・にじみやオイル減りなど、走行を重ねたエンジンの悩みを解決できるエンジンオイルです。オイル持ちも良く、次回のオイル交換まで快適に走行いただけます。漏れ・にじみ防止!。オイル減りを抑える!。オイル持ち抜群!。エンジン寿命を延ばす!
容量(L)20 粘度10W-40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量2000mL APISP ベースオイル全合成油 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

大人気のモリドライブ レスキューより0W-20が新発売!。疲れたエンジンが生まれ変わる! 6万キロ超えたら選ぶオイル!。モリドライブ レスキューは、漏れ・にじみやオイル減りなど、走行を重ねたエンジンの悩みを解決できるエンジンオイルです。オイル持ちも良く、次回のオイル交換まで快適に走行いただけます。特殊モリブデン+エステル+特殊添加剤配合 。軽自動車やコンパクトカーにピッタリの3L缶です。漏れ・にじみ防止! 。オイル減りを抑える!。オイル持ち抜群! 。エンジン寿命を延ばす!
用途4サイクルガソリン車用(4輪) 粘度0W-20 使用油合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量3L APISP 危険物の性状非水溶性
1缶(3L)
3,198 税込3,518
4日以内出荷

パワステオイル補充+漏れ止め剤 パワーステアリングオイル補充用オイル。劣化したオイルシールを復元させる添加剤が配合してあります。 劣化したオイルシールの復元 にじみの防止
用途油圧パワーステアリングオイルの補充と漏れ止め 薄黄色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.25L 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
899 税込989
当日出荷