絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(701)
  • JTC(2,005)
  • MAZDA(マツダ)(216,534)
  • NAKANO(6,710)
  • PROST's(987)
  • RG(レーシングギア)(839)
  • エスアンドエスサイクル(627)
  • エスコ(1,018)
  • カーメイト(595)
  • スズキ(21,187)
  • スバル(36,100)
  • スバルアクセサリー(831)
  • ダイハツ(16,055)
  • トヨタ(140,043)
  • ニッサン(87,646)
  • ホンダ(45,370)
  • ミツビシ(138,012)
  • メディアカバーマーケット(1,766)
  • 三菱ふそう(39,654)
  • 工進(801)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチバッテリーコネクター LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチバッテリーコネクター

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチで取り付け、取り外しができるバッテリーコネクターです。特別な工具がいらず、簡単に取り外しできます。そのため、使用頻度の少ないバッテリーで放電防止のためにケーブルを外す作業を簡単にできます。コンパクトでデザイン性に優れています。SAE規格、DIN規格のバッテリー端子に適合しています。
    用途トラック、キャラバン、キャンピング・カー、レクリエーション車両、建設用機器、農機具、研究室、太陽電池、道路工事用照明、非常照明など
  • 結束バンド用クリップ214-0111-51-00000 LAMP(スガツネ工業)

    結束バンド用クリップ214-0111-51-00000

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(20個)
    3日以内出荷
    M6ねじに押し込んで簡単に取り付けできる結束バンド用クリップです。反時計方向に回すと取り外せます。
    トラスコ品番225-3293RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド用クリップ214-0107-51型 LAMP(スガツネ工業)

    結束バンド用クリップ214-0107-51型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(20個)
    3日以内出荷
    筐体にワンタッチで取り付けできる結束バンド用クリップです。角型の取付穴に対応し、取付後は本体が回転せずしっかり固定されます。
    適合板厚(mm)1.5~2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトダウンステーアルミフレーム取付用セットHDS-10型 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステーアルミフレーム取付用セットHDS-10型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,398税込¥5,938
    1セット
    5日以内出荷
    ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    付属品取付座金、十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15トラスコ品番132-9932セット内容アルミフレーム取付用のブラケット、取付ねじ、ASナット材質ABS樹脂/鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製バンドクランプ27SPG-HT型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製バンドクランプ27SPG-HT型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    3日以内出荷
    ファスナーとバンドの組み合わせにより、素早い解除ができます。スプリングの引張力により耐振性に優れています。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
    用途ホースバンドとして。材質ステンレス鋼(SUS304)許容荷重15(kgf)許容荷重(N)147RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトダウンステーアルミフレーム取付用セットHDS-30型 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステーアルミフレーム取付用セットHDS-30型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,398税込¥5,938
    1セット
    4日以内出荷
    ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    付属品取付座金、十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトダウンステーアルミフレーム取付用セットHDS-20型 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステーアルミフレーム取付用セットHDS-20型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,398税込¥5,938
    1セット
    4日以内出荷
    ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    付属品取付座金、十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトダウンステーアルミフレーム取付用セットHDS-10型 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステーアルミフレーム取付用セットHDS-10型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,398税込¥5,938
    1セット
    4日以内出荷
    ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    付属品取付座金、十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 180035084 ガススプリング リフト・オー・マット LAMP(スガツネ工業)

    180035084 ガススプリング リフト・オー・マット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    3日以内出荷
    種類が豊富で、カバーのサイズに合わせて選定が可能です。 操作力の補助を提供し、ドアや扉などを開閉する際にしの減衰特性によって優しい動作を可能にします。
    仕様●全長(mm):485●ストローク(mm):200●ロッド径d(mm):8●穴数:2●シリンダー径D(mm):19●ストロークA(mm):200●伸長時の長さB(mm):485●アイレット径C(mm):8.1●伸長力(N):300●伸長力(kgf):30●穴数(個):2●金属製アイレット仕様●材質/仕上:鋼など●注意:ご使用の際は、ピストンロッドが下向きになるよう取り付けてください。●注意:-30℃~87℃の範囲内でご使用ください。●注意:最大圧縮となる位置で、ピストンロッドに12mm以上の押込み余裕を残すように取り付けてください。●注意:ガススプリングを自由長さ以上に伸ばさないでください。絶対に分解しないでください。高圧の窒素ガスが封入されているため危険です。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:ドイツ●コード番号:225-3316アズワン品番67-5604-31
  • 180035083 ガススプリング リフト・オー・マット LAMP(スガツネ工業)

    180035083 ガススプリング リフト・オー・マット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    3日以内出荷
    種類が豊富で、カバーのサイズに合わせて選定が可能です。 操作力の補助を提供し、ドアや扉などを開閉する際にしの減衰特性によって優しい動作を可能にします。
    仕様●全長(mm):485●ストローク(mm):200●ロッド径d(mm):8●穴数:2●シリンダー径D(mm):19●ストロークA(mm):200●伸長時の長さB(mm):485●アイレット径C(mm):8.1●伸長力(N):200●伸長力(kgf):20●穴数(個):2●金属製アイレット仕様●材質/仕上:鋼など●注意:ご使用の際は、ピストンロッドが下向きになるよう取り付けてください。●注意:-30℃~86℃の範囲内でご使用ください。●注意:最大圧縮となる位置で、ピストンロッドに11mm以上の押込み余裕を残すように取り付けてください。●注意:ガススプリングを自由長さ以上に伸ばさないでください。絶対に分解しないでください。高圧の窒素ガスが封入されているため危険です。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:ドイツ●コード番号:225-4850アズワン品番67-5604-30