絞り込み
ブランド
  • 日本磨料工業
  • モノタロウ(100)
  • JTC(1,821)
  • KTC(443)
  • NAKANO(6,710)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](438)
  • PIAA(369)
  • PROST's(986)
  • RG(レーシングギア)(836)
  • SPI(491)
  • アイエルモータースポーツ(383)
  • エスアンドエスサイクル(627)
  • カーク産業(383)
  • カーメイト(518)
  • スバルアクセサリー(830)
  • トヨタ(575)
  • ホンダ(1,817)
  • ボンフォーム(490)
  • メディアカバーマーケット(1,765)
  • 工進(800)
  • 槌屋ヤック(462)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エクストラメタルポリッシュ 日本磨料工業

    エクストラメタルポリッシュ

    日本磨料工業(18件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本(500mL)
    当日出荷
    硬質金属(ステンレス等)磨きに最適です。従来のメタルポリッシュではとりきれなかった硬質金属のくすみ、スリキズなどを簡単に除去。平均粒径1ミクロンの超微粒子研磨剤を使用しているため、キズがつきにくく、素材に優しい。油性タイプ。研磨材入り
    用途みがき使用方法1.キズの原因になりますので、砂や泥などは、予め水洗いして取り除いてください。2.使用前フタを開ける前に、容器ごと良く振ってください。3.柔らかい布に適量付け、きれいになるまで磨いてください。4.充分に磨けましたら、別の柔らかい乾いた布でよく拭きとってください。寸法(mm)226×62×62質量(g)667目の粗さ超微粒子危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ピカール液体コンパウンド 日本磨料工業

    ピカール液体コンパウンド

    日本磨料工業(27件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(500mL)
    当日出荷
    高品位塗装から一般補修までの水アカ落とし、線キズ、洗車キズの除去 ツヤ出し、バフ目の付かない超鏡面仕上げまで、塗装本来の光沢、平滑性を取り戻すことができます。 ノンシリコン・ノンワックスですから、板金塗装前の下地処理、肌調整、塗装後の仕上げ研磨までの塗装シーンで、安心してお使いいただくことができます。 驚きの超鏡面仕上げ
    用途高品位塗装用つや出しトラスコ品番853-6306粒度極超微粒子目の粗さ超極細目危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.5L
  • ピカール 液体コンパウンド LC-050 500ml 日本磨料工業

    ピカール 液体コンパウンド LC-050 500ml

    日本磨料工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(500mL)
    翌日出荷
    ・塗装面の肌を壊さず#1500のペーパー目をスピーディーに除去。・ノンシリコンワックス。・板金塗装前の下地処理、肌調整等に使用可。・高品位塗装から一般塗装まで、塗装本来の光沢、平滑性を取り戻します。・平均粒径 イ30~40μ、番手目安:#400
    用途目消し肌調整用内容量(mL)500危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ピカール液体コンパウンド 日本磨料工業

    ピカール液体コンパウンド

    日本磨料工業(11件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(500mL)
    当日出荷
    高品位塗装から一般補修までの水アカ落とし、線キズ、洗車キズの除去 ツヤ出し、バフ目の付かない超鏡面仕上げまで、塗装本来の光沢、平滑性を取り戻すことができます。 ノンシリコン・ノンワックスですから、板金塗装前の下地処理、肌調整、塗装後の仕上げ研磨までの塗装シーンで、安心してお使いいただくことができます。 オールラウンドコンパウンド
    用途高品位塗装用トラスコ品番853-6305粒度超微粒子目の粗さ超極細目研磨力(ペーパー相当番手)2000危険物の類別非危険物
  • ピカール液体コンパウンド 日本磨料工業

    ピカール液体コンパウンド

    日本磨料工業(5件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(500mL)
    当日出荷
    高品位塗装から一般補修までの水アカ落とし、線キズ、洗車キズの除去 ツヤ出し、バフ目の付かない超鏡面仕上げまで、塗装本来の光沢、平滑性を取り戻すことができます。 ノンシリコン・ノンワックスですから、板金塗装前の下地処理、肌調整、塗装後の仕上げ研磨までの塗装シーンで、安心してお使いいただくことができます。 驚異の切れ味
    用途高品位塗装用トラスコ品番853-6304粒度微粒子目の粗さ細目研磨力(ペーパー相当番手)1500危険物の類別非危険物
  • ピカール 液体コンパウンド LCW-M 日本磨料工業

    ピカール 液体コンパウンド LCW-M

    日本磨料工業(9件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本(500mL)
    当日出荷
    深いキズ取り~ツヤ出しまで 解砕型ワイドレンジコンパウンド(砕ける粒子の研磨システム) ノンシリコン・ノンワックス 乳化性
    用途自動車塗装面の深いキズ取りトラスコ品番853-6300寸法(mm)226×62×62質量(g)515危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.5L
  • フレッシュコロン 日本磨料工業

    フレッシュコロン

    日本磨料工業(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本(1L)
    当日出荷
    粒上シリカゲルの灰皿用芳香剤。
    用途消臭使用方法1.灰皿をきれいに洗ってから、フレッシュコロンを入れてください。(標準使用量:1回分8ml~10ml)寸法(mm)245×90×90質量(g)820
  • 水性デグリース 日本磨料工業

    水性デグリース

    日本磨料工業(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    エンジンルーム、ガレージ床の油汚れ洗浄に最適です。(水性タイプ)。強力な油汚れ洗浄効果。洗浄後は、水で流すだけでOK。水性タイプ
    用途油汚れ落とし使用方法1.用途、汚れ具合に応じて下記の表を参考に清水で希釈して、スプレー容器等に詰め替えてご使用ください。2.対象箇所にスプレーし、しばらくしてから水で完全に洗い流してください。3.落ち難い汚れはブラシ等でこすると、良く落ちます。4.エンジンまわりの水洗の後は、エアーで水滴を払うか、エンジンを始動し、水分を乾燥させてください。希釈倍率(エンジン回り)5倍、(ガレージ、工場フロアー、パネルなど)10~15倍、(機械部品、工具)3~5倍、(プラスチック製品)15~25倍、(頑固な汚れ)原液pH値13.5液性アルカリ性危険物の類別非危険物
  • ブライターポリッシュ 日本磨料工業

    ブライターポリッシュ

    日本磨料工業(4件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1本(320mL)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    マイクロアブレ―シブ配合によりボディーの頑固な汚れを安全にすばやく取り除くため作業性が良好。ホワイト車、メタリック車、普通塗装車両用。研磨材入り。
    用途水アカ落とし使用方法1.あらかじめ水洗いし、砂ぼこりや汚れを落とします。2.使用前によく容器をふってください。3.布またはスポンジに適量つけ、ボディーにむらなく塗り広げながら汚れを落としてください。4.乾いた布でよく拭きとってください。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類対応ボディー色ホワイト・メタリック
  • グラスターストロングMG 日本磨料工業

    グラスターストロングMG

    日本磨料工業
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(500mL)
    当日出荷
    高純度レアアースと超微粒硬質アルミナがガラスに付着した取れにくいウオータースポット(水アカ、ウロコ汚れ)や油膜、曇りを素早く落す。 劣化した撥水剤を簡単に落とします。撥水剤流布時の前処理・後処理に最適。専用スポンジ2個付。
    用途ガラスクリーナー適合ガラス使用方法磨く面に付いたホコリ・砂や泥などは予め水洗いをして取り除いて下さい。添付スポンジを水で湿らせ、フェルト側に本品をつけ液がはじかなくなるまで磨いて下さい。この時、乾燥しないように適宜水を加えながら磨いて下さい。磨き終わったら、液が残らない様に、水で洗い流すか濡れタオルで取り除いて下さい。その後、きれいなタオルで水分を完全に拭き取って下さい。危険物の類別非危険物
  • ピカール 液体コンパウンド LCW-F 日本磨料工業

    ピカール 液体コンパウンド LCW-F

    日本磨料工業(5件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本(500mL)
    当日出荷
    深いキズ取り~超鏡面仕上げまで 解砕型ワイドレンジコンパウンド(砕ける粒子の研磨システム) ノンシリコン・ノンワックス 乳化性
    用途自動車塗装面のキズ取りトラスコ品番853-6301寸法(mm)226×62×62質量(g)515危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.5L
  • TLワックス 日本磨料工業

    TLワックス

    日本磨料工業(2件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本(1000mL)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    タイヤの保護・ツヤ出しに最適です。深みのあるツヤ乳化性液状タイプのためタイヤにやさしいです。
    用途つや出し使用方法1.あらかじめタイヤを水洗いし、汚れを落としてください。2.使用前に良く容器を振ってください。3.15~20cm離してタイヤにスプレーし、スポンジでむらなく塗りのばしてください。または、スポンジにスプレーし、タイヤにむらなく塗りのばしてください。※走行前に十分に乾かしてください。もし乾燥前に走行する場合は、液が飛び散らないように布等で十分に拭きとってください。危険物の類別非危険物
  • リアック25 日本磨料工業

    リアック25

    日本磨料工業(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本(420mL)
    当日出荷
    あらゆる金属に対して優れた浸透潤滑力を与えると同時に、強力な防錆効果と除湿作用を発揮する高分子化学配合剤。
    用途防サビ・潤滑適合金属部分使用方法容器を振ってください。噴射口を吹き付け部に向け、吹き付けてください。細部や深部に使用する場合は、長いノズルボタンをセットしてご使用ください。錆びついたネジ等は、たっぷりスプレーしてしばらく置いてから、分解してください。湿気で接点不良になった電気系統にスプレーすると、除湿効果により回復します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
  • ブライターカット 日本磨料工業

    ブライターカット

    日本磨料工業(4件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    強力水アカ落とし。カルパナワックス配合により、美しいツヤと同時に水アカ、くすみ等の汚れを同時に取り除きます。ホワイト(ソリッド)車専用。研磨剤入り。
    用途水アカ落とし・ワックス危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ブライターモップ専用オイル 日本磨料工業

    ブライターモップ専用オイル

    日本磨料工業
    ¥949税込¥1,044
    1個(100mL)
    当日出荷
    ご使用により吸着力が落ちたブライターモップに染み込ませるだけで吸着力が復活し繰り返し使用できます。
    危険物の類別非危険物
  • 虫取りクリーナー 日本磨料工業

    虫取りクリーナー

    日本磨料工業
    ¥5,798税込¥6,378
    1本(4L)
    10日以内出荷
    ボディーにやさしいノ―コンパウンドタイプ。洗浄性が高く、環境にやさしい成分配合。フロントガラス、ボディーの虫・鳥の糞の除去に最適です。
    用途虫取り付属品空容器2個トラスコ品番853-6098使用方法1.付属のスプレー容器に小分けしてご使用ください。2.小分け前及び使用前には、容器ごと良く振ってください。3.虫がこびりついた部分に本液をスプレーしてください。(作業中に乾くと、シミの原因となる場合がありますので、乾かないように注意してください。)4.スプレーした部分を水で良く洗い流し、水滴が残らないように布等で拭き上げてください。(水滴が残るとシミの原因となる場合がありますので注意してください。)この水洗工程を洗車機による洗車に委ねる事もできます。寸法(mm)265×190×108質量(g)4240危険物の類別非危険物
  • グラスターSG-1000 日本磨料工業

    グラスターSG-1000

    日本磨料工業(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本(500mL)
    8日以内出荷
    スクイジー専用ガラスクリーナー。洗浄性の高い界面活性剤、浸透力に優れた界面活性剤との相乗効果で頑固な汚れもすばやく浸透、分解、除去。表面張力が低いため、ガラスに対するぬれが良く、洗浄液の均一な膜を作ります。スクイジーのスムーズな動きを助けることで、水ギレも良く作業効率が格段にアップ。本品(500ml)で約500Lの洗浄液ができる1000倍希釈タイプ
    用途オフィスビル、ホテル、レストラン、店舗等の窓ガラス、出入口のガラスなどや、ショーウインドー、ショーケース、鏡などの汚れ落とし。付属品計量カップ使用方法1.液を良く振ってから、添付の計量カップで内容液を量り取り、水で1000倍程度に希釈して下さい。2.希釈液をよく攪拌し、ウオッシャーやガラス用スポンジに含ませてガラス全面にぬるか、スプレイヤーでガラス全面にスプレーして下さい。3.スクイジーの使用法に従ってガラス面をクリーニングして下さい。寸法(mm)62×236×62質量(g)580危険物の類別非危険物
  • ナンバープレート専用クリーナー 日本磨料工業

    ナンバープレート専用クリーナー

    日本磨料工業
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(300mL)
    当日出荷
    頑固な虫汚れ、水アカ、根こそぎ除去。 素材に優しい、研磨剤不使用。
    用途ナンバープレート専用汚れ落し適合ナンバープレート使用方法あらかじめ水洗いし埃・砂や泥などを落として下さい。本品を良く振ってから、噴射口をONにし、スプレーして下さい。スプレーする際は、泡になるよう力強くスプレーして下さい。数分後、柔らかい布もしくはスポンジ等でこすり、汚れを落として下さい。※冬場や外気温が低い状況で使用する場合は、スプレー後約10分程度置いてから作業を行って下さい。終わりましたら流水で完全に洗い流し綺麗な布等で拭き上げて下さい。危険物の類別非危険物
  • ブライターシュット 4L 日本磨料工業

    ブライターシュット 4L

    日本磨料工業(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    スプレーして塗り広げるだけのコーティングワックスです。 ハイポリマー配合です。 ノーコンパウンドです。
    用途全塗装色対応ですトラスコ品番853-6139材質シリコンオイル、イソプロビルアルコール、界面活性剤、特殊高分子化合物(研磨剤は含まず)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×190×108危険物の類別非危険物
  • ブライターシュット 日本磨料工業

    ブライターシュット

    日本磨料工業(4件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本(400mL)
    当日出荷
    シュッとスプレーして軽く塗り広げるだけでツヤの出る、簡単ワックス。洗車後のお手入れ・ツヤ出しにらくらく時短ケア(WAX仕上げまで約10分/普通車1台分の作業時間目安)。ハイポリマー配合で、美しいツヤと耐久耐候性。樹脂部やゴム部にも使用可能。全塗装色対応
    用途つや出し、ワックストラスコ品番853-6136使用方法1.予め水洗し、ボディーの汚れを落とし、水分を拭きとる。2.容器を良く振り、噴射口をONにする。3.約30cm平方に1回の割合でスプレーし乾かないうちにきれいなタオルで均一にぬりのばす。 (一度に広範囲にスプレーせずに、部分ごとに作業する)寸法(mm)190×100×57質量(g)470危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.4L対応ボディー色全色
  • エアコンオイル EXR-134a 日本磨料工業

    エアコンオイル EXR-134a

    日本磨料工業(40件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1本(30mL)
    当日出荷
    エアコンの防サビ効果、シール性能、オイルの酸化防止。
    使用方法(1)エンジンを停止後、低圧側バルブを確認し、キャップを外してください。(2)低圧側バルブにR134a用充填セット(オイル充填用ホース)をカプラー接続します。接続は配管側に無理な力が加わらないように手を添えて、確実に行ってください。(3)充填セット内の空気を低圧ガスにより押し出し、パージします。(4)エアコンオイル本体を正立(垂直)にした状態で充填セットにねじ込み接続します。接続と同時に開缶しますので、速やかに行ってください。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させ、コンプレッサーの負荷運転を確認します。エアコンオイル本体を倒立(接続部が下向き)にした状態で本体を軽く上下に振りながら注入してください。おおよその注入時間はエンジン回転数1500rpmで夏季15秒~冬季最大60秒です。注入が進むと、缶が冷たくなり、軽くなります。(6)注入完了後、エンジンを停止し、補充セットを外します。(7)バルブのキャップを取り付け、エンジンルーム内の置き忘れをチェックします。危険等級Ⅲ対応冷媒種別R134a危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
  • 瞬間油膜とり(ガン付) 日本磨料工業

    瞬間油膜とり(ガン付)

    日本磨料工業
    ¥2,098税込¥2,308
    1本(1000mL)
    4日以内出荷
    機械洗車のあとのフロントガラスのギラギラした油膜を簡単に除去します。 濃縮タイプのため少量で抜群の効果を発揮します。
    用途油膜とり適合ガラス使用方法フロントガラスに3回~5回スプレーし、スポンジ又はタオルで良く拭き伸ばすか、スプレーし、ワイパーをさせて水で洗い流してください。油膜の状態により2回~5回にして使用できます。危険物の類別非危険物
  • ナノラバーグローブ 日本磨料工業

    ナノラバーグローブ

    日本磨料工業(1件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    6日以内出荷
    危険物の類別非危険物