ナイロン製で耐久性にも優れ電線の被覆をむくことなくプライヤーで簡単に分岐または貫通タップが作れます。
用途配線コードの接続に。
適合電線(mm2)0.18~0.36
材質(本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製
色白
許容電流(A)3
使用可能電力DC12V40W以下/DC24V80W以下
被覆外径(mm)1.0~1.8
1パック(20個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
被覆をむかずに簡単に電源が取れます。
用途配線の分岐に
材質ナイロン
寸法(縦×横)(mm)約36×18(開いた状態)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

コネクター 配線タップ用
モノタロウ
¥749
税込¥824
こんなお得な商品も!

コネクター 配線タップ用
モノタロウ
¥749
税込¥824
エレクトロタップ・スプライスは、単線および撚り線に分岐または貫通タップをつくる、高信頼性の接続子です。耐久性の高いナイロン製の本体に装填された接触子は、錫めっき黄銅製です。電線被覆むきを必要としないセルフ・ストリッピング方式で、電線への取付けも普通のプライヤで簡単に行えます。自動車、娯楽機器、その他数多くの機器配線や保守に、信頼性の高い経済的な作業を可能にします。
材質(本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製
RoHS指令(10物質対応)対応
純正配線から細線を分岐
用途太いコードから細いコードを分岐。
質量(g)12
こんなお得な商品も!

配線タップ 分岐用 ワンタッチタイプ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
金属製のUエレメントはプライヤーで押し込まれると、電線の絶縁被覆を押し破り、心線と直接接触、導体をシッカリと挟み込みます。
電線の切断、被覆除去等の作業がないため、工具はプライヤーのみ。もちろんハンダも不要です。
コネクタ本体と一体となっている絶縁カバーはフック付。ワンタッチでロックされ、接続部の絶縁と保護は万全です。
全ての作業がカンタンで標準化されていますから、仕上がりは均一。しかも無駄なくスッキリとした配線ができるため、イメージも良好です。
種類プラグジョイントコネクタ
定格電圧(V)300
使用温度範囲(℃)75(MAX)
材質(絶縁体)ポリプロピレン
材質(コンタクト)黄銅(すずめっき付)
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)19.5×10×18
汎用タイプのスプライスになります。
材質黄銅
電流(A)4
最大消費電力(W)DC12V200W/DC24V400W
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質真鍮+錫メッキ
使用可能電力DC12V180W以下/DC24V360W以下
適合電線0.5~2.0sq
使用可能電流(A)4~15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

スプライス
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
用途配線の接続に
材質黄銅
プライヤーではさむだけで取り付けできる。単一コネクターでオス・メス接続が可能。被覆取り不要。脱着可能。
同じ形状のものが12個入っております。向きを変えて差し込むことで連結します。
用途複数のコネクターを連結できる。
ビデオ入力ハーネスと出力ハーネスのセット。入力ハーネスは純正ナビに地デジチューナーやDVDプレーヤー、ゲームなどが接続可能です。映像・動画の他、音楽プレーヤーを接続すれば車のスピーカーでも音楽が楽しめます。出力ハーネスは純正ナビの映像を増設モニターに映す事が可能。付属の映像分配器で同時に2台の増設モニターでテレビ、DVDが楽しめます。
付属品ビデオ入出力ハーネス、映像分配器(ケーブル長25cm)、結束バンド、エレクトロタップ、RCA変換アダプター(赤・白・黄色)、取付/取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
ステアリングリモコンアダプターシリーズは純正ステアリングスイッチで市販ナビやオーディオを操作できる便利なアダプターです。市販ナビ・オーディオの音量UP/DOWN、チャンネル送り/戻し、オーディオソース切替を手元で操作できる便利なアダプターです。
用途N-BOX/ステップワゴン/WR-V用
付属品本体、オスギボシ&スリーブ×1、メスギボシ&スリーブ×1、エレクトロタップ(白)×1、接続ハーネス×1、結束バンド×5、両面テープ×1、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)
保証期間1年
関連資料(0.11MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
ステアリングリモコンアダプターシリーズは、純正ステアリングスイッチで市販ナビやオーディオ・地デジチューナーを操作できる便利なアダプターです。市販ナビ・オーディオのAV機能の操作や、市販/ディーラーオプションの地デジチューナーのチャンネル切り替え操作が手元で可能になり、安全快適なドライブを楽しむことができます。
用途ヴェゼル/フィット/シビック
付属品本体、オスギボシ&スリーブ各1、メスギボシ&スリーブ各1、エレクトロタップ(白)、接続ハーネス、結束バンド×5、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
1箱
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
CompositionMediaシステム付車に2DINサイズの市販カーAVを取付けるキットです。
適合車種ゴルフVII[H25/6~H27/7(TSI)](AUCHH, AUCJZ, AUCPT)、[H25/9~H27/7(GTI)](AUCHH, AUCJZ, AUCPT)
構成部品パネル(シルバー)、ACC電源コード(赤)、イルミネーション電源用コード(橙/白)、アンテナ変換アダプター、モニター電源延長コード、HSDケーブル、ブラケット一式、移設用カバー、コネクター(52P)、モニター保護カバー、その他
適合メーカーフォルクスワーゲン
1個
¥43,875
税込¥48,263
9日以内出荷
CompositionMediaシステム付車に2DINサイズの市販カーAVを取付けるキットです。
適合車種ゴルフVII[H25/6~H27/7(TSI)](AUCHH, AUCJZ, AUCPT)、[H25/9~H27/7(GTI)](AUCHH, AUCJZ, AUCPT)
構成部品パネル(ピアノブラック)、ACC電源コード(赤)、イルミネーション電源用コード(橙/白)、アンテナ変換アダプター、モニター電源延長コード、HSDケーブル、ブラケット一式、移設用カバー、コネクター(52P)、モニター保護カバー、その他
適合メーカーフォルクスワーゲン
1個
¥43,875
税込¥48,263
9日以内出荷
2DINサイズの市販カーAVを取付けるキットです。
適合車種CLSクラス[H17/2~H20/5](219356,219356C,219372,219375,219377)、Eクラス[H14/6~H20/8(セダン)](211022,211052C,211054C,211056C,211061,211065,211065C,211070,211072,211076,211077,211082,211087,211222,211252C,211254C,211256C,211261,211265, 11265C,211270 211272,211276,211277,211282,211287)、[H15/8~H20/8(ワゴン)](211022,211052C,211054C,211056C,211061,211065,211065C,211070,211072,211076,211077,211082,211087,211222,211252C,211254C,211256C,211261,211265, 211265C,211270,211272,211276,211277,211282,211287)
構成部品パネル、ブラケット、コネクター(14P)、ACC電源用コード(赤)、イルミネーション電源用コード(橙/白)、常時電源用コード、スピーカー延長コード、アンテナ延長コード、その他
適合メーカーメルセデスベンツ
1個
¥35,100
税込¥38,610
9日以内出荷
CompositionMediaシステム付車に、市販の200mmワイドナビゲーションを取付けるキットです。
適合車種ザ・ビートル[H27/10~H29/7](16CBZ,16CBZK,16CPL,16CZD)、[H27/10~H28/9(カブリオレ)](16CBZ,16CBZK,16CPL,16CZD)、ポロ[H26/8~H30/3](6RCJZ,6RCJZW,6RCZE, 6RDAJ)、クロスポロ[H26/8~H30/3](6RCJZ,6RCJZW,6RCZE, 6RDAJ)、GTI[H27/2~H30/3](6RCJZ,6RCJZW,6RCZE, 6RDAJ)
構成部品パネル、ブラケット、ACC電源コード(赤)、イルミネーション電源用コード(橙/白)、アンテナ変換アダプター、モニター電源延長コード、HSDケーブル、モニター保護ケース、コネクター(52P)、その他
適合メーカーフォルクスワーゲン
1個
¥19,500
税込¥21,450
9日以内出荷
CompositionMediaシステム付車に、市販の2DINサイズのカーAVを取付けるキットです。
適合車種ザ・ビートル[H27/10~H29/7](16CBZ,16CBZK,16CPL,16CZD)、[H27/10~H28/9(カブリオレ)](16CBZ,16CBZK,16CPL,16CZD)、ポロ[H26/8~H30/3](6RCJZ,6RCJZW,6RCZE, 6RDAJ)、クロスポロ[H26/8~H30/3](6RCJZ,6RCJZW,6RCZE, 6RDAJ)、GTI[H27/2~H30/3](6RCJZ,6RCJZW,6RCZE, 6RDAJ)
構成部品パネル、ブラケット、ACC電源コード(赤)、イルミネーション電源用コード(橙/白)、アンテナ変換アダプター、モニター電源延長コード、HSDケーブル、モニター保護ケース、コネクター(52P)、その他
適合メーカーフォルクスワーゲン
1個
¥19,500
税込¥21,450
9日以内出荷
CompositionMediaシステム付車に、市販の8インチカーナビゲーションを取付けるキットです。
適合車種ザ・ビートル[H27/10~H29/7](16CBZ,16CBZK,16CPL,16CZD)、[H27/10~H28/9(カブリオレ)](16CBZ,16CBZK,16CPL,16CZD)、ポロ[H26/8~H30/3](6RCJZ,6RCJZW,6RCZE, 6RDAJ)、クロスポロ[H26/8~H30/3](6RCJZ,6RCJZW,6RCZE, 6RDAJ)、GTI[H27/2~H30/3](6RCJZ,6RCJZW,6RCZE, 6RDAJ)
構成部品パネル、ブラケット、ACC電源コード(赤)、イルミネーション電源用コード(橙/白)、アンテナ変換アダプター、モニター電源延長コード、HSDケーブル、モニター保護ケース、コネクター(52P)、その他
適合メーカーフォルクスワーゲン
1個
¥24,375
税込¥26,813
9日以内出荷
透明感と伸びのある高域を実現し。ハイレゾ音源を忠実に再生する「トゥイーター」。純正ダッシュボード取付位置へトレードイン取付が可能。繊細な音楽描写を実現するハイレゾ音源再生で、。豊かな音場感と広いステージ感を獲得します。
定格入力(W)ネットワーク接続:50(4 Ω換算値)
インピーダンス(Ω)ネット接続:6
躍動感のある低域再生により、。鮮やかで臨場感あふれる音楽再生を実現する。「ハイレゾ」対応モデル。クリアかつ深みのあるバランスの取れたサウンドを実現。臨場感のあるボーカルと明瞭なベースラインは、まるでライブ会場にいるかのような音楽体験を楽しめます。目の前に浮かぶ明確な音像定位と臨場感あふれる音場を実現する「Open & Smooth」コンセプトを踏襲し、。音場の広さや臨場感、アーティストの動きまでも表現するために、音の余韻や反射音までも再現。ディテールまで精緻に作り込んだデザインは、華やかで臨場感のある音楽体験を想起させます。
インピーダンス4 Ω
定格入力(W)50
瞬間最大入力(W)180
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。