324件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

純正バルブから簡単に交換できます。安心のファンレスタイプ
用途自動車専用ヘッドライト/DC12V車専用 タイプH4 出力(W)44 全光束(Lm)(HI)3200 発光色シルバー 色温度(K)6500
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷

400mmUV LEDチップを14灯×2本使用。USB電源のブラックライトイルミ。やわらかいPVCカバーで曲面にも取付可。バイザー取付クリップ付属。
用途車内の小物 長さ(mm)255 幅(mm)120 高さ(mm)350 奥行(mm)40 入数2本
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

タイプT10 仕様車検対応 消費電力(W)12V/1.15 口金その他 色温度(K)6000 明るさ(Lm)90
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

LEDミニパイロットランプ新登場!!12V/24V共用で様々な車種にご使用いただけます!!
用途電装パーツ 材質本体:銅/メッキ、ナット:ステンレス、ワッシャー:ステンレス 定格DC24V時 約140mA ボルト(mm)Φ8×12
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・マグネットで車体に固定可能。 ・IPX4の防水性能を実装しているので雨天時にも安心してご使用頂けます。 ・白色(明るさ8lm)/赤色LEDの2色切り替え可能。発煙筒としてもライトとしても使えます。※車検非対応 ・連続使用時間は 赤色灯点滅:24時間、赤色灯点灯:9時間、白色灯点灯:80時間です。 ・直径2.7cmの発炎筒ホルダーに設置できます。※車種、ホルダーの形状によっては発炎筒ホルダーに設置できない可能性があります
種類非常信号灯 仕様車検非対応 材質ABS樹脂 質量(g)45 寸法(Φ×mm)30×130 使用電池単4形乾電池3個(別売) 電池寿命赤色灯連続点滅:約24時間、赤色灯連続点灯:約9時間、白色灯連続点灯:約80時間 明るさ(Lm)赤色:約16、白色:約8 防水性IPX4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

BRAITH(ブレイス)LEDヘッドライト
純正バルブから簡単に交換できます。安心のファンレスタイプ
用途自動車専用ヘッドライト 出力(W)42 全光束(Lm)3200 発光色シルバー 色温度(K)6500
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

坂詰製作所超高輝度LED表示灯
RoHS
DC専用フリー電源仕様の超高輝度LED表示灯
材質(本体)真鍮クロームメッキ(メタルフレーム) 定格電圧(V)DC5~60 レンズ透明 発光色 定格電流(mA)1.8~6.0 取付径(Φmm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
62日以内出荷

旭エンジニアリング9灯LED
可視光を放射せず蛍光作用の強い近紫外線(ピーク波長375mm)を効率よく放射します。レジン液硬化速度が大幅にUP!。傷の奥までしっかり到達するのでヒケの問題を解消!。従来の蛍光灯UVランプに比較するとUV照射量約10倍、紫外線到達力約6倍、ランプ寿命約20倍、レジン液硬化速度約2倍です。
使用方法1ライトを治具に取り付けた状態で、吸盤をガラス面に取り付けます。2ライトのレンズ面が硬化ポイントから2cm以内であることを確認し照射してください。 質量(g)約120(電池含む) 電源単4アルカリ電池3本 危険物の類別非危険物 関連資料(0.64MB)
1個
11,700 税込12,870
4日以内出荷

DELTA(デルタ)LEDヘッドライト
・3色の色温度(3000K/6500K/8000K)にカラーチェンジが可能なLEDヘッドライトです。・HIDを超える明るさ!。・最新型ファンレス仕様を採用。ファン付きバルブが原因によるノイズや振動等が気になる方におすすめです。
用途ハロゲンヘッドライト・フォグランプをLEDに 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)50 色温度(K)6500 ※3000・8000はカラーフィルムにて対応 明るさ(Lm)6000
1セット(2個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BRAITH(ブレイス)LEDヘッドライト
純正バルブから簡単に交換できます。安心のファンレスタイプ
用途自動車専用ヘッドライト タイプHB3/HB4/HIR2 出力(W)42 全光束(Lm)3200 発光色シルバー 色温度(K)6500
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

RG(レーシングギア)LEDヘッドライト
ハロゲンバルブと同形状で簡単にLEDへアップグレード!。超静粛ファンで最大冷却効率を追求!。小型バルブ最高の明るさ維持率!
形状HB3/4 定格12V 24W 明るさ(Lm)4400 光色ホワイト(6000K)
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷

霧、雨、雪に強いイエロー光。純正交換タイプで簡単に取付できます。
用途自動車専用ヘッドライト タイプH4 出力(W)44 電圧(V)DC12 全光束(Lm)(HI)3200 発光色イエロー 色温度(K)3000
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷

DELTA(デルタ)LEDヘッドライト
・3色の色温度(3000K/6500K/8000K)にカラーチェンジが可能なLEDヘッドライトです。・HIDを超える明るさ!。・最新型ファンレス仕様を採用。ファン付きバルブが原因によるノイズや振動等が気になる方におすすめです。・LEDの角度調節が可能。8段階調節機能つき。
用途ハロゲンヘッドライトをLEDに バルブ形式H4HI/LO 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)50 色温度(K)6500 ※3000・8000はカラーフィルムにて対応 明るさ(Lm)6000
1セット(2個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

長寿命6000Kヘッドライトバルブ
用途LED交換ヘッドライトバルブ バルブ形式適合:H11 電圧(V)DC12/24 色温度(K)6000 LED色ホワイト 明るさ(Lm)20000
1セット(2個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RG(レーシングギア)LEDヘッドライト
仕様色味:ホワイト光 形状H8/9/11/16 定格12V 24W 色温度(K)6000 明るさ(Lm)4400
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷

高輝度かつ広域な照射性能LEDチップ仕様。ヒートシンク+冷却ファンで長寿命を実現。ドライバー内蔵のバルブワンボディで取り付け簡単。マイナスコントロール車対応。
用途H4ヘッドライトコンバージョンキット タイプH4(Hi/Low切替) 定格電圧(V)DC12 口金その他 全光束(Lm)3800(ロービーム時約3500) 幅W×全長(mm)35.5×97 色温度(K)6000 LED36W 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1セット(2個)
7,298 税込8,028
当日出荷

長寿命6000Kヘッドライトバルブ
用途LED交換ヘッドライトバルブ 色温度(K)6000 LED色ホワイト
1セット(2個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DELTA(デルタ)LEDヘッドライト
・3色の色温度(3000K/6500K/8000K)にカラーチェンジが可能なLEDヘッドライトです。・HIDを超える明るさ!。・最新型ファンレス仕様を採用。ファン付きバルブが原因によるノイズや振動等が気になる方におすすめです。・LEDの角度調節が可能。8段階調節機能つき。
用途ハロゲンヘッドライト・フォグランプをLEDに バルブ形式H7 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)50 色温度(K)6500 ※3000・8000はカラーフィルムにて対応 明るさ(Lm)6000
1セット(2個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

閃光の輝き。なんと10000lm。ハイロー同時点灯モデル
用途自動車用ヘッドバルブ タイプH4 出力(W)110 全光束(Lm)10000 色温度(K)6500
1セット
10,980 税込12,078
6日以内出荷

LEDライトバルブとお車の純正コネクターの間につなぐだけの簡単接続。
用途ハイビーム点灯時にお車のインジケーターランプが表示しない場合。ハイビームからロービームへの切り替え時にライトが点灯しない場合。 幅(mm)40 全長(mm)220 ブラック 高さ(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人間工学に基づいた設計と折り畳み式のLED作業灯です。USB充電式 マグネット付き
6000K 電圧(V)3.7 消費電力(W)5 保護等級IP54 光源LED 充電時間(時間)4.5 耐衝撃性IK07 バッテリー容量(mAh)4400 明るさ(Lm)180 点灯時間(時間)12
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

耐久性に優れた広角ビームLED作業灯です。USB充電式 マグネット付き
6000K 電圧(V)3.7 消費電力(W)3 保護等級IP65 光源LED 充電時間(時間)3.5 耐衝撃性IK07 バッテリー容量(mAh)2000 明るさ(Lm)100 点灯時間(時間)3.5
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

耐久性に優れた広角ビームLED作業灯です。USB充電式 マグネット付き
6000K 電圧(V)3.7 消費電力(W)3 保護等級IP65 光源LED 充電時間(時間)3.5 耐衝撃性IK07 バッテリー容量(mAh)2200 明るさ(Lm)120 点灯時間(時間)9
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

高演色性と漏洩検知 UV 照射機能付きLED作業灯です。USB充電式 マグネット付き
6000K 電圧(V)3.7 消費電力(W)5 保護等級IP54 光源LED 充電時間(時間)4.5 耐衝撃性IK07 バッテリー容量(mAh)4400 明るさ(Lm)180 点灯時間(時間)12
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷

USB接続。フレキシブルブラックライトLED。調光スイッチ付。発光部全長約10cm。
用途車内の小物 幅(mm)90 高さ(mm)180 奥行(mm)40
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷

純正電球と交換するだけで簡単LED化。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。(バックランプ球として使用した場合のみ) DC12車専用。
口金T16 質量(g)5(1個あたり) 定格12V/3W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×38×16(1個あたり) 色温度(K)6500 明るさ(Lm)約660(2個分)
1パック(2個)
2,498 税込2,748
当日出荷

EM-369 マルチLED停止表示灯 EMERSON(エマーソン) 動画あり
高速道路上の停止時に三角停止表示板の代わりに使用できる「停止表示灯」 COB LEDによるダイレクト紫色発光により高い視認性を発揮!! 安心の視認性 夜間約1000m 昼間約400mから ※電池残量や道路環境により異なります。 車内からルーフに設置可能 (三角停止板は故障車の後方50mに接地が推奨されています) 緊急時に取り出しやすい(運転席回りに収納できるコンパクト設計) 作業灯・懐中電灯としても使用可能!! COB LED採用 白色点灯Hi:明るさ200lm IPX3相当 防滴仕様 底面&クリップ部のダブルマグネット スイベルクリップで取付自在!! 携帯しやすい収納ケース付き
用途高速道路上の停止時に三角停止表示板の代わりに使用できる「停止表示灯」 材質(本体)アルミ、ABS/(スイベルクリップ)ABS/(ボタン)シリコン/(レンズ)PC /(電池ケース)ABS/(収納ケース)ナイロン 質量(g)(本体)100/(電池搭載時)約135 電源(アルカリ乾電池)単4×3本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×103×41 使用時間(時間)白点灯:(Hi)3/(Low)10/(紫点滅)10
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

調光スイッチで簡単に明るさの調整ができます。フレキシブルタイプのブラックライトLEDです。テープ感覚で曲面に貼り付ける事が可能です。 ※2本タイプ。USBプラグで簡単に電源を取ることができます。調光スイッチで簡単に明るさの調整ができます。配線にコネクターを採用している為、簡単に貼り付け作業を行なうことができます。薄型な本体なので隙間などに差し込んで貼り付ける事が可能です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8×100×3
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

JDH-R48 LED発炎灯「ピカッ太」 ジェイウィン(J win) 動画あり
ジェイウィン(J win)LED発炎灯「ピカッ太」
・超高輝度LED48個が発炎筒のように強力発光し、抜群の視認性があります。・500m以上先から明確に視認できます。・強力マグネットで、故障車やガードレール等に設置できます。
点灯時間(時間)点滅:約6、連続:約2 電源アルカリ単3電池×4本(別売) 光源超高輝度(赤色)×48個 寸法(Φ×mm)35×260 点灯方式点滅/連続点灯 アズワン品番64-6569-28
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。40Lm(ルーメン)シリーズ。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE・HIGH POWER LED ROOM)の約2倍の明るさを実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲180度~300度)。色温度6500K・9000K・13000K・ブルー・ピンクをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
用途室内灯 発光色ピンク 定格12V 形状T10×31 色温度(K)-
1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷

ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。40Lm(ルーメン)シリーズ。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE・HIGH POWER LED ROOM)の約2倍の明るさを実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲180度~300度)。色温度6500K・9000K・13000K・ブルー・ピンクをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
用途室内灯 発光色ブルー 定格12V 形状T10×31 適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車 色温度(K)-
1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷

旭エンジニアリング9灯LED+クランプ
可視光を放射せず蛍光作用の強い近紫外線(ピーク波長375mm)を効率よく放射します。レジン液硬化速度が大幅にUP!。傷の奥までしっかり到達するのでヒケの問題を解消!。従来の蛍光灯UVランプに比較するとUV照射量約10倍、紫外線到達力約6倍、ランプ寿命約20倍、レジン液硬化速度約2倍です。クランプ付きです。
使用方法1ライトを治具に取り付けた状態で、吸盤をガラス面に取り付けます。2ライトのレンズ面が硬化ポイントから2cm以内であることを確認し照射してください。 質量(g)約120(電池含む) 電源単4アルカリ電池3本 危険物の類別非危険物 関連資料(3.42MB)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

はじめてLEDヘッドランプに交換する人のためのスタンダードモデル。 LEDヘッドバルブ(H4 Hi Lo切替タイプ)。高輝度LEDと効率的な冷却性能を備えるサークルフィンヒートシンクで、ファンレスタイプでも明るさ維持。 発光色 6500K 全光束(バルブ1個当たり) ハイビーム1700ルーメン ロービーム1300ルーメン、車検対応、ハイブリッド車・アイドリングストップ車対応。 E3400シリーズは数字的なスペックだけでなく、「運転しやすい光」の基本要素にこだわって開発されています。 全体の明るさを底上げしつつ、視線が集まる前方中央の明るさを特に強化した配光。 「運転しやすい光」の基本要素を押さえたスタンダードモデルLEDヘッドランプ。
質量(g)144 全光束(Lm)1700(ハイビーム)/1300(ロービーム) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×93×40 対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車 色温度(K)6500 保証期間3年 光色純白光 電球の種類LED 車検対応対応 適合バルブタイプH4(Hi/Lo切替)
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷

純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途DC12車専用 口金T10 質量(g)2.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11.6×11.6×18.2 光源ホワイト光 3chip SMD LED1灯 色温度(K)10000 明るさ(Lm)23
1セット(2個)
799 税込879
当日出荷

純正電球と交換するだけで簡単LED化。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。(ポジション球として使用した場合のみ) DC12車専用。
口金T10 質量(g)7.5(1個あたり) 定格12V/2.2W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11.6×41×11.6(1個あたり) 色温度(K)6500 明るさ(Lm)約420(2個分)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

熟成されたLED配光技術によるオールインワンモデル。 ~優れた光束維持率、明るく、キレのあるカットオフラインの完全配光を実現~ 抜群の配光性能と明るさを誇るIPFLEDヘッドランプバルブが、Fシリーズとして進化。
色温度(K)6500
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)