絞り込み
ブランド
- サンキープ(旧:サンユー印刷)
- ワンピーク(6)
- ストロパックジャパン(4)
- オクトパック(4)
- アスウィル(3)
- 平田紙管(3)
- アジアハイテックス(2)
- Asmix(アスカ)(1)
- AIR-STRONG(1)

エアー緩衝材製造機 SAMURAI-AIR
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥79,980税込¥87,9781台6日以内出荷縦型最高グレードにおける低コスト仕様。 僅かなスペースで製造できる超コンパクトサイズ、僅か2kgの超軽量を実現。 ハイスピード生産可能で生産スピード・温度・空気調整・生産数までも可能。 そして専用ハイブリッドフィルムで安心安全の緩衝材が作り出せます。 100V電源なのでどこでも使えます。 発泡スチロールなどに比べ減プラに繋がりますので環境配慮となります。 ピロータイプからバブルタイプ、キルトタイプ、チューブタイプの専用フィルムがあります。用途ダンボール内の隙間埋めなど機能【温度調整機能】有、【オートメーション機能】有、【空気量調整機能】有
超遮断熱 クールマジック シャインWバブル 1200mm×40m巻 厚さ8mm 1巻
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥56,980税込¥62,6781巻7日以内出荷両面のアルミ蒸着による輻射熱カット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。バブルを2重にし極厚タイプで超断熱タイプとなります。また強化芯が入っているので簡単に破けづらく、縫製加工等も可能です。遮光、遮熱、断熱、保温、保冷、結露対策等に。バブルによる緩衝性能もあります。ハサミ等でカットすることも可能です。材質アルミ蒸着PET、ポリエチレン幅(mm)1200厚さ(mm)8長さ(m)40アズワン品番64-9047-29粒径(mm)10
AIR-STRONG専用フィルム 400mm幅 450m巻 半透明 STRONGシリーズ
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥28,980~税込¥31,878~1巻3日以内出荷エアー緩衝材製造機 AIR-STRONG専用フィルムです。 ハイブリッドフィルムで薄肉高強度を実現。(航空機輸送にも対応) 400mm幅で、たっぷり450m巻です。 包み・当て・埋めなどに適しています。材質PE長さ(m)450主な用途梱包用、型崩れ用
AIR-STRONG専用フィルム 700m巻 半透明 STRONGシリーズ
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥14,980税込¥16,4781巻3日以内出荷エアー緩衝材製造機 AIR-STRONG専用フィルムです。 ハイブリッドフィルムで薄肉高強度を実現。(航空機輸送にも対応) 100mm毎にミシン目が入ったタイプです。 200mm幅で、たっぷり700m巻です。 ダンボール内の隙間埋めなどに。材質PE幅(mm)200色半透明長さ(m)700主な用途梱包用、型崩れ用
エアー緩衝材製造機
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷僅かなスペースで製造できる超コンパクトサイズ。 僅か5kgの超軽量を実現。 ハイスピード生産可能で生産スピード・温度・空気調整・生産数までも可能。 専用ハイブリッドフィルムで安心安全の緩衝材が作り出せます。 100V電源なのでどこでも使えます。 ダンボール内の隙間埋めなどに。質量(kg)5電源(V)100本体寸法(mm)310×330×280速度(生産)8(m/分)(約)アズワン品番64-9046-13