落下防止用コードとは、高所作業の際の工具類の落下や紛失防止に役立つグッズです。セーフティロープやセーフティコードなどとも呼ばれ、工具類と自身とをつなぎます。長さやコード径、芯径などはさまざまあり、材質もステンレスやケブラー、布製などがあるため、使用する工具類や作業環境により適切な商品を選びます。キーリールはワイヤを巻き取る機構がついているコンパクトな落下防止用コードです。モンキーレンチやメジャー、鍵など比較的小さな用具を取り付けるのに適しています。
704件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラビナ リング付 モノタロウ 動画あり
バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。 大き目リングが2個付いております。
付属品リング×2個 材質(本体)アルミニウム/(リング)スチール 形状オフセットD型 リング外径(Φmm)約27 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ロック機能なし
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セイフティコード モノタロウ 動画あり
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内) 使用荷重(kg)0.5まで 自然長(mm)約320 材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工 コード径(Φmm)約2.0 最大長(mm)約1100
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。 最大使用荷重(kg)0.5 自然長(mm)310 最大長(mm)1100 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)25 芯径(mm)0.8 コード径(Φmm)2.0
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸ばして離せば戻るワイヤー付きの便利なキーホルダーです。 ベルト通しやバッグに取り付け可能なフックおよびベルト掛け用クリップ付きなので携帯に便利です。 キー吊り下げに便利なナスカン付きです。 吊り下げる物が120gを越えてくるとリールが縮まりにくくなります。
用途鍵など軽量な小物向き 材質(本体)スチール、(ワイヤー)ステンレス 厚さ(mm)約19
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セイフティコード 布製 モノタロウ 動画あり
布製で絡みにくい便利な落下防止用セイフティコードです。 両端のナスカンは幅約8mm×厚み約4mmのスチール製で、より安全性を高めています。
用途高所作業時の工具などの落下防止用として(使用荷重範囲内) 使用荷重(kg)3以下 自然長(mm)約760 材質【ナスカン】亜鉛ダイキャスト、【ワイヤー】ポリエステル、【芯】ポリエステル+ゴム 最大長(mm)約1450
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。 ロック式なのでロック部を回して固定することで、開閉をロックして物の落下を防止してくれます。 リングが1個(内径約17mm)付いております。
付属品リング×1個 材質(本体)アルミニウム、(リング)スチール 径(Φmm)約6 寸法(幅W×高さH)(mm)約32×60
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 付属で工具などを取り付けやすい便利なワイヤー付です。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内) 付属品工具接続ワイヤー×1 材質(芯)ステンレス、(被膜)PPU(プレポリマーウレタン)、(リング)鉄製+メッキ加工 使用荷重(kg)1まで コード径(Φmm)約3 自然長(mm)約440 最大長(mm)約1800
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しなやかで応力劣化に強い、太いPEライン。軽量構造で、装着時の負担を軽減。
質量(g)(保持)40以下 コードPEライン 伸長(cm)120
1個
929 税込1,022
当日出荷

O環付きで紛失防止、またフック部と分かれる事によりスムーズに使えます。
材質アルミ合金 形状HMS型 ロック機能なし
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


伸縮リール式のキーホルダーです。 大型カラビナ付きでベルト通しやバッグに吊り下げて使用できます。 カラビナが使用できない場合に便利な引っ掛けクリップ付き。 リール部分はナイロン製になります。
用途鍵などの軽量な小物向き 材質(リールケース部)ABS、(カラビナ)アルミニウム、(リール部)ナイロン、(リング)スチール ガンメタリック、メタリックレッド 径(Φmm)約8(カラビナ)、約20(リング) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×12×150 最大伸長(mm)約600 耐荷重(g)100以下
1個
499 税込549
当日出荷

1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製で軽量な、高強度、高品質のカラビナです。脱落防止ネジロック機能で落下を防ぎます。
用途簡易工具つりさげ。 材質アルミ二ウム 形状オフセットD型
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。
用途土建作業など 材質アルミニウム 形状オフセットD型 質量(g)4.2 寸法(幅W×高さH)(mm)26.5×50 内寸(mm)41.5 ロック機能なし
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

布製だから絡みにくい!。撥水効果抜群!。丈夫な材質!。布製だから破断強度が非常に強い!
最大長(mm)1340
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

復元力が高い四角コイルタイプです。コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。
用途工具類の落下防止用。 使用荷重(kg)1 自然長(mm)380 材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン 質量(g)54.5 芯径(mm)0.81 コード径(Φmm)4 最大長(mm)約1300
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モノの吊り下げ用に。 別売のDEEN.Jの「タイダウンベルト自動巻式 片側フック」のフックが付いてない先端に取り付けて使用する事も可能です。 フック(カラビナ)が付いていない状態で狭い所に通してから、カラビナを取り付けるなど作業性がアップします。
長さ(mm)83 幅(mm)50 厚さ(mm)8 質量(g)34 耐荷重(kg)400 開口幅(mm)23.5
1個
800 税込880
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮自在のワイヤがついている便利なキーホルダです。ベルトクリップ付です。
用途鍵や工具などを取り付け、キーホルダや安全具に。 仕様引込力120g トラスコ品番356-8750 材質(本体)スチール(ライン)ステンレス(ビニールコート仕上げ) 幅(mm)52 厚さ(mm)約19 高さ(mm)157 質量(g)79 コード長さ(m)1.20
1個
699 税込769
当日出荷

ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に! 最大使用荷重(kg)0.8 自然長(mm)370 最大長(mm)1500 付属品接続ワイヤ2本付 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)41 破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24 芯径(mm)0.75 ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170 コード径(Φmm)1.7
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm)1200
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロック機構付きで保持した物の落下を防ぎます。
材質アルミ合金 形状オフセットD型 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機能あり
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

レイメイ藤井キーチェーン50cm黒
材質ポリウレタン アズワン品番65-0477-64
1個
359 税込395
当日出荷

高所作業対応落下防止コイルです。 伸縮自在コイルにより、筆記作業に違和感なく使用できます。 クリップ付きで、手軽に取り外しができます。
最大長(mm)1400 自然長(mm)140 適合フエキ建築用シャープペンシル2.0mm、 シャープペンシル2.0mm超硬芯 トラスコ品番818-5670 質量(g)12
1本
499 税込549
当日出荷

約11cm~約40cmに伸縮。 カバンやベルトなどへの取り付けが簡単なカラビナ付き。 鍵などを取り付けられるキーフック3個付き。
材質チェーン=PU、金具=スチール・アルミニウム 自然長(mm)約110 最大長(mm)約400
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮自在のワイヤがついている便利なキーホルダです。ベルトクリップ付です。
用途鍵や工具などを取り付け、キーホルダや安全具に。 仕様引込力120g トラスコ品番356-8768 材質(本体)スチール(ライン)ステンレス(ビニールコート仕上げ) 幅(mm)41 厚さ(mm)約19 高さ(mm)103 質量(g)47 コード長さ(m)0.55
1個
539 税込593
当日出荷

SONIC(ソニック)[文具]キーチェーン
伸びるキーチェーンが大切な鍵などをしっかりガード。 約30~120cmに伸縮。 カバンやベルトなどへの取り付けが簡単なカラビナ付き。 鍵などを取り付けられるキーフック3個付き。
材質チェーン:PU、金具:スチール・アルミニウム 主要材質チェーン=PU 金具=スチール・アルミニウム 伸縮範囲(cm)約30~120
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

復元力が高い四角コイルタイプです。 コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。 丸コイルに比べて安全強度は1.6倍です。
用途工具類の落下防止用 最大長(mm)1250 自然長(mm)330 材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン 質量(g)26.5 芯径(mm)0.54 コード径(Φmm)2.5 最大荷重(kg)(使用)0.5
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保持した物が絡まず使い勝手抜群! 2連・3連・4連のラインナップ
材質アルミ合金 形状オフセットD型 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機能なし
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チェーンが楽にのびて使いやすく、盗難・紛失防止に!
用途キーチェーン 材質(チェーン)ポリウレタン樹脂/(金属・金属フック)スチール クリア
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

落下事故防止・紛失防止用の工具取付用ワイヤーコード。ステンレス製ワイヤーを芯材に使用している為、耐久性に優れています。ポリウレタン樹脂を使用しているので、柔軟性に優れています。着脱しやすい大型ナスカンを採用しています。工具取付ワイヤー・リング付きです。
自然長(mm)330~350 材質(コード)ステンレス、ポリウレタン樹脂、(工具取付ワイヤー)ステンレス(ナイロン被膜)、真ちゅう、(ナスカン)亜鉛合金、(リング)鉄 質量(g)25 径(Φmm)1.65 最大使用荷重500g以下 芯材Φ0.6mm 最大長(mm)1100~1300
1個
839 税込923
当日出荷

ダブルゲートで取り付け・取り外しが簡単! .軽量アルミ仕様で軽くてサビにくい!
材質本体:アルミ合金、ゲート:ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タオルやグローブをしっかりキャッチ 厚手グローブや湿ったタオルをしっかりキャッチ
ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×60×30 質量(g)60 材質本体:66ナイロン、グラスファイバー カラビナ:アルミニウム
1個
499 税込549
当日出荷

カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。
用途土建作業等 材質アルミニウム 形状オフセットD型 ロック機能なし
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ケブラー式コードリール。 耐摩耗性に優れたコードリールで、装着部がカラビナになっており、色々な場所に着けて使えます。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等 ブラック 材質本体:ポリカーボネイト、ワイヤー:ケブラー 質量(g)81 コード長さ(cm)120
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ねじ式で付け外しも簡単。サビに強いワイヤーリングです。キーホルダーとして鍵の整理や、プレートの吊下げなどにもおすすめ。
材質ステンレス
1パック(5本)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大長(mm)1500 自然長(mm)320 材質コード部/ウレタン(芯ケプラー)・金属部/鉄(ニッケルメッキ)
1本
869 税込956
当日出荷

ミドルサイズのキーリールです。ケーブルには摩擦に強く丈夫なケプラー繊維を使用。バッグやベルトへ装着しやすいカラビナクリップ付で鍵やICカードの紛失防止に役立ちます。
寸法(mm)100×39×15 材質(ケーブル)ケブラー繊維(長さ:60cm) 耐荷重(g)垂直:112
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラビナ オートロック式 モノタロウ 動画あり
アルミ製の変形D型カラビナで、オートロック式の安全環付です。スライドさせることで簡単に装着できるオートロック式なので、開閉をロックして物の落下を防止してくれます。バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。安全環を開けてから開閉桿をおさえて開き、対象物をかけた後必ず安全環をしめてください。使用時は安全環を下側にし、かつ長軸方向に力がかかるように取付けてください。
用途現場作業、荷物の吊下げ、結束など 材質アルミ 形状オフセットD型 全長(mm)114.7 質量(g)89 寸法(幅W×高さH)(mm)72×114.7 有効径(Φmm)10.4 破壊荷重(kg)25 破断強度(kN)25 ロック機能あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)