落下防止用コード :「安全ロープ」の検索結果
落下防止用コードとは、高所作業の際の工具類の落下や紛失防止に役立つグッズです。セーフティロープやセーフティコードなどとも呼ばれ、工具類と自身とをつなぎます。長さやコード径、芯径などはさまざまあり、材質もステンレスやケブラー、布製などがあるため、使用する工具類や作業環境により適切な商品を選びます。キーリールはワイヤを巻き取る機構がついているコンパクトな落下防止用コードです。モンキーレンチやメジャー、鍵など比較的小さな用具を取り付けるのに適しています。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
高所作業用工具落下防止紐(太)、1kgの重さ(ラチェットレンチ約2本分)の落下に耐えられます
ロープの重さ80gと軽量、柔軟性に優れており作業に支障をきたしません
芯材にナイロンを使用したコイル形状で、強い力で引っぱった後でも伸びたままになりません(最大1600mmまで伸びます)
用途使用対象工具:ラチェットレンチ、モンキーレンチ、ミニカッター、シノ等
製品質量(g)80
付属品工具接続ワイヤー付
最大長(mm)1815
使用荷重(kg)1
質量(g)80
芯材ナイロンロープ
材質(表面)ウレタン樹脂
高所作業用工具落下防止紐(極太)。3kgの重さ(ラチェットレンチ約6本分)の落下に耐えられます。Φ4.5mmの極太ナイロンロープ芯は、引っ張り強度が2.5倍。ロープの直線部分を長く(550mm)したため、作業時の抵抗感が無くなり、工具がコイル部分にからみません。(最大1640mmまで伸びます。)。使用対象工具はラチェットレンチ、モンキーレンチ、ミニカッター、シノ等。工具接続ワイヤー付
自然長(mm)550
最大長(mm)1640
使用荷重(kg)3
製品質量(g)110
ステンレス製ワイヤー、ナイロンコート。安全ロープシリーズすべてに使用できます
使用荷重(kg)3
トラスコ品番335-4229
質量(g)5
製品質量(g)5
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
自動巻き取り式で邪魔にならない安全ロープ。
用途高所作業用工具落下防止紐
トラスコ品番796-2771
質量(kg)(取付工具)0.5以下
最大伸長(mm)1200
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
自動巻き取り式で邪魔にならない安全ロープ。
用途高所作業用工具落下防止紐
トラスコ品番796-2789
質量(kg)(取付工具)1以下
最大伸長(mm)1200
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
自動巻き取り式で邪魔にならない安全ロープ。
用途高所作業用工具落下防止紐
トラスコ品番796-2797
質量(kg)(取付工具)2以下
最大伸長(mm)1200
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
高所作業用工具落下防止ワイヤー
ワイヤー自動巻取式で腰まわりすっきり
許容荷重:1kg以下(1ワイヤーにつき)
ワイヤーは1.2mまで自在
ワイヤーを伸ばしても引込み荷重が増えない特殊バネ構造
万一、工具を落下させてもガクンというショックを吸収、工具がバウンドしません
使用対象工具はラチェットレンチ、モンキーレンチ、ミニカッター、カギ等接続する孔のある製品
安全キャッチダブルは2つの工具が下げられます
工具接続ワイヤー付
ロープを完全に巻き戻すだけで、ビーズがケースに引っ掛かり、簡易工具ホルダーとして使用できます
許容荷重(kg)1(1ワイヤーにつき)
トラスコ品番308-6330
質量(g)175
製品質量(g)175
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
『安全保護具』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。