11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械の作動油等のオイル類の抜取り、入替え作業に最適です。ノズルの先端をオイルの中に差込み、引き手を引くとオイルは油筒内に吸入され、引き手を押し戻すと排出されます。
危険物の類別非危険物
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマダコーポレーション耐熱グリース
RoHS
ヤマダ耐熱グリースは鉄工設備をはじめ、製紙・セメントなどの生産機械の耐熱性を必要とする箇所や長寿命ベアリングのグリースに最適です。
用途鉄鋼設備をはじめ産業製紙・セメント機械の耐熱性を必要とする箇所や長寿命ベアリング摺動部等 使用温度範囲(℃)-15~180 ちょう度265~295 番手No2 増ちょう剤ウレア 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)
15,980 税込17,578
当日出荷

ヤマダコーポレーションオイルポンプ
OS-1000用部品
用途ワンガタパッキン 危険物の類別非危険物
1個
449 税込494
6日以内出荷

ヤマダコーポレーションオイルポンプ
OS-600用部品
用途イタパッキン 危険物の類別非危険物
1個
249 税込274
6日以内出荷

ヤマダコーポレーションオイルパンスプレッド
オイルドレーン類の油受けへワンタッチ装着するだけでオイルドレーン本体を移動させることなく、排出廃油の回収作業が可能。車両ドレン口より横方向へ勢いよく排出される廃油から、糸状の垂れ落ちる廃油までの回収が快適に。大型車両整備の現場ではリフトアップした車両のデフ部ドレン口とリフトとの隙間に挿入して使用。リフトや床面、ピット内などの廃油垂れを防止。油受けの回収範囲の拡張による作業性向上や整備場内の汚れ防止、機器類の破損防止。
寸法(幅W×奥行D)(mm)334×366 危険物の類別非危険物
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

ヤマダコーポレーションオイルドレン 手動ポンプ付
手動ロータリーポンプを内蔵し、大型の角型受皿で作業性を向上、ロータリーポンプによってタンク内の廃油を排出できます。 360度回転可能な受皿で作業のしやすい位置にセットできます。 使用済みオイルエレメント置場をサイズアップ。 作業性が格段に上がりました。
タンク容量(L)55 レッド 全高(mm)1128~1739 幅(mm)565 質量(kg)17.5 吐出量(L/回)手動駆動ポンプ:約10 危険物の類別非危険物
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

ヤマダコーポレーションオイルドレン 手動ポンプ付
手動ロータリーポンプを内蔵し、大型の角型受皿で作業性を向上、ロータリーポンプによってタンク内の廃油を排出できます。 360度回転可能な受皿で作業のしやすい位置にセットできます。 使用済みオイルエレメント置場をサイズアップ。 作業性が格段に上がりました。
タンク容量(L)55 全高(mm)1128~1739 幅(mm)565 質量(kg)17.5 吐出量(L/回)手動駆動ポンプ:約10 危険物の類別非危険物
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマダコーポレーションオイルドレン エアポンプ付
エアー駆動式ポンプを装備、タンク内の廃油を地下又は地上設備の廃油リザーバータンクに配管を通して圧送することができます。 360度回転可能な受皿で作業のしやすい位置にセットできます。 使用済みオイルエレメント置場をサイズアップ。 作業性が格段に上がりました。
タンク容量(L)55 レッド 全高(mm)1128~1739 幅(mm)499 質量(kg)21.5 吐出量(L/min)エア駆動ポンプ:52(無負荷時) 危険物の類別非危険物
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

ヤマダコーポレーションオイルドレン エアポンプ付
エアー駆動式ポンプを装備、タンク内の廃油を地下又は地上設備の廃油リザーバータンクに配管を通して圧送することができます。 360度回転可能な受皿で作業のしやすい位置にセットできます。 使用済みオイルエレメント置場をサイズアップ。 作業性が格段に上がりました。
タンク容量(L)55 全高(mm)1128~1739 幅(mm)499 質量(kg)21.5 吐出量(L/min)エア駆動ポンプ:52(無負荷時) 危険物の類別非危険物
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマダコーポレーションオイルドレン
オイルドレンOD-シリーズは、廃油を確実に受ける。 溜めた廃油を清潔・迅速に移送出来ます。 廃油処理を確実におこなうために設計されたオイルドレンです。 安定の良い台車とブレーキ付キャスターでスムーズ・安全作業ができます。 360度回転可能な受皿で作業のしやすい位置にセットできます。 使用済みオイルエレメント置場をサイズアップ。 作業性が格段に上がりました。
タンク容量(L)55 レッド 全高(mm)1128~1739 幅(mm)481 質量(kg)15 危険物の類別非危険物
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

ヤマダコーポレーションオイルドレン
オイルドレンOD-シリーズは、廃油を確実に受ける。 溜めた廃油を清潔・迅速に移送出来ます。 廃油処理を確実におこなうために設計されたオイルドレンです。 安定の良い台車とブレーキ付キャスターでスムーズ・安全作業ができます。 360度回転可能な受皿で作業のしやすい位置にセットできます。 使用済みオイルエレメント置場をサイズアップ。 作業性が格段に上がりました。
タンク容量(L)55 全高(mm)1128~1739 幅(mm)481 質量(kg)15 危険物の類別非危険物
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)