スチール製吸引ホース(青)
用途GP-10A専用部品になります。
全長(mm)780(アタッチメント含まず)
ホース外径(Φmm)約6
危険物の類別非危険物
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
ガソリン等の吸い上げが簡単です。ホース付
用途緊急簡易ポンプ
長さ(mm)(ポンプ)140
ホース長さ(m)(吸い上げ側)1、(出口側)2
危険物の類別非危険物
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
流量計付。金属製、プラスチック製の両方ペール缶で使用可能
用途ペール缶に接続し、オイルを移送する工具です。
仕様(オイル粘度)0~♯100
付属品流量計、アダプター
質量(kg)約5(ペール缶除く)
径(Φmm)(タイヤ)150
全高(mm)(組立時ハンドル高さ)750
対応(油種)エンジンオイル、ATF、CVTF、ギアオイル、ミッションオイル
ホース長さ(m)1.5
吐出量(mL)約65/ストローク
危険物の類別非危険物
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
1台
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
用途オイルや水をこぼさず注入します。
材質PP
長さ(mm)約350
ホース長さ(mm)(内径)約9×(長さ)約600
危険物の類別非危険物
内径(mm)約160
1セット
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
ショップエアーを利用して負圧を発生させます。ブレーキフルードの交換・エア抜きが一人でできます。
用途負圧を利用し、ブレーキフルードを交換するための工具です。
ホース長さ(m)(シリコン)1
タンク容量(mL)1100
推奨エアー圧(MPa)0.6
危険物の類別非危険物
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1個(8L)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
流量計無。金属製、プラスチック製の両方ペール缶で使用可能
用途ペール缶に接続し、オイルを移送する工具です。
仕様(オイル粘度)0~♯100
質量(kg)約4(ペール缶除く)
径(Φmm)(タイヤ)150
全高(mm)(組立時ハンドル高さ)750
対応(油種)エンジンオイル、ATF、CVTF、ギアオイル、ミッションオイル
ホース長さ(m)1.5
吐出量(mL)約65/ストローク
危険物の類別非危険物
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
幅広い国産車に対応。半透明のオイルジョッキなので、オイルの入り状況が分かります。保管時にゴミの侵入を防ぐフタ付き
用途車両エンジンに接続し、エンジンオイルやオイル添加剤等を注入する工具です。
セット内容本体×1、アタッチメント6種、エルボー×1
寸法(mm)250(全長:本体)×Φ95(上部:ヒンジ含まず)×Φ29(下部:差込部)
質量(g)320(アタッチメント含む)
本体質量(g)163
危険物の類別非危険物
アタッチメント【黄】車種:トヨタ・ダイハツ(一部)、口径:M37×P3.0、【橙】車種:トヨタ・レクサス、口径:M40、【緑】車種:ホンダ・日産・スズキ、口径:M32×P3.5、【赤】車種:スバル、口径:M42×P4.5、【灰】車種:マツダ、口径:M35×P4.0、【青】車種:マツダ・フォード、口径:M33.5
1セット
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
オイルを負圧により吸引・回収する工具です。
付属品メインホース×1(約1500mm)・ブレーキ用ホース×1(約420mm)・吸い込みノズル4種(外径Φ×mm):6×780(青色・鉄心入り)、8.5×425、6.4×420、10×450
材質ポリエチレン
質量(kg)約2.8
タンク容量(L)9.5
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
耐熱温度(℃)60
危険物の類別非危険物
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×180×530
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
T-30D接続用延長パイプ
用途受け皿を高い位置にしたい時に。
長さ(mm)約700
危険物の類別非危険物
1本
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
テーパーローラベアリングのグリス詰めが、手を汚さずにできます。蓋上部のグリスニップルからグリスをグリスガンで注入します。
用途ベアリングにグリスを注入するための工具です。
寸法(mm)101×101×180
質量(g)660
危険物の類別非危険物
適合ベアリング外径(Φmm)50~95
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
オイルの汚れ状況が一目瞭然。新油との汚れの差が一目でわかり、ATF交換もスムーズ。カプラ式で脱着簡単。エンジンオイル等にも使用可能。目安オイルは入替することができます。
ホース長さ(cm)約69.5
危険物の類別非危険物
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
ホース先端にキャップが付いているので液だれしません。エンジンオイル・ギアオイル・ブレーキフリュード・LCCに使用できます。
用途オイル用
材質樹脂製
容量(cc)1500
危険物の類別非危険物
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ブレーキエア抜き用ホースセット
用途GP-10A専用部品になります。
全長(mm)420(アタッチメント含まず)
ホース長さ(mm)300
ホース外径(Φmm)約7
危険物の類別非危険物
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
用途GP-10A専用部品になります。
全長(mm)450(アタッチメント含まず)
ホース長さ(mm)420
ホース外径(Φmm)約10
危険物の類別非危険物
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
用途GP-10A専用部品になります。
全長(mm)420(アタッチメント含まず)
ホース外径(Φmm)約6.4
危険物の類別非危険物
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
用途GP-10A専用部品になります。
全長(mm)425(アタッチメント含まず)
ホース外径(Φmm)約8.5
危険物の類別非危険物
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
エアーでラクラク排出。エアーゲージを使用して加圧を行います。キャスター付
用途自動車のオイル専用の回収器
寸法(mm)(受け皿)大550/小400
質量(kg)28
タンク容量(L)80
全高(mm)1140~1580
圧力(kPa)(廃油時適正エアー)300(3kg/cm2)以下
ホース長さ(mm)(廃油)180
危険物の類別非危険物
最高圧力(kPa)タンク:(エアー)700(7kg/cm2)
1台
¥73,980
税込¥81,378
3日以内出荷
T-50D接続用延長パイプ
用途受け皿を高い位置にしたい時に。
長さ(mm)約400
危険物の類別非危険物
1本
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
オイルが満タンになったらフロートでお知らせします。廃油バルブはタンク裏下部にあります。
用途自動車のオイル回収機
高さ(mm)(受け皿範囲)920~1460、(廃油排出バルブ取付)150
タンク容量(L)50
開口寸法(mm)(受け皿)Φ大400/小550(付属品)
危険物の類別非危険物
収納寸法・高さ(mm)950(ハンドル高さ)
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
オイルが満タンになったらフロートでお知らせします。廃油バルブはタンク裏下部にあります。
用途自動車のオイル回収機
高さ(mm)(受け皿範囲)800~1050、(廃油排出バルブ取付)150
タンク容量(L)30
開口寸法(mm)(受け皿)Φ大550/小400(付属品)
危険物の類別非危険物
収納寸法・高さ(mm)880(ハンドル高さ)
1台
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
ペール缶設置型で作業が楽ちん。大型車両の整備にもおすすめです。乗用車にも使用できます。16kgペール缶用
用途グリスのペール缶に接続し、各種自動車のベアリングにグリスを注入・交換する工具です。
材質アルミ製
寸法(mm)340×330×570
質量(kg)7.1
危険物の類別非危険物
適合ベアリング(内径~外径)Φ16~200mm
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。