絞り込み
ブランド
  • 日本サン石油
  • モノタロウ(76)
  • JTC(229)
  • エスコ(183)
  • 武蔵ホルト(177)
  • デンゲン(111)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(104)
  • WAKO'S(ワコーズ)(87)
  • LIQUI MOLY(77)
  • MOTUL(75)
  • SOFT99(74)
  • KTC(67)
  • PERMATEX(53)
  • 旭エンジニアリング(51)
  • カストロール(48)
  • PITWORK(日産)(48)
  • ミヤサカ工業(47)
  • HKS(46)
  • 呉工業(クレ)(40)
  • BLUESTAR(36)
  • FALCON(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スノコ Svelt Euro C3 5W30 日本サン石油スノコ Svelt Euro C3 5W30日本サン石油(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1ケース(1L×10缶)ほか
翌々日出荷
欧州車向けACEA C3規格と各種メーカーアプルーバル規格に承認もしくは適合したオイルです。 GPF・DPFが搭載された欧州車のガソリン・ディーゼル車に適合します。 最新エンジンオイルに求められる「エンジンオイル保護性能」、「排ガス後処理装置への対応」、「ロングライフ性能」等を高い水準でクリアしているため、愛車の性能を長く保ちたい方にベストなエンジンオイルです。
用途4輪車用ガソリンエンジン・ディーゼル両用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油ACEAC3危険物の性状非水溶性
スノコ Svelt Euro SP 5W40 日本サン石油スノコ Svelt Euro SP 5W40日本サン石油
1,998税込2,198
1缶(1L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
欧州車向けACEA A3/B4規格と各種メーカーアプルーバル規格に承認もしくは適合したオイルです。 特にBMW、メルセデスベンツのガソリン車に最適な「エンジンオイル保護性能」に優れたエンジンオイルです。 また、耐蒸発性にも優れるため、欧州車特有のエンジンオイルの減り方が気になる方にも最適です。
用途4輪車用ガソリンエンジン・ディーゼル両用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-40ACEAA3/B4危険物の性状非水溶性
スノコ Svelt Euro SN 5W50 日本サン石油スノコ Svelt Euro SN 5W50日本サン石油(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
欧州規格ACEA:A3/B4対応。欧州車の各社アプルーバル(認証規格)にも対応。真夏から真冬まで、季節や気候を問わず使用できるワイドレンジ。ターボ車にも対応するプレミアムグレードです。スポーティー(高速走行・ワインディング走行)な走りにも対応するエンジンオイル。エステル配合の全合成油シリーズです。
用途4輪車用ガソリンエンジン・ディーゼル両用全合成油APISN/CF-4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-50ベースオイル全合成油ACEAA3/B4RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スノコ Svelt Euro C3 5W30 日本サン石油スノコ Svelt Euro C3 5W30日本サン石油(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
欧州規格ACEA:C3に対応。欧州車の各社アプルーバル(認証規格)にも対応。API規格SNも対応で、国産車を始め米国車もカバーできるプレミアムグレードです。ストリートでの耐久性を重視し、省燃費性能も追及したエンジンオイル。エステル配合の全合成油シリーズです。耐熱性に優れており、ターボ車にも最適です。
用途4輪車用ガソリンエンジン・ディーゼル両用全合成油APISN/CF-4SAE5W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル全合成油ACEAC3危険物の性状非水溶性
スノコ BRILL GEAR 75W90 日本サン石油スノコ BRILL GEAR 75W90日本サン石油(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
低温流動性に優れ、フリクションロスも低減させつつ高温域でも強靭な油膜がギアを保護します。
用途マニュアルトランスミッション、FF車トランスアクスル用全合成油APIGL-5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE75W-90RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スノコ MARVIC FULL SYNTHETIC ATF 日本サン石油スノコ MARVIC FULL SYNTHETIC ATF日本サン石油
22,980税込25,278
1本(20L)
8日以内出荷
「JASO: M315-1A」に適合した最新のATF。 最新のテクノロジーを用いた全合成ベースオイル、添加剤を厳選することで、様々なトランスミッションに対する最適な「摩擦特性」を実現しました。 これにより正確な「シフト動作」や「ロックアップクラッチへの対応」が可能になりました。
種類ATF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スノコ BRILL GEAR 75W120 日本サン石油スノコ BRILL GEAR 75W120日本サン石油(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
耐摩耗性に優れ、幅広い温度域でギアを保護します。せん断により粘度低下がきわめて少なく、長期間安定した性能を維持できます。
用途FF車トランスアクスル、LSD搭載ディファレンシャルギアー用全合成油APIGL-5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE75W-120RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スノコ BRILL 17.5W50 日本サン石油スノコ BRILL 17.5W50日本サン石油
3,298税込3,628
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
「ES-TECH」とノンポリマーが強靭な油膜を形成することで、高回転時でも安定した油圧を確保し、ビッグトルクを支えます。
用途4輪車用ガソリンエンジン・ディーゼル両用全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE17.5W-50RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スノコ BRILL 12.5W40 日本サン石油スノコ BRILL 12.5W40日本サン石油(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
長年のモータースポーツ活動から導き出された粘度。ノンポリマー仕様、ショートレンジにすることで油圧低下を抑制しました。「ES-TECH」により、タービン軸受けもしっかりと保護され、SUPER GTやスーパー耐久など多くのレースで実績のある粘度となっています。
用途4輪車用ガソリンエンジン・ディーゼル両用全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE12.5W-40RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スノコ Svelt Euro SN 5W50 日本サン石油スノコ Svelt Euro SN 5W50日本サン石油
2,298税込2,528
1缶(1L)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
欧州車向けACEA A3/B4規格と各種メーカーアプルーバル規格に適合したオイルです。 ワイドレンジなため、短時間・短距離走行が多い日本の道路環境でも厚い油膜でエンジンを保護することが可能です。 また、過走行車や低年式車を長く大事に乗りたい方にも最適なオイルです。
用途4輪車用ガソリンエンジン・ディーゼル両用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-50ベースオイル部分合成油ACEAA3/B4危険物の性状非水溶性
スノコ MARVIC GEAR 75W90 日本サン石油スノコ MARVIC GEAR 75W90日本サン石油
22,980税込25,278
1本(20L)
4日以内出荷
「API: GL-5」規格のミッション/デフ兼用ギヤーオイルです。摩擦特性を最適化することによって、優れたシフトフィーリングを実現します。
容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5SAE75W90RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スノコ Qualia SP 5W30 日本サン石油スノコ Qualia SP 5W30日本サン石油
19,980税込21,978
1箱(4L×4缶)
4日以内出荷
「ES-COMBINATION」を採用した合成油。軽自動車、スポーツ車、ターボ車等に対応し、優れたエンジン保護性能を実現しつつも安定した省燃費性能を発揮するエンジンオイルです。 「熱ダレ」や「エンジン摩耗」を確実に防ぐため、シビアコンディションに最適なエンジンオイルです。
容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W30RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スノコ Svelt SN PLUS 5W30 日本サン石油スノコ Svelt SN PLUS 5W30日本サン石油
19,980税込21,978
1ケース(1L×10缶)
3日以内出荷
エステル配合の全合成油。 エンジン保護を強化した、シビアコンディションでの走行が多い車両に適した環境配慮・エンジン保護バランス型ガソリン・エンジンオイル。 配合リニューアルによりLSPIにも対応。 API 新規格SN PLUSに適合しており、直噴ターボ車にも安心してお使いいただけます。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用全合成油APISN PLUS危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
スノコ AC EFFECTER(POE) 日本サン石油スノコ AC EFFECTER(POE)日本サン石油
17,980税込19,778
1ケース(30mL×10缶)
3日以内出荷
ハイブリッド車(一部車両除く)/電動コンプレッサー搭載車両向けに新開発。ハイブリッド車/電動コンプレッサー搭載車は冷凍機油にも電気絶縁性が要求されるため、新配合の液体特殊添加剤「フリクションモディファイア」がコンプレッサー内部の微細な凹凸を埋めて摩擦を軽減することでコンプレッサーのフリクションロスを低減させます。これにより省電力化をはじめ、エアコンシステムの耐久性向上、コンプレッサーの作動音、振動を低減させることが出来ます。
用途カー・エアコン専用添加剤(POE)R134a適合ガスR134A成分ポリオールエステル容量(mL)30タイプ蛍光剤なし危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スノコ AC EFFECTER(PAG) 日本サン石油スノコ AC EFFECTER(PAG)日本サン石油(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1ケース(30mL×10缶)
3日以内出荷
SUNOCOが最も得意とし世界的シェアを誇るのが、エアコンや冷蔵庫のコンプレッサーに使用されている冷凍機油。AC EFFECTERは、 カー・エアコンに添加するだけで、コンプレッサーの潤滑を劇的に改善。エアコン・コンプレッサーのフリクションロス(パワー損失)を 低減させ、コンプレッサーの回転をスムースにして、気になるエアコンの作動音を大幅に低減。エアコン・システムの高効率化が図られ ます。冷房能力も向上し、システム内部をクリーンに保ちます。エアコン作動時のパワーダウンや燃費も改善させる効果があります。
用途カー・エアコン専用添加剤(PAG)R134a適合ガスR134A成分ポリアルキレングリコール容量(mL)30タイプ蛍光剤なし危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スノコ BRILL RACING ATF 日本サン石油スノコ BRILL RACING ATF日本サン石油
47,980税込52,778
1缶(20L)
3日以内出荷
AT車でスポーツ走行、サーキット走行される方に向けた特別なATF。全合成油ですので、卓越した耐久性を発揮します。スムーズな変速フィールよりタイムや速さを優先される場合に最適なフルードです。
用途全合成油種類ATFベースオイル全合成油容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スノコ BRILL GEAR 80W140 日本サン石油スノコ BRILL GEAR 80W140日本サン石油(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1ケース(1L×10缶)ほか
3日以内出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れています。卓越した極圧性能により高負荷に対してもギアを確実に保護します。LSDの摩擦特性も考慮していますので、安定した効きを実現します。
用途ミッドシップのミッション、LSD搭載ディファレンシャルギアー用全合成油APIGL-5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE80W-140RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スノコ BRILL 20W60 日本サン石油スノコ BRILL 20W60日本サン石油
56,980税込62,678
1缶(20L)
3日以内出荷
ドリフトやタイムアタックなど1000馬力を超えるハイパワーエンジン向けにシリーズ最高粘度「20W-60」。「ES-TECH」を採用したエステルベースとノンポリマー仕様により、卓越した耐熱性と強靭な油膜でハイパワーエンジンを保護します。もちろん、他のBRILLエンジンオイルシリーズとのブレンドで粘度設定をカスタマイズ可能です。
用途4輪車用ガソリンエンジン・ディーゼル両用全合成油容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE20W-60RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スノコ BRILL 0W20 日本サン石油スノコ BRILL 0W20日本サン石油
2,798税込3,078
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
エステル技術「ES-TECH」採用。ノンポリマー仕様ですので、せん断安定性に優れ、0W-20という低粘度でありながら強靭な油膜、安定した油圧を確保したことで、0W-20の単体使用も可能にしました。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W-20RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
自動車用オイル・ケミカル