絞り込み
ブランド
  • ロックペイント
  • モノタロウ(76)
  • JTC(229)
  • エスコ(183)
  • 武蔵ホルト(177)
  • デンゲン(111)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(104)
  • WAKO'S(ワコーズ)(87)
  • LIQUI MOLY(77)
  • MOTUL(75)
  • SOFT99(74)
  • KTC(67)
  • PERMATEX(53)
  • 旭エンジニアリング(51)
  • カストロール(48)
  • PITWORK(日産)(48)
  • ミヤサカ工業(47)
  • HKS(46)
  • 呉工業(クレ)(40)
  • BLUESTAR(36)
  • FALCON(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2液型ウレタンスプレー エアーロック ロックペイント2液型ウレタンスプレー エアーロックロックペイント(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(301mL)
当日出荷から8日以内出荷
硬化剤と反応して強靭なウレタン結合をもった塗膜を形成しますから、紫外線や酸性雨にも侵されにくく、ガソリンにも溶けないので、長期間初期の美しい塗膜を保ちます。1液型の塗料と比べて吹付固形分が高く、光沢、肉持ち感にすぐれています。
用途自転車、オートバイ、自動車などの塗膜、機械工具などの金属製品の塗装仕様ダ円パターン、ツヤありタイプ2液型アクリルウレタン樹脂塗料指触乾燥時間(分)約10(20℃)危険物の類別第四類磨き可能時間(時間)15以上(20℃)危険物の性状非水溶性
シャーシブラック ロックペイントシャーシブラックロックペイント
1,498税込1,648
1本(420mL)
5日以内出荷
黒さに優れ、つやが良くしかも速乾性です。 付着性が良く、防錆力に優れます。 エアゾールタイプ
用途車検整備や補修などに使用する、自動車、車両の車台用塗装剤。 鉄部の上塗り用ブラックペイント。成分硝化綿ラッカートラスコ品番322-8843質量(g)435乾燥時間(分)約20~30(夏)、約30~60(冬)塗り重ね可能時間(分)30分以上(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL塗布面積(cm2)1.2危険物の性状非水溶性
シャーシーブラックW ロックペイントシャーシーブラックWロックペイント
18,980税込20,878
1缶(14kg)
3日以内出荷
アクリルエマルションをベースとした水性のシャーシーブラック。 光沢、黒さ、作業性にすぐれています。 乾燥が速く、タレにくく、しかも美しい仕上がりが得られます。 耐水性、耐食性、付着性に優れ、臭いは溶剤型塗料に比べ、はるかに少なくなっています。 有機溶剤中毒予防規則で表示義務のある溶剤を含んでいませんので安心して使用できます。 冬季低温時の不凍性(-5℃まで塗装可能)にすぐれ、粘度上昇も少ないのでスプレー作業性が良好です。 スプレーミストが飛散しにくいため、塗装現場の汚れもすくなくなります。
用途自動車、トラック、バス、タンクローリーなどのシャーシー塗装。シャーシーブラックタイプ水性タイプ乾燥時間(分)8~12(20℃)成分アクリルエマルション樹脂塗布方法水性スプレーガン、圧送式シャーシー塗装機危険物の類別非危険物希釈率(%)原液特性耐水、速乾
水性シャーシブラック ロックペイント水性シャーシブラックロックペイント(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(0.42L)
当日出荷
水性でありながら、速乾性でたれにくくなっています。 ラッカー系塗料と比べると、臭いがはるかに少なくなっています。
用途車検整備や補修などに使用する、自動車、車両の車台用塗装剤。 鉄部の上塗り用ブラックペイント。トラスコ品番322-8860質量(g)435乾燥時間(分)約30~40(夏)、約40~90(冬)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL塗布面積(cm2)1.2危険物の性状非水溶性
自動車用オイル・ケミカル