絞り込み
ブランド
  • 関東化学
  • モノタロウ(82)
  • JTC(228)
  • エスコ(201)
  • 武蔵ホルト(182)
  • デンゲン(111)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(104)
  • WAKO'S(ワコーズ)(88)
  • LIQUI MOLY(75)
  • MOTUL(75)
  • SOFT99(74)
  • KTC(67)
  • エクソンモービル(54)
  • PERMATEX(53)
  • 旭エンジニアリング(50)
  • カストロール(49)
  • PITWORK(日産)(49)
  • コスモ石油(42)
  • ミヤサカ工業(42)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(41)
  • 呉工業(クレ)(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護皮膜SEAL PEEL #011 関東化学保護皮膜SEAL PEEL #011関東化学(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1箱(5kg)ほか
7日以内出荷
熱を加えると溶解し常温に戻すと再度固まります。 この性質を利用し精密部品や製品全体を錆や傷から守ります。 剥がした皮膜は再度溶解可能です。 一年程度の短期防錆に適します。
用途ドリル、バイト、ゲージ、エンドミル、カッターその他、鋭い刃物等の保護。 バルブその他の精密金属部品の保護。 ガラス製品その他への防毀損。材質熱可塑性樹脂淡黄褐色タイプホットタイプ使用温度範囲(℃)約180危険物の類別非危険物
保護皮膜SEAL PEEL #151 関東化学保護皮膜SEAL PEEL #151関東化学
53,980税込59,378
1箱(5kg)ほか
7日以内出荷
熱を加えると溶解し常温に戻すと再度固まります。 この性質を利用し精密部品や製品全体を錆や傷から守ります。 剥がした皮膜は再度溶解可能です。 耐薬品性に優れます。
用途金属製品の酸洗い、アルカリ洗浄、腐食加工のマスキング(養生)及びめっき、サンドブラストその他耐薬品性の要求される部分のマスキング。材質熱可塑性樹脂レッドタイプホットタイプ使用温度範囲(℃)約180危険物の類別非危険物
保護皮膜SEAL PEEL #8008トルエンレス 関東化学保護皮膜SEAL PEEL #8008トルエンレス関東化学
17,980税込19,778
1缶
7日以内出荷
刷毛や吹き付けで塗装し乾燥させることによって強い皮膜を作り製品を錆や傷から守ります。 可剥性タイプで耐薬品性に優れます。 ♯8008の減トルエンタイプです(0.05%含有)。
用途金属製品の酸洗い、アルカリ洗浄、腐食加工のマスキング(養生)めっき、塗装工程、サンドプラスト、その他耐薬品性の要求される部分のマスキング。レッド材質有機溶剤および樹脂タイプコールドタイプ使用温度常温危険物の類別非危険物
保護皮膜SEAL PEEL #8500 関東化学保護皮膜SEAL PEEL #8500関東化学
16,980税込18,678
1缶
7日以内出荷
刷毛や吹き付けで塗装し乾燥させることによって強い皮膜を作り製品を錆や傷から守ります。 可剥性タイプで耐薬品性に優れます。
用途航空機、自動車等大型機器、一般金属製品の輸送、保管、製造工程中の防錆、防毀損。 治工具等の防錆保管。 皮膜が強靱なので剥離が容易。トラスコ品番207-2514材質有機溶剤および樹脂質量(kg)4グレータイプコールドタイプ容量(kg)4使用温度常温危険物の類別非危険物
保護皮膜 関東化学保護皮膜関東化学
51,980税込57,178
1缶
8日以内出荷
刷毛や吹き付けで塗装し乾燥させることによって強い皮膜を作り製品を錆や傷から守ります。可剥性タイプで耐薬品性に優れます。ゴム系被膜を形成します。
用途航空機、自動車等大型機器、一般金属製品の輸送、保管、製造工程中の防錆、防毀損に。治工具等の防錆保管に。屋外の防錆及び対象物の保護として。大型金型や構造部材の保管時の防錆として。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
保護皮膜SEAL PEEL #011CN 関東化学保護皮膜SEAL PEEL #011CN関東化学
42,980税込47,278
1箱(5kg)ほか
7日以内出荷
熱を加えると溶解し常温に戻すと再度固まります。 この性質を利用し精密部品や製品全体を錆や傷から守ります。 剥がした皮膜は再度溶解可能です。 長期防錆に適します。
用途長期防錆保管並びに海上輸送など高湿度の条件下にて。材質熱可塑性樹脂淡黄褐色タイプホットタイプ使用温度範囲(℃)約180危険物の類別非危険物
SEAL PEEL溶解タンク 関東化学SEAL PEEL溶解タンク関東化学
549,800税込604,780
1台
30日以内出荷から90日以内出荷
用途シールピールホットタイプ用溶解タンクタイプホットタイプ溶解タンク電源(V)単相100危険物の類別非危険物
保護皮膜SEAL PEEL BSONE 関東化学保護皮膜SEAL PEEL BSONE関東化学
24,980税込27,478
1缶
7日以内出荷
刷毛や吹き付けで塗装し乾燥させることによって強い皮膜を作り製品を錆や傷から守ります。 可剥性タイプで耐薬品性に優れ塗装面での使用が可能です。 非危険品です。
用途建機・橋梁・車両など幅広い部材に適用可能であり、塗装下地を侵すことなく一次防錆・保護皮膜を形成。材質有機溶剤および樹脂タイプコールドタイプ使用温度常温危険物の類別非危険物
保護皮膜SEAL PEEL #6009 関東化学保護皮膜SEAL PEEL #6009関東化学
22,980税込25,278
1缶
7日以内出荷
刷毛や吹き付けで塗装し乾燥させることによって強い皮膜を作り製品を錆や傷から守ります。 可剥性タイプです。
用途家具類・計器板・プラスチック製品・塗装表面などあらゆる部分の保護に使用可能材質アルコール溶剤および樹脂クリアタイプコールドタイプ使用温度常温危険物の類別非危険物
保護皮膜SEAL PEEL #2001サステイン 関東化学保護皮膜SEAL PEEL #2001サステイン関東化学
22,980税込25,278
1缶
7日以内出荷
刷毛や吹き付けで塗装し乾燥させることによって強い皮膜を作り製品を錆や傷から守ります。 可剥性タイプでスプレー塗布が可能です。 ♯2001の環境対応品です。
用途発錆防止(金属製品の輸送、建築物、船舶等構築物の建造工程中の金属材料など)。 石材、ガラス材料等の汚染防止(セメント、ペイント等からの汚染保護)、溶接前の開先防錆(溶接時剥離)。 硬質クロムメッキ処理時のマスキング剤としての使用。材質有機溶剤および樹脂グリーンタイプコールドタイプ使用温度常温危険物の類別非危険物
保護皮膜SEAL PEEL #8501 関東化学保護皮膜SEAL PEEL #8501関東化学
61,980税込68,178
1缶
7日以内出荷
刷毛や吹き付けで塗装し乾燥させることによって強い皮膜を作り製品を錆や傷から守ります。 可剥性タイプで耐薬品性に優れ塗装面での使用が可能です。
用途橋梁工事に適し、塗装下地を侵すことなく皮膜を形成。材質有機溶剤および樹脂乳白色タイプコールドタイプ使用温度常温危険物の類別非危険物
保護皮膜SEAL PEEL #8008 関東化学保護皮膜SEAL PEEL #8008関東化学
13,980税込15,378
1缶
7日以内出荷
刷毛や吹き付けで塗装し乾燥させることによって強い皮膜を作り製品を錆や傷から守ります。 可剥性タイプで耐薬品性に優れます。
用途金属製品の酸洗い、アルカリ洗浄、腐食加工のマスキング(養生)めっき、塗装工程、サンドプラスト、その他耐薬品性の要求される部分のマスキング。材質有機溶剤および樹脂タイプコールドタイプ使用温度常温危険物の類別非危険物
保護皮膜SEAL PEEL #3002C 関東化学保護皮膜SEAL PEEL #3002C関東化学
13,980税込15,378
1缶
7日以内出荷
刷毛や吹き付けで塗装し乾燥させることによって強い皮膜を作り製品を錆や傷から守ります。 密着性タイプで絶縁性に優れます。
用途テレビアンテナ等の金属露出部分の塩害防止。 電気関係各種部品の絶縁、コロナ放電防止等めっき溶液によっては、#8008の上塗りとし使用する。クリア材質有機溶剤および樹脂タイプコールドタイプ使用温度常温危険物の類別非危険物
保護皮膜SEAL PEEL #2001 関東化学保護皮膜SEAL PEEL #2001関東化学
10,980税込12,078
1缶
7日以内出荷
刷毛や吹き付けで塗装し乾燥させることによって強い皮膜を作り製品を錆や傷から守ります。 可剥性タイプでスプレー塗布が可能です。
用途発錆防止(金属製品の輸送、建築物、船舶等構築物の建造工程中の金属材料など)。 石材、ガラス材料等の汚染防止(セメント、ペイント等からの汚染保護)、溶接前の開先防錆(溶接時剥離)。 硬質クロムメッキ処理時のマスキング剤としての使用。材質有機溶剤および樹脂タイプコールドタイプ使用温度常温危険物の類別非危険物
自動車用オイル・ケミカル