絞り込み
ブランド
  • プロラボ
  • モノタロウ(82)
  • JTC(228)
  • エスコ(201)
  • 武蔵ホルト(182)
  • デンゲン(111)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(106)
  • WAKO'S(ワコーズ)(89)
  • LIQUI MOLY(83)
  • MOTUL(76)
  • SOFT99(74)
  • KTC(67)
  • エクソンモービル(54)
  • PERMATEX(53)
  • 旭エンジニアリング(51)
  • カストロール(49)
  • PITWORK(日産)(49)
  • コスモ石油(42)
  • ミヤサカ工業(42)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(41)
  • 呉工業(クレ)(40)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディーゼル燃料添加剤 ディービーエフフォー DBF-4 プロラボディーゼル燃料添加剤 ディービーエフフォー DBF-4プロラボ
3,599税込3,959
1個(100mL)
8日以内出荷
エンジン内部に付着したカーボンや、スラッジを洗浄する効果と、燃料ポンプ、インジェクターの汚れや目詰まりを除去するディーゼル燃料添加剤です。高い洗浄力で燃焼室をクリーンに保ち燃焼効率を向上します。
用途ディーゼルエンジンの構造と石油燃料の性質上、避けることができない黒煙や微小粒子物質、またエンジンの振動と騒音、これらの原因になる燃料ムラを防ぐ軽油燃料用添加剤です。・DBF-4はわずか0.05%を軽油に添加するだけでSTOP&GOの集配車が抱えるトラブルを未然に防ぐ高性能添加剤です。・添加前の黒煙、オパシ測定値を添加後は30~50%に改善します。・添加前の噴射補正幅を添加後は1/3~1/2に改善します・燃料タンク内の水分を分散して排出します・冷凍車の燃費を3%~8%向上します・使用条件が厳しい車ほど具体的な効果が現れます。容量(mL)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL危険物の性状水溶性
自動車用オイル・ケミカル