絞り込み
ブランド
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
  • WAKO'S(ワコーズ)(1)
SAE
  • 25W-50
  • 0W-8(2)
  • 0W-16(15)
  • 0W-20(70)
  • 0W-30(28)
  • 0W-40(11)
  • 5W-20(7)
  • 5W-30(104)
  • 5W-40(41)
  • 5W-50(11)
  • 10W(3)
  • 10W-30(83)
  • 10W-40(39)
  • 10W-50(13)
  • 10W-60(9)
  • 15W-40(24)
  • 15W-50(18)
  • 20W-50(12)
  • 20W-60(4)
  • 30(7)
  • 40(5)
内容量(L)
  • 1(1)
  • 20(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンジンオイルは、機械を長期間にわたって安定して動作させるために必要なケミカル剤の一種です。主に自動車や船舶の走行に必要なエンジンに投入する目的で製造されている製品で、エンジンオイルを適量投入することにより、高速回転するエンジンから発生する摩擦抵抗や摩擦熱を低減させる効果が期待できます。エンジンの回転数や負荷量に応じてエンジンオイルにはそれぞれに適した種類が存在しており、この違いはオイルの粘りの強弱や耐熱性能が当てはまります。エンジンオイルは、使用し続けるとエンジンから発生する熱によって酸化し劣化する為、定期的な交換が必要です。
特価
本日1月8日(木)は、自動車用オイル・ケミカルカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タフツーリング TT-50 WAKO'S(ワコーズ)タフツーリング TT-50WAKO'S(ワコーズ)(15件のレビュー)
3,000税込3,300
1缶(1L)ほか
当日出荷
Synthetic Oil配合 ヘビーデューティエンジンオイル コンプレックスエステルを配合したノンポリマー・ヘビーデューティエンジンオイル。 高温下での潤滑性に優れ熱ダレに強く、チューニング車両などの熱負荷の高いエンジンを強力な油膜で保護し、ストリートからサーキットまで幅広く使用できます。 また、クラシックバイクやクラシックカーなど、各部のクリアランスが広いエンジンにも適しています。
SAE25W-50引火点(℃)246流動点(℃)-35危険等級動粘度(mm2/s)159(40℃)、17.8(100℃)危険物の類別第四類粘度指数124JASO規格MA塩基価8.7危険物の性状非水溶性
TESオイル GXL-193B ENEOS(旧:JXTGエネルギー)TESオイル GXL-193BENEOS(旧:JXTGエネルギー)
19,980税込21,978
1缶(20L)
8日以内出荷
中型・大型用ガスエンジン油(高灰分型)
SAE25W-50容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エンジンオイル