絞り込み
ブランド
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
  • モノタロウ(9)
  • MOTUL(49)
  • エクソンモービル(38)
  • カストロール(33)
  • LIQUI MOLY(32)
  • SUNOCO(21)
  • Gulf(18)
  • WAKO'S(ワコーズ)(18)
  • RESPO(17)
  • A.S.H(17)
  • ニッサン(16)
  • スピードマスター(15)
  • モリドライブ(14)
  • モリグリーン(14)
  • ニューテック(14)
  • 日本サン石油(14)
  • コスモ石油(13)
  • SEAHORSE(11)
  • シェルルブリカンツ(10)
SAE
  • 0W-30(1)
  • 0W-40(1)
  • 5W-30(2)
  • 10W(1)
  • 10W-30(7)
  • 15W-40(4)
  • 25W-50(1)
  • 30(2)
  • 40(4)
  • 50(1)
内容量(L)
  • 20(19)
  • 200(16)
ベースオイル
  • 鉱物油(9)
API
  • CC(1)
  • CF(2)
  • CF-4(3)
  • CK-4(1)
  • SL(1)
  • SM(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディーゼル DH-2/CF-4 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ディーゼル DH-2/CF-4ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(38件のレビュー)
10,980税込12,078
1缶(20L)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
DPFなどの排ガス後処理装置に対応している、JASO(日本自動車規格会議)「DH-2」規格に適合したディーゼルエンジン油です。硫酸灰分(オイル中の金属分)を1質量%にすることでDPFの詰まりを抑制し、また油中リン分、硫黄分も低減し、排出ガス触媒への適合性を向上しています。 マルチグレード油であるため、シングルグレード油より燃費低減が可能です。またDPFのフィルター詰まりが少ないことから背圧の上昇を防ぎ、燃焼状態が正常に保たれることで、燃費の悪化が抑えられます。高性能分散剤を配合していることでオイルの中に混入したすすによる粘度増加が抑えられます。このことも燃費低減につながります。 摩耗防止性、清浄性に優れているため、エンジン各部の摩耗やカーボン・スラッジの付着を防ぎ、エンジン寿命を延長することができます。また酸化安定性及び分散性に優れるため、オイルの寿命延長も図れます。
用途大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、とくにDPF装着車用。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APICF-4ベースオイル鉱物油JASO規格DH-2色(ASTM)L4.5灰分1.0mass%危険物の性状非水溶性
ディーゼル DH-1 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ディーゼル DH-1ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(19件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
CF性能を保有していることに加えてJASO DH-1規格を取得している日本市場に適合したディーゼルエンジンオイルです。またオールシーズンを通して優れた省燃費性能を発揮します。
用途省燃費を指向する長距離輸送用大型トラック、バス土木、建設機械用ディーゼルエンジン省燃費及び低温始動性を問題とするディーゼル乗用車、小型トラックディーゼルエンジン駆動の各種農業用機械(トラクターなど)APICFベースオイル鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格DH-1RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ディーゼルグランド ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ディーゼルグランドENEOS(旧:JXTGエネルギー)(29件のレビュー)
17,980税込19,778
1缶(20L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
JASO DH-2に適合。DPFのフィルター詰まりを少なくすることで、排圧の上昇を防ぎ、DPFの負荷を低減し省燃費性も向上。清浄性、耐磨耗性に優れているため、エンジン各部の磨耗やカーボン・スラッジの付着を防ぎ、エンジン寿命も延長することができます。燃焼によって発生したススが混入しても粘度上昇が抑えられます。
用途大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、特にDPF装着車用APICF-4ベースオイル鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格DH-2危険物の性状非水溶性
モーターマルチ ENEOS(旧:JXTGエネルギー)モーターマルチENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
マルチグレードだから低温時の始動性が良く、さらに燃費の向上、低オイル消費を実現。 ガソリン・ディーゼル兼用油。 1年を通じて使用可能で、燃費も向上。
用途ガソリン車、ディーゼル車(小型トラック、乗用車)用エンジンオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ディーゼル CK-4/DH-2 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ディーゼル CK-4/DH-2ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1缶(20L)ほか
7日以内出荷から12日以内出荷
最新ディーゼルエンジン油規格に適合 DPFなど排出ガス後処理装置に対応 エンジン寿命の延長
用途大型トラック・バス、建機・農機等のディーゼルエンジン用、とくにDPF装着車用成分潤滑油基油、潤滑油添加剤規格API CK-4、VOLVO VDS-4.5、JASO DH-2流動点(℃)-45危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類色(ASTM)L3.5酸価(mgKOH/g)2.21塩基価5.7mgKOH/g危険物の性状非水溶性
トルコンAW ENEOS(旧:JXTGエネルギー)トルコンAWENEOS(旧:JXTGエネルギー)
18,980税込20,878
1缶(20L)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
厳選された酸化防止剤を配合しているため、優れた酸化安定性を有しており、長期間の使用においても良好な性能を維持します。 厳選された消泡剤を配合しているため、優れた消泡特性を有しており、泡の発生による伝達ロスが少なく、高い伝達効率を示します。 変速機の各部に使用される シールなどの非金属、ワッシャおよびクラッチなどの金属との相性が良いため、各部品の腐食を抑え、流体継手や流体変速機の性能を十分発揮させます。
用途産業用運送車両トルコクンバーター。内燃機関動力伝達用トルクコンバーター。危険等級危険物の類別第四類色(ASTM)L1.0危険物の性状非水溶性
パワートルクフルード ENEOS(旧:JXTGエネルギー)パワートルクフルードENEOS(旧:JXTGエネルギー)
19,980税込21,978
1缶(20L)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
粘度指数の高いVHDCベースオイルに厳選された粘度指数向上剤を配合しているため、低温時、高温時双方において適正な粘度が得られます。 熱・酸化安定性の良いVHDCベースオイルに厳選された酸化防止剤を配合しているため、非常に優れた酸化安定性を有しており、長期間に亘ってご使用になれます。 変速機の各部に使用されるシールなどの非金属、ワッシャおよびクラッチなどの金属との相性が良いため、各部品を侵さず流体継手や流体変速機の性能を十分発揮させます。 摩擦調整剤等厳選された添加剤を配合しているため、湿式クラッチ・ブレーキ等に対して優れた摩擦特性を有します(DEXRON-Ⅲ規格相当品)
用途産業機械用流体変速機。ファン、ブロア、ポンプなど。 建設機械用流体変速機。トラクタ、ブルドーザ、クレーン、ウィンチなど。 運搬機械用流体変速機。フォークリフト、集材機、各種コンベアなど。 船舶の甲板機械の流体変速機。 しゅんせつ船用流体変速機。ポンプ船、バケット船、ディッパ船など。 鉱山機械用流体変速機。さく井機、クラッシャなど。引火点(℃)217流動点(℃)-50危険等級動粘度(mm2/s)34.05(40℃)、7.354(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数190密度(g/cm3 at15℃)0.851酸価(mgKOH/g)0.86危険物の性状非水溶性
ディーゼルグランドDX ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ディーゼルグランドDXENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1缶(20L)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
高性能合成基油と添加剤配合技術により、大型車両用に市場で初めて開発された低粘度マルチグレード油です。 省燃費性に加え、DPFなどの排出ガス後処理装置の性能を損なうことなく、高い清浄性、耐摩耗性を有することからエンジンと環境にやさしいディーゼルエンジンオイルと言えます。
用途大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、特にDPF装着車用。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
LPGモーター 10W-30 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)LPGモーター 10W-30ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
適正な粘度特性と性能添加剤の効果を長時間維持させるため、優れた酸化安定性を有する高粘度指数基油を使用し、かつ、厳選された性能添加剤を配合し、ロングライフを実現させました。また厳選された性能添加剤をバランス良く配合することで、優れた耐摩耗性能、清浄性能を実現しています。
用途省燃費性に優れたLPG車専用油SAE10W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
ディーゼルCF ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ディーゼルCFENEOS(旧:JXTGエネルギー)
10,980税込12,078
1缶(20L)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
高温性に優れているためピストンデポジットの生成を抑制し、ピストンリングの固着を防ぎます。 エンジンオイルが劣化した場合には粘度が増加したり、軸受が腐食したり、あるいはピストン周辺の沈積物が増加します。この点を考慮し、優れた酸安定性、塩基価維持性を備えています。
用途土木、建設機械用ディーゼルエンジン。DPF非装着大型トラック、バス。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類色(ASTM)L3.0危険物の性状非水溶性
ディーゼル DD40 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ディーゼル DD40ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
11,980税込13,178
1缶(20L)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
高速2サイクルディーゼルエンジン用オイル 清浄分散作用によって、すすやスラッジを微細な状態に分散し、エンジン各部を清浄に保ちます。またピストンリング堆積物を抑制し、リング固着を防止する優れた清浄性を備えています。 優れた酸化安定性、酸中和性を備え、粘度増加、軸受腐食などのトラブルを防止します。
用途高速艇、ダンプトラックなどSAE40APICC級引火点(℃)268流動点(℃)-12.5危険等級動粘度(mm2/s)170(40℃)、15.0(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数97密度(g/cm3 at15℃)0.897色(ASTM)L3.5酸価(mgKOH/g)1.51危険物の性状非水溶性
ディーゼルマシナリー ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ディーゼルマシナリーENEOS(旧:JXTGエネルギー)(8件のレビュー)
109,800税込120,780
1缶(200L)
3日以内出荷
環境対策型新エンジンに対応。 EGR装着エンジン(排出ガス(NOx)低減対策エンジン)に対応。 ロングライフ性能。 オイル消費量の抑制。 粘度上昇が小さい。 エンジン寿命の延長。
用途建設機械、産業用ディーゼルエンジンなどAPICF-4ベースオイル鉱物油流動点(℃)-32.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格DH-1色(ASTM)L6.5酸価(mgKOH/g)2.51危険物の性状非水溶性
LPGモーター ENEOS(旧:JXTGエネルギー)LPGモーターENEOS(旧:JXTGエネルギー)
99,980税込109,978
1缶(200L)
8日以内出荷
LPGモーターは長時間にわたる連続運転、あるいは発進停止の多い都市内でのノロノロ運転においてもエンジン性能が十分に発揮できるよう、高性能基油に厳選された洗浄分散剤、酸化防止剤、磨耗防止剤、消泡剤などの各種添加剤をバランスよく配合したエンジンオイルです。
用途LPG車ならびにディーゼル乗用車ベースオイル鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
モーターマルチ エンジンオイル ENEOS(旧:JXTGエネルギー)モーターマルチ エンジンオイルENEOS(旧:JXTGエネルギー)
99,980税込109,978
1缶(200L)
6日以内出荷
モーターマルチ SL/CF 10W-30は、ガソリンエンジン油のSL級の特長である、優れた高温酸化安定性、低オイル消費性を発揮します。またディーゼルエンジン油のCF級も有しているので、ディーゼル車(小型トラック、乗用車)にも使用可能です。そのため、ガソリン車用・ディーゼル車用と2種類のオイルが必要であった場合、モーターマルチ SL/CF 10W-30を用いることで一本化することができ、在庫管理の簡素化が図れ、また誤給油の心配がありません。
用途ガソリン車、ディーゼル車(小型トラック、乗用車)用エンジンオイル引火点(℃)(COC)230密度(g/cm3)(15℃):0.877流動点(℃)-32.5粘度(mPa・s)CCS(-25℃):6000危険等級動粘度(mm2/s)(40℃)67.5、 (100℃) :10.2危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200L粘度指数137色(ASTM)L2.5酸価(mgKOH/g)2.05危険物の性状非水溶性塩基価(mgKOH/g)塩酸法:5.69
GE-L(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)GE-L(N)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
14,980税込16,478
1缶(20L)
8日以内出荷
中型・大型用ガスエンジン油
容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ガスエンジンオイル M40(M) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ガスエンジンオイル M40(M)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
19,980税込21,978
1缶(20L)
8日以内出荷
中型・大型用ガスエンジン油(低灰分・長寿命型)(可燃性液体類)
容量(L)20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
TESオイル HD30 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)TESオイル HD30ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
14,980税込16,478
1缶(20L)
8日以内出荷
容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
TESオイル GXL-193B ENEOS(旧:JXTGエネルギー)TESオイル GXL-193BENEOS(旧:JXTGエネルギー)
19,980税込21,978
1缶(20L)
8日以内出荷
中型・大型用ガスエンジン油(高灰分型)
SAE25W-50容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
TESオイル GP30 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)TESオイル GP30ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
20,980税込23,078
1缶(20L)
8日以内出荷
中型用ガスエンジン油(合成型)
容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
TESオイル GH30A ENEOS(旧:JXTGエネルギー)TESオイル GH30AENEOS(旧:JXTGエネルギー)
14,980税込16,478
1缶(20L)
8日以内出荷
容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SL ENEOS(旧:JXTGエネルギー)SLENEOS(旧:JXTGエネルギー)
11,980税込13,178
1缶(20L)
8日以内出荷
自家発機関専用油(10~40BN)
SAE40容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
タルシアユニバーサル ENEOS(旧:JXTGエネルギー)タルシアユニバーサルENEOS(旧:JXTGエネルギー)
129,800税込142,780
1缶(200L)
6日以内出荷
容量(L)200引火点(℃)266外観褐色流動点(℃)-12.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類密度(g/cm3 at15℃)0.924危険物の性状非水溶性
マリン C ENEOS(旧:JXTGエネルギー)マリン CENEOS(旧:JXTGエネルギー)
129,800税込142,780
1缶(200L)
8日以内出荷
適合範囲ディーゼル容量(L)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
オートマチックD2 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)オートマチックD2ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
18,980税込20,878
1缶(20L)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
産業機械、建設機械などの流体変速機に使用する変速機油でDEXRON-Ⅱの性能を有しています。また、高性能ベースオイルに厳選された摩擦調整剤、清浄分散剤、酸化防止剤、粘度指数向上剤、腐食防止剤、消泡剤などの添加剤をバランス良く配合したオイルです。 DENRON-Ⅱ規格に合格。 変速機部品との適合性が良い。
用途産業機械用流体変速機(ファン、ブロア、ポンプなど) 建設機械用流体変速機(トラクタ、ブルドーザ、クレーン、ウィンチなど) 運搬機械用流体変速機(フォークリフト、集材機、各種コンベアなど) 船舶の甲板機械の流体変速機 しゅんせつ船用流体変速機(ポンプ船、バケット船、ディッパ船など) 鉱山機械用流体変速機(さく井機、クラッシャなど)仕様塩基価(HCl法):2.50mgKOH/gあわ立ち性:(Seq.Ⅰ)10mL/0mL、(Seq.Ⅱ)20mL/0mL、(Seq.Ⅲ)0mL規格DEXRONR-Ⅱ引火点(℃)(COC)200密度(g/cm3)(15℃)0.869流動点(℃)-45粘度(mPa・s)(-20℃)1510、(-30℃)6000、(-40℃)48000危険等級動粘度(mm2/s)(40℃)35.20、(100℃)7.076危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数168酸価(mgKOH/g)0.19アニリン点95.0℃危険物の性状非水溶性
エンジンオイル