エンジンオイル :「全合成油」の検索結果

エンジンオイルは、機械を長期間にわたって安定して動作させるために必要なケミカル剤の一種です。主に自動車や船舶の走行に必要なエンジンに投入する目的で製造されている製品で、エンジンオイルを適量投入することにより、高速回転するエンジンから発生する摩擦抵抗や摩擦熱を低減させる効果が期待できます。エンジンの回転数や負荷量に応じてエンジンオイルにはそれぞれに適した種類が存在しており、この違いはオイルの粘りの強弱や耐熱性能が当てはまります。エンジンオイルは、使用し続けるとエンジンから発生する熱によって酸化し劣化する為、定期的な交換が必要です。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポーツカーを中心に、幅広い車種へ一年を通じて使用が可能なハイパフォーマンスオイル。ベースオイルにPAOを使用し、特別配合されたMOLYGEN添加剤を組み合わせた超高性能なローフリクションエンジンオイルで、オイルカラーはブラックライトに反応する蛍光グリーン。超高性能な有機モリブデンベースの潤滑剤が金属表面に被膜を形成、マルチバルブシステムやターボチャージャーを搭載したガソリン・ディーゼルエンジンに最適です。
用途スポーツ仕様車、サーキット、レース走行車向け 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE5W50 ベースオイル全合成油 危険物の性状非水溶性
1本(1000mL)ほか
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーダウンサイジングエンジンの開発要件を満たす、ルノーの最新設計に適合したプレミアムローフリクションオイル。ルノーの最新車輌に適合したRN17FEのアプルーバルを取得しています。
用途ガソリン・ディーゼル用 仕様主な適合油種(車両メーカーアプルーバル取得):Renault RN17FE 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE0W20 ベースオイル全合成油 ACEAC5 危険物の性状非水溶性
1本(1000mL)ほか
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベースオイルにPAOを採用したLIQUI MOLYの超高性能フラッグシップ。最高のエンジンパフォーマンスのために造られたフルシンセティックエンジンオイル。高い清浄分散性によりカーボン類の堆積を防ぎ、常にクリーンな状態を維持します。コールドスタートにも強く、シーズンを通じて使用できます。
用途スポーツ仕様車、サーキット、レース走行車向け 適合【油種(LIQUIMOLYレコメンド)】Mercedes-Benz MB229.3、BMW Longlife-98、Volkswagen Audi VW502 00/505 00、PORSCHE A40、Ford WSS-M2C 937-A 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL APISN SAE0W40 ベースオイル全合成油 ACEAA3/B4 危険物の性状水溶性
1本(1L)
3,898 税込4,288
4日以内出荷

特にプジョー・シトロエン、ルノー、フィアット、トヨタ、ホンダなどに最適なローフリクション・エンジンオイル。ヨーロッパで最も過酷な消費テスト(CEC-L-54-T-96/MB M111)において、指定オイルと比較して2.5%以上の省燃費性能を実証。最高のエンジンパフォーマンスを保証し、最大で40,000kmの長寿命にも対応します。
用途ガソリン・ディーゼル用 仕様●主な適合油種(LIQUI MOLYレコメンド):Fiat 9.55535-S1、Mercedes Benz MB229.31/229.51、Renault RN 0700 /0710 除くSprots/Alpine、トヨタ、レクサス、日産、ホンダ、三菱、スバル、スズキ●主な適合油種(車両メーカーアプルーバル取得):Peugeot Citroen(PSA) B71 2290、Renault RN17、Mercedes-Benz MB226.52/229.52 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE5W30 ベースオイル全合成油 ACEAC2/C3 危険物の性状非水溶性
1本(1000mL)ほか
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング