オイル機器 :「ギア」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドレンパンやじょうごに合わせてカットして使用できます。エンジンオイル、トランスミッション液、冷却液、ブレーキオイル、ブレーキクリーナー、ギアオイル、その他の溶剤にも使用することができます。
材質不織布のポリエステル繊維 厚さ(mm)25 サイズ(mm)558×558 危険物の類別非危険物
1枚
7,090 税込7,799
翌日出荷

吸入ホースが細く長いのでどこでも簡単に作業できます。 持ち運びにも便利で、手動操作なので出張修理にも最適です。 ポンピングでのエンジンオイル、ATF、ギアオイルなどの吸入が可能です。
容量(L)6 エスコ品番EA991CR-6 直径(Φmm)【本体排出口】25 寸法(直径Φ×高さH)(mm)23×550(ポンプ含) 危険物の類別非危険物 先端ノズル径(Φmm)20
1個
21,100 税込23,210
翌日出荷

適合ギアオイル、灯油、潤滑油 エスコ品番EA990XD-1 材質スチール 全長(mm)1300 質量(kg)3.5 吐出量(mL/ストローク)280 危険物の類別非危険物
1個
11,600 税込12,760
当日出荷

読みやすい大きな5桁表示。表示をリセット可能。ゴム製の緩衝材が過酷な使用でも衝撃を保護します。校正係数を使用して粘度に合わせて測定精度を調整できます。調整可能な表示単位:リットル + ガロン。
適合モーターオイル(SAE 5~50)、ギアオイル(SAE 80~240) 材質アルミダイカスト 寸法(mm)ノズル:20×280 先端外径:10 全長(mm)約600 質量(kg)1.92 内径(Φmm)12 ねじ径接続ねじ径:G1/2” BSP 電源LR1 1.5V(付属) 使用温度(℃)-10~50 分解能0.002(L) 流量(L/min)0~30 測定精度(%)±0.5 測定値計測:0.0~999999 電池寿命1日30分運転で約2年(20℃で使用の場合) 粘度(mPa・s)8~5000 危険物の類別非危険物 繰返し精度(%)±0.3 呼び圧力(MPa)7 最低作動圧力(MPa)0.03
1個
61,000 税込67,100
翌日出荷