仕様ストレーナー(60メッシュ)・ネジ止め継手(吸入のみ)
エスコ品番EA991CR-35B
適合本体EA991CR-30用
長さ(m)【吸入】2
口径(Φmm)20
危険物の類別非危険物
1個
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
お好みのグリス・オイル(NLGINo.000/No.2)を容器に入れ充填できます。
どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。
給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。
仕様【吐出期間設定】1~12ヶ月
付属品ガスジェネレーター
エスコ品番EA991CT-11
容量(mL)60
使用温度範囲(℃)-20~55
構造防爆構造
接続ねじR1/4”
防塵防水性能IP68
危険物の類別非危険物
1個
¥5,800
税込¥6,380
翌日出荷
エスコ品番EA991CR-36
質量(kg)3.2
適合品番EA991CR-30、旧EA991CR-34
ホース長さ(m)【吸入】2(ストレーナー<60メッシュ>・ねじ止め継手付)
ホース口径(Φmm)【吸入】20
危険物の類別非危険物
1個
¥43,400
税込¥47,740
翌日出荷
読みやすい大きな5桁表示。表示をリセット可能。ゴム製の緩衝材が過酷な使用でも衝撃を保護します。校正係数を使用して粘度に合わせて測定精度を調整できます。調整可能な表示単位:リットル + ガロン。
適合モーターオイル(SAE 5~50)、ギアオイル(SAE 80~240)
材質アルミダイカスト
寸法(mm)ノズル:20×280 先端外径:10
全長(mm)約600
質量(kg)1.92
内径(Φmm)12
ねじ径接続ねじ径:G1/2” BSP
電源LR1 1.5V(付属)
使用温度(℃)-10~50
分解能0.002(L)
流量(L/min)0~30
測定精度(%)±0.5
測定値計測:0.0~999999
電池寿命1日30分運転で約2年(20℃で使用の場合)
粘度(mPa・s)8~5000
危険物の類別非危険物
繰返し精度(%)±0.3
呼び圧力(MPa)7
最低作動圧力(MPa)0.03
1個
¥61,000
税込¥67,100
翌日出荷
『自動車用オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。