25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニタイプ ブレーキオイルの抜き取り用
用途コンプレッサーの圧縮空気を利用してタンク内に負圧を作り、ブレーキフルードを抜き取ります。吸引ホースはシリコン製 吊り下げフック付き ON/OFFエアーコック付き 危険物の類別非危険物 関連資料(0.11MB) 取扱説明書(0.79MB)
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

軽量、頑丈、耐久性に優れたプラスチックスチール製 ブレーキフルードの交換作業時にリザーバータンクに設置してフルードを連続供給します。
用途一人でのブレーキフルード交換時などにリザーバータンクに設置してフルードの補給を行う専用のタンクです。締め込み式ステー付でしっかりと固定できます。流量調節 コック付の為、補給量の調節や取り外しの際のフルード漏れを防止できます。容量:1L 危険物の類別非危険物 関連資料(0.15MB) 取扱説明書(0.36MB)
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

国産車 輸入車 クーラント液交換時、エアーが入りません。 計量法対応
用途ラジエター内のエアーを真空引きし冷却水の注入をします。 適合車種国産車、輸入車の小型車から乗用車用 危険物の類別非危険物 取扱説明書(0.81MB)
1個
15,980 税込17,578
欠品中

JTC6989X 加圧式ブレーキブリーダー JTC 動画あり
ブレーキのエアー抜きは 1人でする時代 計量法対応
用途ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。 タンク容量(L)3 適合サイズ(Φmm)汎用アダプター:26~79 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)圧送圧力:0.15 まで
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

JTC6989X用 オプション
用途専用アダプター 適合車種トヨタ、レクサス、GMC、FORD、マツダ、三菱、ホンダ、スズキ、日産、欧州車他 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

そのままイケる!効率の良さ
用途ドレンボルト&オイルエレメント取り外しに使用します。 。取ってがオイルドレーナーのフチに引っ掛けられます。 。二重ゴムだから漏れません。 。オイルキャッチカップ 高さ:150mm 径:150mm 。9.5mm・12.7mmのオイルフィルターレンチまたはソケットと組み合わせて使用します。 危険物の類別非危険物
1個
5,830 税込6,413
5日以内出荷

JTC6990J用オプション
主な適合純正品番8-98022268-0、ML339495等 適合車種ふそう(euro 5)、日野(euro 5/6)、いすゞ(euro 5) 危険物の類別非危険物
1個
10,980 税込12,078
欠品中

JTC6990J用オプション
用途適合車種:ふそう 3.5T トラック(euro3,4) 危険物の類別非危険物
1個
11,505 税込12,656
5日以内出荷

プラスチックドレンプラグを傷付けずに取り外せます。
用途近年の輸入車に多く採用されている樹脂製のドレンプラグの取り外しに使用します。差込角が9.5mmなのでトルクレンチを使用して、規定トルクでの締め付けが可能です。 。適合車種:FORD,リンカーン,OPEL,トヨタ,ロールスロイス,LAND ROVER,VOVLO,ベンツ,プジョー,シトロエン,VW,AUDI 。部品適合純正品番:06L103801、11137605018 他 危険物の類別非危険物
1個
14,430 税込15,873
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JTC6990J用オプション
用途適合車種:いすゞ 3.5T トラック(euro3,4) 危険物の類別非危険物
1個
11,505 税込12,656
5日以内出荷

JTC6990J 電動加圧式ブレーキブリーダー JTC 動画あり
安定した圧力の保持 計量法対応 ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。リザーバータンクからフルードを加圧圧送。ブレーキブリーダー(電動)、汎用アダプターのセットです。 ブレーキフルード量の低レベル自動停止機能付き。
質量(kg)6.7 電源(V)AC100 タンク容量(L)2 圧力(kPa)最大圧送:350 危険物の類別非危険物 取扱説明書jtc6990j-k.pdf(1.19MB)
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

JTC6989X、JTC6990J用オプション
用途適合車種:三菱、日産、スズキ、スバル 危険物の類別非危険物
1個
12,480 税込13,728
当日出荷

JTC6989X用
危険物の類別非危険物
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

プジョー・シトロエン・Ford・トヨタ・オペル等 プラスチックドレンの脱着に使用します。
用途樹脂製のドレンプラグを傷つけずに取り外し、取り付けができます。 危険物の類別非危険物
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

JTC6215 + JTC6665 + JTC240203のお得なセット プラスチックドレンプラグを傷付けずに取り外せます。小さな部品のトルク締めに最適
用途近年の輸入車に多く採用されている樹脂製のドレンプラグの取り外しに使用します。トルクレンチを使用して、規定トルクでの締め付けが可能です。トルクレンチ 。6.3mmビット:H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8、T25、T30 。全長:220mm 。±4%(測定範囲:20%~80%) 。差込:6.3mm 。トルク使用範囲:1~25Nm 。適合車種:FORD,リンカーン,OPEL,トヨタ,ロールスロイス,LAND ROVER,VOVLO,ベンツ,プジョー,シトロエン,VW,AUDI 。部品適合純正品番:06L103801、11137605018 他 危険物の類別非危険物 関連資料(0.43MB) (0.4MB) 取扱説明書(0.43MB)
1個
22,230 税込24,453
5日以内出荷

JTC6989X用
危険物の類別非危険物
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

JTC6989X・JTC6989JSET用
危険物の類別非危険物
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

JTC6989X、JTC6990Jブレーキブリーダー専用となります。
用途JTC6208とJTC6209のセット商品 危険物の類別非危険物
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

JTC6989X用
危険物の類別非危険物
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

JTC6989X用
危険物の類別非危険物
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

JTC6989X用
危険物の類別非危険物
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

ブレーキのエアー抜きは一人でする時代! リザーバータンクからフルードを加圧圧送 国産車の85%に使用可能 計量法対応
用途ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。リザーバータンクからフルードを加圧圧送。ブレーキブリーダー(手動)、汎用アダプターのセット ・加圧タンク容量:3L ・圧送圧力:150 kPaまで ・汎用アダプター対応サイズ:Φ26~79mm・ブリーダータンク容量:1L タンク容量(L)加圧タンク:3、ブリーダータンク:1 危険物の類別非危険物
1個
64,350 税込70,785
5日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

JTC4842AJ・JTC6661用
危険物の類別非危険物
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

お持ちのATF・CVTチェンジャーでレベルゲージのない車のフルード注入が簡単に出来ます!! 全自動チェンジャー用 国産車種別アダプター6種類
セット内容汎用ノズル、日産 ATF、日産 CVT(C26/27セレナ等)、トヨタ、 マツダATF 、スズキ、マツダ CVT、トヨタ、ダイハツ CVT、車種別アダプター6種類、トヨタ、ダイハツ CVT、全自動ATF・CVTチェンジャー用、20PMタイプ専用、ホースチャック部 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷