オイル機器 :「自動車整備 用品」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
液体を吸い上げるための手動ポンプです。液体に挿入し、数回ポンピングを行えば抽出が始まります。様々な液体抽出やオイル交換などの作業で役立ちます。逆流防止弁付きです。
用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に
材質PVC
寸法(mm)ポンプ:103×47
質量(g)160
使用可能液体ガソリン、軽油、灯油、オイル類、その他水性媒体
危険物の類別非危険物
チューブ長さ(mm)820
1セット
¥959
税込¥1,055
翌日出荷
ポンピングすることで効率的に液体移送することができます。ホースを交換することでエアーポンプとしても使用できます。本体はポリプロピレン製で軽量、液体量を目視できるよう白透明のバレルを採用します。ホース接続部はクイックコネクトフィッティングで抜き差しがスムーズです。。
用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に
材質PP (本体) 、PVC (チューブ)
長さ(mm)エアーチューブ:400
質量(g)380
本体寸法(mm)225×45
容量(cc)200
危険物の類別非危険物
チューブ長さ(mm)液体:1350
1セット
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
『自動車用オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。