用途一斗缶、ペール缶用スタンド缶保くん用の棚落下防止。
トラスコ品番450-2701
質量(g)700
表面処理メラミン焼き付け塗装(本体)、三価ユニクロメッキ(取付ボルト・フランジナット)
危険物の類別非危険物
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)前:296.3×30.5×45(×1個)、後:65×250×45(×2個)
1組
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。
油(液体)の残量が少なくなったら缶を傾斜させ底の残りを給油できます。
車輪付のホルダーに載せたままで缶の取り外しが可能なので移動や交換が簡単です。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。
幅(mm)420
棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。
トラスコ品番450-2698
幅(mm)300
質量(kg)4.5
材質(本体)スチール
表面処理メラミン焼き付け塗装
適合種別一斗缶18L・ペール缶18/20L
寸法(奥行D×高さH)(mm)棚対応寸法:(一斗缶・ペール缶18L)400以上×440以上、(ペール缶20L)400以上×445.5以上
危険物の類別非危険物
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
缶とりー用の一斗缶ホルダーです。
単品でも一斗缶やペール缶の保管や移動に便利です。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。
幅(mm)380
キャスター径(Φmm)Φ50
収納本数(本)1
アズワン品番64-8574-01
危険物の類別非危険物
1台
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。薬品にも対応可能なSUS304製です。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。
トラスコ品番855-7795
質量(kg)4.5
適合種別一斗缶18L・ペール缶18/20L
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ8 1138
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
『自動車用オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。