補修剤 :「ヒエ」の検索結果

特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旭エンジニアリング仕上げ作業用PF
QCに比べると50倍と高粘度なレジン液です。仕上げ作業専用で垂れ流れず、窪み傷にも有効です。9灯LED(紫外線)で車の外側から約5分間で硬化します。アクリル酸フリーで安全な紫外線硬化型樹脂です。365~400mmの波長で硬化するよう設計されています。
用途仕上げ作業用・工業用途用 容量(g)3 粘度2000cps 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL 関連資料(2.25MB) 危険物の性状非水溶性
1個
5,698 税込6,268
8日以内出荷

旭エンジニアリングフィルム25
レジン液を固める際に仕上用レジンPFをガラス面に一滴垂らしてからその上からフィルムで押さえてください。25回分です。
危険物の類別非危険物
1組
999 税込1,099
4日以内出荷

旭エンジニアリング浸透作業用QC
初期導入時のレジン液です。9灯LED(紫外線)で車の外側から約5分間で硬化します。アクリル酸フリーで安全な紫外線硬化型樹脂です。365~400mmの波長で硬化するよう設計されています。
用途浸透作業用・工業用途用 容量(g)10 粘度40cps 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL 関連資料(2.1MB) 危険物の性状非水溶性
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

2691 WRSガラスリペアワン 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリングWRSガラスリペアワン
RoHS
傷1箇所に対して1回使用できるガラスリペアです。フロントガラスのキズが拡がるのを防ぎます。作業時間、たったの25分。より簡単で手軽にフロントガラスのウインドリペアができます。
セット内容ポンプVP10/レジン液QC/ブレードフォルダー台座/シール/フィルム/ホース 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.28MB) 取扱説明書(1.16MB) 危険物の性状非水溶性
1セット
3,980 税込4,378
当日出荷

旭エンジニアリングラジエター洗浄剤(中性)
RoHS
本品はエンジンヘッドの抜け ・ ガスケットの漏れ ・ エンジンブロックの破損などのオイル漏れによるラジエターへの油混入時の強力洗浄剤です。ラジエターを分解せず取り付けたままで作業できます。また、オイルクーラーのオイルスラッジ除去剤としてもご利用いただけます。本品は優れた中和洗浄力を持ち、中性なのでラジエター本体への影響はありません。
使用方法クーラント容量10L に対し、本品1本(1L)の割合で添加してご使用ください。アイドリングで30分程度循環させてからクーラントを交換してください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.13MB) 危険物の性状水溶性
1本(1000mL)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

旭エンジニアリング浸透作業用CF
QCに比べ粘度が1/2と低粘度なレジン液です。線キズや冬場の作業時に有効です。9灯LED(紫外線)で車の外側から約5分間で硬化します。アクリル酸フリーで紫外線硬化型樹脂です。365~400mmの波長で硬化するよう設計されています。
用途浸透作業用・工業用途用 容量(g)10 粘度20cps 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL 関連資料(2.03MB) 危険物の性状非水溶性
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

旭エンジニアリングスターターキット25回分
25回分のリペアーフルキットです。
セット内容ポンプVP60/1mホース/台座・シール・フィルム×各25/レジン液(QC・PF)/超粒子研磨剤/9灯LED+クランプ/コードレスドリル/超硬ドリル/フェルトバー/ブレードホルダー(ブレード1枚付)/紫外線カバー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL 関連資料(1.19MB) 危険物の性状非水溶性
1セット
59,980 税込65,978
当日出荷

旭エンジニアリング1mホース
危険物の類別非危険物
1本
2,154 税込2,369
5日以内出荷

旭エンジニアリング超硬ドリル
レジン液の通り道をつけるためコードレスドリルの先端に付けて使用します。
危険物の類別非危険物
1組(5本)
7,698 税込8,468
5日以内出荷

旭エンジニアリング浸透作業用NL
可視光、紫外線の両方で硬化するレジン液です。9灯LED(紫外線)で車の外側から約5分間で硬化します。365~400mmの波長で硬化するよう設計されています。アクリル酸フリーで安全な紫外線硬化型樹脂です。
用途浸透作業用・工業用途用 容量(g)10 粘度50cps 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL 関連資料(2.06MB) 危険物の性状非水溶性
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

旭エンジニアリングコードレスドリル
レジン液の通り道をつけるため先端にドリルを付けて使用します。最終の仕上げ作業時に先端にフェルトバーをつけてコンパウンドで磨きます。
出力(W)20 回転数(min-1[r.p.m])0~14000 本体寸法(mm)150×Φ25 本体質量(g)82 充電時間(時間)バッテリー:約2(USBケーブル) 入力(W)12 危険物の類別非危険物 関連資料(10.61MB) 稼働時間(時間)無負荷:約2(最高回転、無負荷時)
1台
15,600 税込17,160
7日以内出荷

旭エンジニアリングフェルトバー
最終ガラス上に固まった仕上げ用レジン液を超微粒子研磨剤で磨く時に、コードレスドリルの先端に付けて使用します。
危険物の類別非危険物
1組(5本)
7,698 税込8,468
4日以内出荷

旭エンジニアリング替えバルブ
ポンプVP60内の空気を出し入れするためのバルブです。
危険物の類別非危険物
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

旭エンジニアリングブレードホルダー
ガラスから台座を外すのと、ガラスに残った固まった仕上用レジンをそぎ落とすのに使用します。ブレードは1枚付いております。
危険物の類別非危険物
1個
1,950 税込2,145
4日以内出荷

1本で5つの効果!1漏れ止め(固形物なし)、2防錆(錆防止)、3消泡(水流安定)、4潤滑向上(ウォーターポンプの鳴き止め)、5漏れ箇所を検知(蛍光剤)。ノンポリマーで固まらず外部の空気の流れにより乾燥しシールまたは かさぶた状の皮膜を損傷部分のみに形成し孔を塞ぎます。ラジエター内部に防錆皮膜を形成し発錆を防ぎます。消泡作用により水流を安定させオーバーヒートを防止します。潤滑作用によりウォーターポンプの潤滑を良くし異音を解消します。UV ランプで照射すると蛍光剤が発光し、漏れ箇所を検知することが可能です。
使用方法ラジエターキャップを開いて20Lに1本(1L)の割合で LLC 交換毎に注入してください。 危険物の類別非危険物 関連資料(2.72MB)
1本(1000mL)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

旭エンジニアリング9灯LED+クランプ
可視光を放射せず蛍光作用の強い近紫外線(ピーク波長375mm)を効率よく放射します。レジン液硬化速度が大幅にUP!。傷の奥までしっかり到達するのでヒケの問題を解消!。従来の蛍光灯UVランプに比較するとUV照射量約10倍、紫外線到達力約6倍、ランプ寿命約20倍、レジン液硬化速度約2倍です。クランプ付きです。
使用方法1ライトを治具に取り付けた状態で、吸盤をガラス面に取り付けます。2ライトのレンズ面が硬化ポイントから2cm以内であることを確認し照射してください。 質量(g)約120(電池含む) 電源単4アルカリ電池3本 危険物の類別非危険物 関連資料(3.42MB)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

旭エンジニアリング9灯LED
可視光を放射せず蛍光作用の強い近紫外線(ピーク波長375mm)を効率よく放射します。レジン液硬化速度が大幅にUP!。傷の奥までしっかり到達するのでヒケの問題を解消!。従来の蛍光灯UVランプに比較するとUV照射量約10倍、紫外線到達力約6倍、ランプ寿命約20倍、レジン液硬化速度約2倍です。
使用方法1ライトを治具に取り付けた状態で、吸盤をガラス面に取り付けます。2ライトのレンズ面が硬化ポイントから2cm以内であることを確認し照射してください。 質量(g)約120(電池含む) 電源単4アルカリ電池3本 危険物の類別非危険物 関連資料(0.64MB)
1個
11,700 税込12,870
4日以内出荷

旭エンジニアリング補充キット5回分
5回分の補充キットです。台座・シール・フィルム各5、レジン液(QC・PF)各1、超微粒子研磨剤1です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL 関連資料(1.19MB) 危険物の性状非水溶性
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷

旭エンジニアリングクランプ
9灯LED専用の治具です。強力吸盤で作業中の落下を防止します。
危険物の類別非危険物 関連資料(0.64MB)
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

旭エンジニアリングシール25
位置を決めるためのシールで傷の衝撃点を小円の中心にくるように貼り付けてください。25回分です。
危険物の類別非危険物
1組
7,398 税込8,138
4日以内出荷

旭エンジニアリングブレード5
ブレードホルダーに装着する替刃です。
危険物の類別非危険物
1組(5本)
1,365 税込1,502
6日以内出荷

旭エンジニアリング紫外線カバー
紫外線を浴びる屋外で使用される際、必ずカバーを装着してください。ホース側に取り付けてから装着してください。
危険物の類別非危険物
1個
1,560 税込1,716
4日以内出荷

旭エンジニアリング台座25
レジン液を入れるための台座です。25回分です。
危険物の類別非危険物
1組
11,980 税込13,178
4日以内出荷

旭エンジニアリング補充キット15回分
15回分の補充キットです。台座・シール・フィルム各15、レジン液(QC・PF)各1、超微粒子研磨剤1です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL 関連資料(1.19MB) 危険物の性状非水溶性
1セット
23,980 税込26,378
4日以内出荷

旭エンジニアリング補充キット25回分
25回分の補充キットです。台座・シール・フィルム各25、レジン液(QC・PF)各1、超微粒子研磨剤1です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL 関連資料(1.19MB) 危険物の性状非水溶性
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷

旭エンジニアリングスターターキット15回分
15回分のリペアーフルキットです。
セット内容ポンプVP60/1mホース/台座・シール・フィルム×各15/レジン液(QC・PF)/超粒子研磨剤/9灯LED+クランプ/コードレスドリル/超硬ドリル/フェルトバー/ブレードホルダー(ブレード1枚付)/紫外線カバー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL 関連資料(1.19MB) 危険物の性状非水溶性
1セット
57,980 税込63,778
4日以内出荷

旭エンジニアリング超微粒子研磨剤
ガラス面にできたレジンの凹凸を滑らかにするためにフェルトバーに塗布して使用する研磨剤です。
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

旭エンジニアリング衝撃点傷作成ボール
トレーニングガラスに飛び石の傷を作る時に使用します。強弱で様々な傷を作成できます。
危険物の類別非危険物
1個
1,755 税込1,931
3日以内出荷

旭エンジニアリングWRS ワンショットリペア
1回分のリペアーキットです。
セット内容ポンプVP10/ワンショット用ホース/ワンショットQC(小)/台座・シール・フィルム各1/ブレードホルダー(ブレード1枚付) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量3mL 関連資料(1.2MB) 危険物の性状非水溶性
1セット
3,988 税込4,387
4日以内出荷

旭エンジニアリングスターターキット5回分
5回分のリペアーフルキットです。
セット内容ポンプVP60/1mホース/台座・シール・フィルム×各5/レジン液(QC・PF)/超粒子研磨剤/9灯LED+クランプ/コードレスドリル/超硬ドリル/フェルトバー/ブレードホルダー(ブレード1枚付)/紫外線カバー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL 関連資料(1.19MB) 危険物の性状非水溶性
1セット
49,980 税込54,978
4日以内出荷

旭エンジニアリング替えラバー
ポンプVP60用の替えラバーです。使用しているうちに摩擦ですり減っていきますので定期的に交換してください。
危険物の類別非危険物
1個
1,950 税込2,145
5日以内出荷

旭エンジニアリングポンプVP60
真空(V)、加圧(P)をする際に使用します。V点まで5分間真空引きし、P点まで10分間加圧します。
危険物の類別非危険物
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

旭エンジニアリング傷入りガラス
自動車の合わせガラスを再現し、ガラスリペアのトレーニングを行うための傷入りガラスです。サイズは150×300mmです。
危険物の類別非危険物
1枚
4,198 税込4,618
4日以内出荷