補修剤 :「タイホウ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脱オキシムタイプの一液型RTVゴムです。空気中の水分と反応して常温で硬化するゴム状のシール剤です。耐熱・耐寒性(-40~240℃)、耐油性、耐水性、電気絶縁性に優れています。
用途自動車のエンジンブロック部のシール。(シリンダーブロックとシリンダーヘッドの合わせ面、タイミングカバーの合わせ面、オイルパンの合わせ面。) 使用温度範囲(℃)-40~240 硬化速度20分、(ゴム状硬化)15~16時間、(完全硬化)3日 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(100g)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラジエーターの亀裂を急速にシールします。防錆剤、洗浄剤、クーラントと併用しても差しつかえありません。
用途軽自動車から大型車までのラジエーターに。 成分繊維状物質、パルプ粉末、メタノール、水、指定可燃物(可燃性液体類) 使用方法ラジエーター容量4リットル(普通車)に対して1本の割合で使用して下さい。 危険物の類別非危険物
1本(220mL)
859 税込945
当日出荷