クロスフロー冷却システムを装備する、新型車両すべてに対応する高性能冷却システムプロテクション。最大0.1mmまでの漏れを防止。冷却回路内のダートストレーナーを傷つけません。不凍液交換時に漏れ防止剤として随時使用可能。マイクロファイン合成粒子によるシーリング効果。10リットルのクーラントに対して、1缶ご使用ください
用途適用領域。シリンダーヘッドガスケットやホース接続内のミクロの漏れ、冷却システムユニット内での蒸発によるクーラント減少に対してお使いください。説明書。エンジンが暖まっているときに、冷却回路に直接添加してください。クーラントがリザーブタンクを通って流れる場合、リザーブタンクにのみ添加してください。次に、サーモスタットが開いて、ヒーターからの暖気が確認出来るまで、10分間以上エンジンを作動させてください。次に、エンジンのスイッチを切り、クーラントのレベルをチェックして、必要な場合には補充してください。
色青
pH値9
香り特有の臭い
密度(g/cm3)1.01(20℃)
ベース水
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.15kg
1本(150mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
冷却システム付きのエンジン全てに使用可能(フィルターシステムが装備されていない場合に限る)。微小クラックと漏れ箇所を長期間に渡りシーリングします。水が減少しても冷却システムの機能を発揮します。クーラントの減少を防止。エンジンの損傷を防ぎます。ラジエーターの構造部材に影響を与えません。ゴムやプラスチック製部品に対して攻撃性がありません。本製品300mlで、10リットルのクーラントに使用出来ます。通知。冷却システムにダートストレーナーが装備されている場合、ラジエーターシールを使用しないでください。
用途適用領域。ラジエーター、エンジンブロック、シリンダーヘッドの微小クラックをシーリングします。漏れのあるホース接続部もシーリングできます。微小クラックと漏れを長期的にシーリングすることより、冷却回路と燃焼室の漏れを防止します。ラジエーターシールは、冷却水の減少を防止します。説明書。ご使用の前に、缶をよく振ってください。冷却システムが暖まってから本製品を添加してください。ラジエーターバルブを開いて、エンジンを少なくとも10分間作動します。冷却水レベルと漏れがないかをもう一度チェックします。トラックの場合、最大1:100の混合比で使用します。
色緑青
pH値9.76
香りフルーティー
密度(g/cm3)1.01(20℃)
ベースエチレングリコール
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.3kg
1本(300mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
『自動車用オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。