補修剤 :「車用接着剤」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
広範な用途の弾性PU接着剤およびシーラント
(汎用)広範な素材と表面に対して際立つ接着力があります。
食品機械での使用で証明済み(ISEGA証明書)
硬化した状態で健康に無害
食品加工分野での接着とシーリングに最適
(高い弾性)
同質および異質の物質を接着可能
異なる素材の膨張を補整
振動と音を吸収
(長期にわたって膜を形成)
複雑な構成要素の接着またはシーリングが可能
大きな表面にも最適
組み立て構成要素を再配置可能
(埋設 / 塗装が可能)
膜の形成後、表面を活性化させることなく機械的な加工や塗装を行うことができます(予備テストを行って塗料の親和性を確認してください)。
(非腐食性)
金属の腐食を防止
用途金属、塗装面、木材、石材、コンクリート、プラスチック(ポリエステルおよび硬化PVC)などの表面素材に対する広範なボンディングおよびシーリング作業用。
表面はクリーンで、乾燥し、ほこりやグリースが付いていない必要があります。
成分(耐性)水、石灰水、公共下水、弱酸類、弱アルカリ溶液、塩水、(短期耐性)燃料、鉱油、動物性脂肪、動物油、植物性脂肪、植物油
適合最小/最大表皮形成時間/条件:45-60min/23℃および50%の相対湿度、最小引張せん断耐性組合せ:1N/mm2
容量-5%(最大変更)
温度(℃)5まで35(最小/最大処理)、120(最大短期温度耐性)、-40まで90(最小/最大温度耐性)
速度完全養生速度/条件:3mm/d/23℃および50%の相対湿度、湿気硬化形
容積300mL
引火点(℃)70
伸び(%)破断/条件:500/DIN 53504に準拠
ベース化学薬品:単一成分ポリウレタン
危険等級Ⅲ
引張強度(N/mm2)最小引張強さ:1.8、引張強さの条件:DIN 53504に準拠
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.3L
耐引裂き性最小縦:6N/mm、耐引裂性の条件:DIN 53515に準拠
保存期間(年)12ヶ月
危険物の性状非水溶性
300ml+310ml金属カートリッジ用(細目ねじ)。
長さは約10.5cm
3つのスケッチされたV型ノズル切り抜き
色透明
長さ(cm)8
材料プラスチック
危険物の類別非危険物
1本
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
『自動車用オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。