ゴム、革用接着剤とは、薬剤を固まらせて接着を要する部品などを結合させる接着剤です。自動車内部などの部品の接着などに適しています。ドアやウィンドウにも使用できればラジエーターホースなどの接着が可能。 接着剤の塗布後は弾力性があるものや、瞬時に接着できるもの、硬化待ちが必要な製品なども種類が豊富です。性能によっては接着の適用可能範囲が広く、金属などの塗装面での接着が可能なものや、接着力や耐熱性、たわみ性が優れている接着剤もあります。用途に合った製品の確認が必要。
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートウエルド 隆成コミュニティ

    オートウエルド

    隆成コミュニティ(141件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    耐水・耐油・耐酸性で接着力が抜群に強く、衝撃・振動・極端な温度変化にも耐え完全硬化後は、穿孔・ネジきり・研磨・肉盛り・塗装も可能です。
    用途金属(鉄・アルミ・真鍮・銅・合金など)、陶器、石、プラスチック、木、コンクリートなどの接着補修・漏れ止め・隙間充填に適しています。 水道管(飲料水以外)、ガソリンタンク、バッテリー周辺、シリンダーヘッドにも使用可能です。成分炭酸カルシウム、鉄粉、BA-PEセット内容steeL(本剤)1本(26.8g)・Hardener(硬化剤)1本(26.8g)抗張力約300kgf/cm2耐熱温度(℃)摂氏300まで危険物の類別非危険物硬化時間(硬化開始)30分、(実用硬化)6時間以上、(完全硬化)24時間以上
  • オートミックス パネルボンド 3M(スリーエム)

    オートミックス パネルボンド

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。 自動車パネル交換組み付け作業に使用します。 作業時に火花の発生がなく内装トリムなどの脱着などの付帯作業が軽減され、また溶接時のような熱の発生がないためパネルにひずみが起こらず後処理が容易です。 接着部からの水の侵入をも防ぎ、錆を防ぐ高品質な作業が行えます。 鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。 8117オートミックスハンドガン又は9930エアーガンで使用します。
    付属品ミキシングノズル2本種類パネル接着可使時間(分/25℃)45危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • タカダ エポ5 タカダ化学

    タカダ エポ5

    タカダ化学(13件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    5分間急硬化型エポキシ系接着シール剤 部品のヒビ割れ、欠損に重宝!部品なく、修理不能時に威力を発揮! 応急でなく、恒久修理が可能 シンナー分を含んでいないので、充填時に容積収縮がほとんどありません。
    用途マーク及びサイドモールの接着 ウインドグラスとホルダーの接着 ボデーの錆穴・燃料タンクの漏穴・ウレタンバンパーの補修 オイルパン・シリンダーブロック・ラジエターコアー・サーモスタットフランジ・アクスル及びデフケース・トランスミッションケースのクラック補修容量(g)A剤+B剤 30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量15g危険物の性状非水溶性
  • LEAKAID UV硬化型漏洩補修材 10g リークラボ・ジャパン

    LEAKAID UV硬化型漏洩補修材 10g

    リークラボ・ジャパン(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    UV照射し、1秒で硬化する即効性 硬化後の剥離も簡単 金属類ならどこでも接着可能 オイルになじみ、油面接着可能が画期的
    用途配管のピンホールやオイルパンの割れなど 各種オイル・エア・ガス漏れに Dr.Leakで止まらなかったコンデンサー飛び石の 冷媒ガス漏れにも危険物の類別非危険物
  • LEAKAID UV硬化型漏洩補修材 コンプリートキット(10g + 専用UVランプ) リークラボ・ジャパン

    LEAKAID UV硬化型漏洩補修材 コンプリートキット(10g + 専用UVランプ)

    リークラボ・ジャパン
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    UV照射し、1秒で硬化する即効性 硬化後の剥離も簡単 金属類ならどこでも接着可能 オイルになじみ、油面接着可能が画期的
    用途配管のピンホールやオイルパンの割れなど 各種オイル・エア・ガス漏れに Dr.Leakで止まらなかったコンデンサー飛び石の 冷媒ガス漏れにも危険物の類別非危険物
  • ルームミラー用接着剤 リアビューミラー接着剤 0.9ml 50P81844JP PERMATEX

    ルームミラー用接着剤 リアビューミラー接着剤 0.9ml 50P81844JP

    PERMATEX
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    脱落したルームミラーを瞬時に接着する補修用キットです。 適用材質金属ミラーベース使用可能。 プラスチックミラーベース使用不可。 主剤0.3mL、硬化促進剤0.6mL。
    用途ミラー用接着剤成分ヘキサン95%以上使用方法1.ルームミラー本体からベースを取り外します。2.ガラス面のベースが付いていたところに、マーカーで印をつけてください。3.ベースとガラスの取り付け部に残った古い接着剤の汚れ等を落とし綺麗にします。汚れなどは、ガラスクリーナーにて拭き取ってください。古い接着剤はガラス面を傷つけないようにカッター等で取り除いてください。4.ブリスターパックより硬化促進剤を取り出します。5.硬化促進剤(ウエットペーパー)で接着部分のフロントガラスとベース板に均一に塗り、2分ほど乾燥させます。・乾燥させないと主剤の硬化促進剤が混ざり、接着強度のバラツキが出ますので、硬化促進剤を塗布後は必ず乾燥させてください。6.主剤の先端を切って、ルームミラーベース板の中央部に主剤を数滴塗布します。・主剤は、黄色いビニール袋です。7.ベースをガラス面に貼り付け、1分ほど圧着します。ルームミラーは15分以上経過してから取り付けてください。・圧着後は、主剤がはみ出ている場合はウエス等で拭き取ってください。液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.6mL危険物の性状非水溶性
  • パネルボンド200ml用ミキシングノズル 3M

    パネルボンド200ml用ミキシングノズル

    3M
    3,398税込3,738
    1袋(6本)
    当日出荷
    3M オートミックス システム製品用ミキシングノズルです。ノズル内で2液が混合されて吐出されます。
    用途3M オートミックス システム製品吐出用。トラスコ品番397-7481材質プラスチック全長(mm)130危険物の類別非危険物
  • オリジナルガスケットシェラック PERMATEX

    オリジナルガスケットシェラック

    PERMATEX
    1,298税込1,428
    1本(59mL)
    当日出荷
    ▶特長 低圧、低温の箇所に使用可能 耐薬品性・耐ガソリン性 ▶適用温度範囲 -54℃~177℃
    用途燃料系、ホース、パイプのシール、 紙製およびフェルト含浸紙のシール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量59mL危険物の性状非水溶性
  • LEAKAID UV硬化型漏洩補修材 180g リークラボ・ジャパン

    LEAKAID UV硬化型漏洩補修材 180g

    リークラボ・ジャパン
    65,980税込72,578
    1本
    4日以内出荷
    UV照射し、1秒で硬化する即効性 硬化後の剥離も簡単 金属類ならどこでも接着可能 オイルになじみ、油面接着可能が画期的
    用途配管のピンホールやオイルパンの割れなど 各種オイル・エア・ガス漏れに Dr.Leakで止まらなかったコンデンサー飛び石の 冷媒ガス漏れにも危険物の類別非危険物
  • スリーセメント(万能接着剤)ウェザーストリップ専用(ブラック) DJ(ドライブジョイ)

    スリーセメント(万能接着剤)ウェザーストリップ専用(ブラック)

    DJ(ドライブジョイ)
    2,098税込2,308
    1本(150g)
    3日以内出荷
    ウェザーストリップやビニールレザーなどの接着に適した合成ゴム系の汎用接着剤です。
    ブラック危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.15L
  • コールドウエルドボンディング PERMATEX

    コールドウエルドボンディング

    PERMATEX
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    2液性エポキシ補修材 マルチメタル用。アルミニウム、スチール、真鍮、青銅、鋳物、鍛造等に最適。硬化後はドリル加工/研磨/塗装が可能です。
    用途接着剤容量(g)主剤28,硬化剤28硬化時間(分)初期:4耐圧力性3000PSI(スチール)適合温度(℃)-54~176危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01176L剪断強度(N・m)24危険物の性状非水溶性
  • エポックス 武蔵ホルト

    エポックス

    武蔵ホルト(1件のレビュー)
    789税込868
    1セット
    欠品中
    エポキシ系の透明接着パテです。粘着力が非常に強く、細部までしっかりとつきます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量7mL危険物の性状非水溶性
  • オートミックス プラスチックリペアパテ 3M(スリーエム)

    オートミックス プラスチックリペアパテ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。 自動車の樹脂パーツ補修用接着剤兼パテで、硬化が早く塗布後の研磨性に優れています。 オートミックスハンドガン8117又はエアーガン9930で使用します。
    付属品ミキシングノズル2本灰色容量(mL)主剤:100、硬化剤:100可使時間(分/25℃)5塗装20分後に可能(25℃)危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量100mL
  • ペンギンパネルボンド用ノズル サンスター

    ペンギンパネルボンド用ノズル

    サンスター
    2,298税込2,528
    1袋(6本)
    当日出荷
    ペンギンパネルボンド専用の2液混合型ミキシングノズルです。
    仕様2液接着剤混合/ミキシングノズル適合1041J、1042危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • マルチコートPRO シーリング剤 WURTH(ウルト)

    マルチコートPRO シーリング剤

    WURTH(ウルト)
    3,798税込4,178
    1本(300mL)
    当日出荷から7日以内出荷
    広範な用途の弾性PU接着剤およびシーラント (汎用)広範な素材と表面に対して際立つ接着力があります。 食品機械での使用で証明済み(ISEGA証明書) 硬化した状態で健康に無害 食品加工分野での接着とシーリングに最適 (高い弾性) 同質および異質の物質を接着可能 異なる素材の膨張を補整 振動と音を吸収 (長期にわたって膜を形成) 複雑な構成要素の接着またはシーリングが可能 大きな表面にも最適 組み立て構成要素を再配置可能 (埋設 / 塗装が可能) 膜の形成後、表面を活性化させることなく機械的な加工や塗装を行うことができます(予備テストを行って塗料の親和性を確認してください)。 (非腐食性) 金属の腐食を防止
    用途金属、塗装面、木材、石材、コンクリート、プラスチック(ポリエステルおよび硬化PVC)などの表面素材に対する広範なボンディングおよびシーリング作業用。 表面はクリーンで、乾燥し、ほこりやグリースが付いていない必要があります。成分(耐性)水、石灰水、公共下水、弱酸類、弱アルカリ溶液、塩水、(短期耐性)燃料、鉱油、動物性脂肪、動物油、植物性脂肪、植物油適合最小/最大表皮形成時間/条件:45-60min/23℃および50%の相対湿度、最小引張せん断耐性組合せ:1N/mm2容量-5%(最大変更)温度(℃)5まで35(最小/最大処理)、120(最大短期温度耐性)、-40まで90(最小/最大温度耐性)速度完全養生速度/条件:3mm/d/23℃および50%の相対湿度、湿気硬化形容積300mL引火点(℃)70伸び(%)破断/条件:500/DIN 53504に準拠ベース化学薬品:単一成分ポリウレタン危険等級引張強度(N/mm2)最小引張強さ:1.8、引張強さの条件:DIN 53504に準拠危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3L耐引裂き性最小縦:6N/mm、耐引裂性の条件:DIN 53515に準拠保存期間(年)12ヶ月危険物の性状非水溶性
  • オートミックス パネルボンドミニ用ミキシングノズル 38195 3M

    オートミックス パネルボンドミニ用ミキシングノズル 38195

    3M
    14,980税込16,478
    1箱(6袋×12本)
    当日出荷
    3M パネルボンドミニ 38315N用および3M オートミックスシステム製品(ミニ)用ミキシングノズルです。ノズル内で2液が混合されて吐出されます。
    用途オートミックスシステム(ミニ)シリーズ吐出用トラスコ品番607-2424全長(mm)70危険物の類別非危険物入数(本)袋:12
  • 耐水用フロアブルシリコン PERMATEX

    耐水用フロアブルシリコン

    PERMATEX
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    流動液体で間に素早く浸透・優れた耐水性。ヘッドライトのつなぎ合わせ、フロントウィンドウのシール等の使用に最適。
    用途接着剤液色透明容量(g)42完全硬化時間24時間適合温度(℃)-62~204硬化時間(時間)初期:1危険等級保管温度(℃)-62~204危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • マキシム ミキシングチップ EVERCOAT(エバーコート)

    マキシム ミキシングチップ

    EVERCOAT(エバーコート)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット(12本)
    当日出荷
    EVERCOAT製品のパネルボンド、シムシーラー、プラスチックリペア―5を使用時に使用します。
    用途EVERCOAT製品のパネルボンド、シムシーラー、プラスチックリペア―5を使用時ノズル内径(Φmm)21危険物の類別非危険物
  • EVパネルボンド60(L) EV

    EVパネルボンド60(L)

    EV
    5,898税込6,488
    1個(200mL)
    5日以内出荷
    「EVパネルボンド60」は金属パネルを接着するための新世代2液型高性能ウレタンボンドです。自動車業界向けに開発された従来の溶接に代わるこのボンドは、金属パネルの接着を容易にします。様々な素材を接着することができるので、鋼板同士はもちろん異種素材接合にも最適です。■スペック 可使時間:60分 乾燥時間:自然乾燥(20℃以上)8時間、強制乾燥(60~70℃)30分+放冷60分 対応鋼板:鋼板、PP、CFPR、FRP、CNF、SMC、アルミ、木材、石材、グラスファイバー、ステンレスなど
    用途<外板専用>危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • EVパネルボンド60(S) EV

    EVパネルボンド60(S)

    EV
    2,898税込3,188
    1個(50mL)
    欠品中
    「EVパネルボンド60」は金属パネルを接着するための新世代2液型高性能ウレタンボンドです。自動車業界向けに開発された従来の溶接に代わるこのボンドは、金属パネルの接着を容易にします。様々な素材を接着することができるので、鋼板同士はもちろん異種素材接合にも最適です。■スペック 可使時間:60分 乾燥時間:自然乾燥(20℃以上)8時間、強制乾燥(60~70℃)30分+放冷60分 対応鋼板:鋼板、PP、CFPR、FRP、CNF、SMC、アルミ、木材、石材、グラスファイバー、ステンレスなど
    用途<外板専用>危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • オートミックス プラスチックリペアセミリジッド 3M(スリーエム)

    オートミックス プラスチックリペアセミリジッド

    3M(スリーエム)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    2液室温硬化型ウレタン系接着剤です。硬化の立ち上がりが非常に早いため、作業性に優れます。 プラスチック部品のサケキズ補修作業時の裏面補強用途に適します。 オートミックスハンドガン8117又はエアーガン9930で使用します。
    付属品ミキシングノズル2本容量(mL)主剤:100、硬化剤:100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間60分(25℃)可使時間(秒/25℃)50危険物の性状非水溶性
  • 汎用タイプパーマポキシー PERMATEX

    汎用タイプパーマポキシー

    PERMATEX
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    2液性シリンジタイプ 耐薬品性に優れ、燃料系や亀裂の補修、金属、繊維グラス、ガラス、ゴム、コンクリートやプラスチック等の材質に対応。
    用途接着剤硬化剤(g)25硬化時間(分)初期:5分主剤(g)25完全硬化時間24時間適合温度(℃)-51~82危険等級保管温度(℃)-8~28危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL剪断強度(N・m)23危険物の性状非水溶性
  • プラスチック用パーマポキシー PERMATEX

    プラスチック用パーマポキシー

    PERMATEX
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    2液性使い切りタイプ ABS、CPVC、及びPVC配管、硬化性&柔軟性プラスチック、繊維ガラス・ビニール・自動車用内装品及びパーツに最適。 PP/PEの使用は不可。
    用途接着剤硬化剤(mL)25主剤(mL)25硬化時間(分)初期:5完全硬化時間24時間適合温度(℃)-51~121危険等級保管温度(℃)-8~28危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL剪断強度(N・m)23危険物の性状非水溶性
  • 2液混合タイプ 金属用 4分硬化 パーマポキシーチューブ(金属用4分)28g×2本 50P84209 PERMATEX

    2液混合タイプ 金属用 4分硬化 パーマポキシーチューブ(金属用4分)28g×2本 50P84209

    PERMATEX
    2,998税込3,298
    1個(28g)
    当日出荷
    主剤と硬化剤配合比が1:1で簡単なチューブタイプ。 硬化後はドリル加工/研磨/塗装が可能です。 PP/PEの接着は出来ません。
    用途内盛り補修および接着成分エポキシ樹脂使用方法1.作業開始前、接着面の周囲に余分な接着剤がこぼれた時のため、作業場所を保護してください。2.表面のホコリ、水分、錆、油などの汚れを取り除き乾燥させてください。3.不活性面はサンドペーパーなどで接着面を荒削りしてください。4.主剤(黒キャップ)、硬化剤(白キャップ)のキャップを取り外し、キャップ先端の尖った部分をチューブに差し込み開封してください。5.主剤と硬化剤をチューブより同量取り出します(1:1)。色が均一になるまでよく混ぜ合わせてください。(混合比が合わないと硬化不良を起すことがあります)6.主剤と硬化剤を清潔な使い捨ての板の上で均一になるまで混ぜてください。7.接着する両面に少量塗布し、すぐに接着してください(作業可能時間4~6分)。8.余分なエポキシはすぐに取り除いてください。9.気温22℃で4時間後に実用強度に達します。気温が低い場合は実用強度に達するまで時間がかかることがあります。10.使用後はキャップをつけて、風通しの良い所に保存してください。注意)ポリエチレン・ポリプロピレン・シリコーン・テフロン等の材質には接着できません。使用温度範囲(℃)-51~149液色硬化時間(分)4(初期)硬化時間(時間)24(完全)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0112L危険物の性状非水溶性
  • マルチコートPRO  シーリング剤用ノズル WURTH(ウルト)

    マルチコートPRO シーリング剤用ノズル

    WURTH(ウルト)
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷
    300ml+310ml金属カートリッジ用(細目ねじ)。 長さは約10.5cm 3つのスケッチされたV型ノズル切り抜き
    透明長さ(cm)8材料プラスチック危険物の類別非危険物
  • スリーセメント(万能接着剤)その他(イエロー) DJ(ドライブジョイ)

    スリーセメント(万能接着剤)その他(イエロー)

    DJ(ドライブジョイ)
    1,488税込1,637
    1本(150g)
    3日以内出荷
    ウェザーストリップやビニールレザーなどの接着に適した合成ゴム系の汎用接着剤です。
    イエロー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ミキシングノズル 38195 3M(スリーエム)

    ミキシングノズル 38195

    3M(スリーエム)
    15,980税込17,578
    1箱(6袋×72本)
    66日以内出荷
    2液混合型接着剤を簡単に混合できるらせん構造のノズル。3M(TM) 接着剤製品と手動式、エ式アプリケータと併用可能。常に完璧な比率で混合し、手動混合の手間を省きます。洗浄不要で混合プロセスが簡素化。使用後はノズルをキャップとして機能させ、再使用時は新しいノズルに交換するだけで済みます。
    用途接着、シーリング作業危険物の類別非危険物
  • 永久固定用スレッドロッカー(赤)(50ml) PERMATEX

    永久固定用スレッドロッカー(赤)(50ml)

    PERMATEX
    5,798税込6,378
    1本(50mL)
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1.5mL危険物の性状非水溶性
  • 大型用スレッドロッカー(赤)(36ml) PERMATEX

    大型用スレッドロッカー(赤)(36ml)

    PERMATEX
    7,998税込8,798
    1本(36mL)
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.072mL危険物の性状非水溶性
  • ストリップフィット用はめ合い固定剤(緑)(50ml) PERMATEX

    ストリップフィット用はめ合い固定剤(緑)(50ml)

    PERMATEX
    7,998税込8,798
    1本(50mL)
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • エキゾーストリペアキット PERMATEX

    エキゾーストリペアキット

    PERMATEX
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    自動車用のマフラー、テールパイプ等のひび割れ、亀裂をシールに最適。 トラック、トラクター、農業機器等にも使用可能。
    用途メンテナンス耐熱温度(℃)~540危険物の類別非危険物
  • はめ合い固定剤・圧入用 嫌気性 接着剤 金属 PERMATEX

    はめ合い固定剤・圧入用 嫌気性 接着剤 金属

    PERMATEX
    7,198税込7,918
    1個(50mL)
    8日以内出荷
    金属部品専用のはめ合い用嫌気性接着剤です。 プーリー、ギヤ、スリーブや留め具の固定に使用します。 プラスチック材質には使用できません。
    用途はめ合い固定剤・圧入用、圧入アッセンブリーの補強使用方法1.塗布面の埃、水分、サビ、油をブレーキパーツクリーナ等で徹底的に取り除き乾燥させます。2.ベアリング固定用接着剤を両方のパーツに塗り込み、パーツを回しながら組み込んでください。3.約1時間程度でパーツは固定され、24時間で完全に硬化します。4.はみ出した液はペーパータオル等で拭き取ってください。5.再び分解するためには、260℃以上の熱を加えてプレス、もしくはプラーを使用して分解してください。使用温度範囲(℃)-55~150液色硬化時間(分)1(初期)硬化時間(時間)24(完全)危険等級強度区分中強度・低粘度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • パーマポキシーシリンジ 1分硬化エポキシ接着剤 50P84160JP PERMATEX

    パーマポキシーシリンジ 1分硬化エポキシ接着剤 50P84160JP

    PERMATEX
    2,698税込2,968
    1個(25mL×2本)
    9日以内出荷
    主剤と硬化剤の配合比がワンプッシュで正確に出るので、専用ガンやノズルが不要。 硬化後はドリル加工/研磨/塗装が可能です。 PP/PEの接着はできません。 内容量主剤/硬化剤25mL。
    用途エポキシ接着剤、肉盛り補修および接着使用方法1.作業開始前、接着面の周囲に余分な接着剤がこぼれた時のため、作業場所を保護してください。2.表面のホコリ、水分、錆、油などの汚れを取り除き乾燥させてください。3.不活性な面はサンドペーパーなどで接着面を荒削りしてください(接着力増)。4.シリンジピストン上部のストッパー(黒)を外してください。5.カッター等でノズル先端部を切り取ってください。6.ピストンを押して接着剤を出してください。7.主剤と硬化剤を清潔な使い捨ての板の上で均一になるまで混ぜてください。8.接着する両面に少量塗布し、すぐに接着してください(4~6分で初期硬化します)。9.気温22℃で4時間後に実用強度に達します。気温が低い場合は実用強度に達するまで時間がかかることがあります。10.使用後はキャップをつけて、風通しの良い所に保存してください。液色透明硬化時間(分)1(初期)硬化時間(時間)4(完全)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • オートミックスプラスチックリペアパテ 3M(スリーエム)

    オートミックスプラスチックリペアパテ

    3M(スリーエム)
    9,698税込10,668
    1セット
    5日以内出荷
    2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。自動車の樹脂パーツ補修用接着剤兼パテで、硬化が早く塗布後の研磨性に優れています。3Mオートミックス ハンドガン8117または3Mオートミックスエアーガン9930で使用します。ミキシングノズル2本入り。
    灰色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • ゼリー状瞬間接着剤 SOFT99

    ゼリー状瞬間接着剤

    SOFT99
    599税込659
    1個(3g)
    6日以内出荷
    垂直・凸凹面にも使える、垂れ落ちないゼリー状の瞬間接着剤。 硬化速度を抑えてあるので、貼り合わせた後の位置修正も可能。
    用途レザー、プラスチック部分のはがれ、割れ補修用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3g危険物の性状非水溶性
自動車用接着剤