絞り込み
ブランド
  • ニッサン(8)
  • ホンダ(5)
  • アイシン精機(5)
  • コスモ石油(4)
  • カストロール(4)
  • エクソンモービル(4)
  • トヨタ(4)
  • MOTUL(4)
  • 日本サン石油(3)
  • シェルルブリカンツ(2)
  • Gulf(2)
  • A.S.H(2)
  • ALPHAS(2)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
  • レイクフィールド(1)
  • SUNOCO(1)
  • RESPO(1)
  • モリグリーン(1)
  • Roadpartner(マツダ)(1)
種類
  • ATF(34)
  • CVTF(15)
  • DCTF(1)
  • DPSF(1)
  • MTF(2)
  • その他(1)
内容量(L)
  • 20
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(1)
  • 1(13)
  • 3.78(2)
  • 4(14)
  • 5(3)
  • 18.9(2)
  • 200(3)
  • 208(1)
GM規格
  • DEXRON II(1)
  • DEXRON III(4)
ベースオイル
  • 化学合成油(11)
  • 部分合成油(6)
  • 鉱物油(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ATFとは、オートマチックフルードといい、オートマチック変速の自動車に使われるミッションオイル。通常のマニュアル車用のミッションオイルと違い、摩擦調整剤が添加されているのも特徴で、オートマチック車でも確実な変速が可能です。使用に伴なって性能が劣化し、変速時に衝撃を感じたり、加速が悪化するため、20,000km程度で交換するのが望ましいでしょう。製品によって添加物をほとんど含んでいないものから、消泡剤、酸化防止剤などを添加したものまであります。
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
ATF(34)
CVTF(15)
DCTF(1)
DPSF(1)
MTF(2)
その他(1)
ATF D-Ⅲ Roadpartner(マツダ)ATF D-ⅢRoadpartner(マツダ)(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)
当日出荷
種類ATFベースオイル鉱物油容量(L)20規格デキシロンⅢ規格品交換目安2万km走行毎もしくは2年毎の定期交換を推奨します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
ホンダ MTF-3 ホンダホンダ MTF-3ホンダ(7件のレビュー)
32,980税込36,278
1缶(20L)
当日出荷から4日以内出荷
多数のギアを噛み合わせて変速するマニュアルトランスミッション用の潤滑フルードです。 幅広い温度域で、スムーズなシフトチェンジをサポートします。
ベースオイル部分合成油適合MT車用種類MTF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
コスモ ATF2 コスモ石油コスモ ATF2コスモ石油(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1缶(20L)
翌々日出荷
粘度指数が高く、低温流動性が良好であるため運転時に適正な粘度を保つことができます。 熱および酸化安定性に優れていますので、長時間使用できます。 潤滑性に優れていますので、各部の摩耗を抑え、クラッチの作動を円滑にします。 消泡性に優れているため、泡によるトラブルがありません。 シール材に対する悪影響がありませんので、長時間に亘ってオイル漏れは発生いたしません。
用途乗用車、建設機械などの自動変速機、パワーステアリング 各種車両、工作機械などのトルクコンバーター 苛酷な温度条件下で使用される油圧装置種類ATFベースオイル鉱物油容量(L)20引火点(℃)206流動点(℃)-45.0危険等級動粘度(mm2/s)36.4(40℃)7.20(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L粘度指数167密度(g/cm3 at15℃)0.864危険物の性状非水溶性
ATフルード ATFα ALPHASATフルード ATFαALPHAS(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(20L)
翌日出荷
ATフルード及び一部CVTフルードに使用可能なフルード。日本車のパワーステアリングフルードにも適用可能。
用途ATフルード種類ATFベースオイル部分合成油適合トヨタ/オートフルードタイプT・T-III・T-IV、オートフルードD-II・D-III・オートフルードWS・TC、日産/マチックフルードJ・D・S、ATオイルスペシャル(ピノ用)、N.CVTフルード、CVTフルードNS-1/NS-2、ホンダ/ウルトラATF-II/ATFZ-1、ウルトラHMMF、マツダ/マツダATFD-II・M-III・M-V・F-1、JWS3317、MobilCVTF3320、三菱/ダイヤクイーンATFSP・SP-IIM、ダイヤクイーンATFSP-II、ダイヤクイーンATFSP-III(AT用/CVT用)、ダイヤクイーンATFII・SK・J-2、ダイヤクイーンATFAW、ダイヤクイーンATF-J3、ダイヤクイーンCVTフルード-J1、スバル/スバルATF・ATF3A・T・ATF5A・T、スバルECVT・i-CVTフルード、スバルi-CVTフルードFG、スズキ/スズキATオイル、スズキATオイルスペシャル、スズキATF5D06・2384K、スズキATF3314・3317、スズキCVTオイル・SCVT、スズキCVTフルードグリーン1(1V)、CVTフルード3320、ダイハツ/アミックスATFD-IIIマルチ、アミックスATFD-3SP、アミックスCVTフルードDC、いすゞ/ベスコATF-II・III、その他/DEXRONII・III・MERCON容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
トヨタオートフルードタイプT4 トヨタトヨタオートフルードタイプT4トヨタ(7件のレビュー)
28,980税込31,878
1缶(20L)
当日出荷から8日以内出荷
スリップ制御オートマチック・トランスミッション用フルードです。
ベースオイル鉱物油種類ATF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
Transmax CVT カストロールTransmax CVTカストロール(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1缶(20L)
13日以内出荷
低温時の流動性に優れているので、走行直後からのCVTの性能をフルに発揮させます。 安定した高温時の粘度により、高速走行時においてもCVTの変速を司るベントプーリーをスムーズに駆動させます。 部分合成油の採用により、安定した油膜の強さが保たれるため、高い焼付き防止性能を発揮します。
用途トヨタ・日産・マツダ・三菱・スズキ・ダイハツの金属ベルト式CVT車におすすめ種類CVTFベースオイル全合成油適合国産CVT車(ホンダCVT車は除く)容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ATF Ⅱ(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ATF Ⅱ(N)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1缶(20L)
3日以内出荷から5日以内出荷
米国General Motors社のAutomatic Transmission Fluid(ATF) DEXRON-Ⅱに合格した高性能ATFです。ATFに要求される粘度特性、摩擦特性、酸化安定性、耐摩耗性、シール適合品などにおいて、優れた性能を発揮します。 粘度指数が高く、低温流動性が良い。 酸化安定性が良い。 優れた摩擦特性を有している。 耐摩耗性、極圧性に優れている。 変速機部品との適合性が良い。 その他自動変速機油として必要な消泡性、清浄性にも優れた性能。
用途オートマチックトランスミッション用。パワーステアリング用。仕様塩基価(塩酸法):1.27mgKOH/g泡立ち性(泡立ち度/泡安定度):(Seq.Ⅰ)0mL、(Seq.Ⅱ)20mL/0mL、(Seq.Ⅲ)0mL赤色種類ATF引火点(℃)(COC)194密度(g/cm3)(15℃)0.863流動点(℃)-45以下粘度(mPa・s)(BF法、-40℃)12000危険等級動粘度(mm2/s)(40℃)33.03、(100℃)7.013危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数181GM規格DEXRON-Ⅱ酸価(mgKOH/g)1.31危険物の性状非水溶性
オートフルードD-2 20L トヨタオートフルードD-2 20Lトヨタ
19,980税込21,978
1個(20L)
6日以内出荷
トヨタ純正オートフルードD2
容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
ホンダ ウルトラDPSF2 ホンダホンダ ウルトラDPSF2ホンダ(3件のレビュー)
32,980税込36,278
1缶(20L)
5日以内出荷から8日以内出荷
Hondaの4WD車専用に開発したデファレンシャルフルード。 リアデフクラッチの作動フィールが向上し、よりスムーズな走りを提供します。
ベースオイル鉱物油種類DPSF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ATフルード AFW+ アイシン精機ATフルード AFW+アイシン精機(13件のレビュー)
23,980税込26,378
1缶(20L)
当日出荷
優れた低温流動性と粘度特性により、厳冬期でも始動がスムーズ。 最適な摩擦特性により、すばやい変速とショックフィーリングが向上。 最適な摩擦特性により、伝達ロスを抑え、力強い発進・加速感を実現。
種類ATFベースオイル部分合成油容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
アイシン(AISIN) CFEx+ CVTフルード 20L CVTF2020 アイシン精機アイシン(AISIN) CFEx+ CVTフルード 20L CVTF2020アイシン精機
21,980税込24,178
1缶(20L)
6日以内出荷
安全で快適なドライブのための高品質AT/CVTフルード
種類CVTF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ATF マチックフルードJ ニッサンATF マチックフルードJニッサン
29,980税込32,978
1本(20L)
7日以内出荷
スリップロックアップ式AT専用フルード。アクストレイルのQRエンジン搭載車、シーマ(2WD)のVKエンジン搭載車、マーチのAT車(2002年2月発売)等に使用します。
種類ATF危険物の類別非危険物
スノコ MARVIC ATF 日本サン石油スノコ MARVIC ATF日本サン石油
22,980税込25,278
1本(20L)
6日以内出荷
「DEXRONⅡ、Ⅲ、ⅢH」や「MERCON V」指定車向けのATF。鉱物油ならではのフィーリングを楽しめるATFです。
種類ATF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
CVTF プレミアム モリグリーンCVTF プレミアムモリグリーン(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1缶(20L)
4日以内出荷
合成油。流動性に優れ走行直後から高速走行時においてもスムーズに駆動させます。幅広い油種に適合しています。
用途CVTフルード種類CVTF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20000mL色相危険物の性状非水溶性
ZZ-51改 DF-TF ニューテックZZ-51改 DF-TFニューテック(2件のレビュー)
67,980税込74,778
1缶(20L)
4日以内出荷
用途高機能オートマチックトランスミッションフルード種類ATFベースオイル化学合成(エステル系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
CVTフルード CVTFα CVTFα ALPHASCVTフルード CVTFα CVTFαALPHAS(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1缶(20L)
当日出荷
CVTの為に開発した専用フルード。
用途CVTフルード種類CVTFベースオイル合成油適合トヨタ/CVTフルードTC・FE、日産/N.CVTフルード、CVTフルードNS-1/NS-2・NS-3、ホンダ/ウルトラHMMF・HCF-2、マツダ/MobilCVTF3320、三菱/ダイヤクイーンCVTフルード-J1・J4・J4+、スバル/スバルECVT/i-CVTフルード・フルードFG・スバルCVTフルード(リニアトロニック)・(リニアトロニックII)、スズキ/スズキCVTオイル/SCVT・フルードグリーン1(1V)・CVTフルード3320・スズキCVTフルードグリーン2(2V)、ダイハツ/アミックスCVTフルードDC・DFE容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L化学物質等安全データシート(SDS)(1.3MB)危険物の性状非水溶性
シェル ゲルコ ATF シェルルブリカンツシェル ゲルコ ATFシェルルブリカンツ
21,980税込24,178
1缶(20L)
4日以内出荷
粘度指数が非常に高く、低温での流動性に優れている。 せん断安定性に優れ、長期にわたり適正粘度を維持できる。 ATに最適な摩擦特性を備えている。 酸化安定性に優れている。耐摩耗性に優れている。 耐シール性/防錆性/消泡性に優れている。 銅合金に対する影響が少なく、パワーステアリング用としてもご使用いただけます。
種類ATF赤色容量(L)20引火点(℃)188流動点(℃)-40.0危険等級動粘度(mm2/s)37.9(40℃)、7.0(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L粘度指数150密度(g/cm3 at15℃)0.877危険物の性状非水溶性
ATF マチックフルードS ハイブリット車専用 ニッサンATF マチックフルードS ハイブリット車専用ニッサン
31,980税込35,178
1本(20L)
5日以内出荷
FR5速・FR7速ミッション用に開発されたオイル。 ハイブリッド車(スカイライン(V37)、フーガ(Y51)、シーマ(HGY51))とハイブリッド車以外の適用車で使用するオイルが異なります。
種類ATF
オートフルードタイプT-4 20L トヨタオートフルードタイプT-4 20Lトヨタ
19,980税込21,978
1個(20L)
6日以内出荷
トヨタ純正オートフルードT4
容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
オートフルードWS 20L トヨタオートフルードWS 20Lトヨタ
19,980税込21,978
1個(20L)
6日以内出荷
トヨタ純正オートフルードWS
容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
Transmax FE マルチビークル カストロールTransmax FE マルチビークルカストロール(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(20L)
8日以内出荷
独自のスムーズドライブテクノロジー(TM)と全合成油の組み合わせで、AT本来の性能を長期間にわたり維持します。 よりスムーズなAT変速性能。大きなトルクでも確実に伝達。低粘度でありながら優れたAT保護性能。
用途車用ATFオイル種類ATFベースオイル全合成油適合国産AT車(スリップ制御ロックアップが設定されている車種、およびトヨタオートフルードWS指定のハイブリッド車 ※CVT車は除く)容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格JASO 1A LVRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
CVTフルード NS-3 ニッサンCVTフルード NS-3ニッサン
32,980税込36,278
1本(20L)
6日以内出荷から7日以内出荷
新世代CVTフルード。NS-3指定車には必ずこの専用フルードをご使用ください。
種類CVTF
ATF&CVT 兼用オイル レイクフィールドATF&CVT 兼用オイルレイクフィールド(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(20L)
4日以内出荷
現行の車種にもよく使用されておりますATF車、CVT車兼用のATFです。
種類ATF/CVTF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
コスモ リオ ATX-UNI コスモ石油コスモ リオ ATX-UNIコスモ石油
25,980税込28,578
1缶(20L)
翌々日出荷
オートマチックトランスミッション専用油。 JASO規格に適合したATFです。 最新のオートマチック機構、スリップ制御ロックアップ、ホンダマルチマチックに適合するATFです。 優れた摩擦特性と安定性によって良好なシフトフィーリングを実現しております。 低温時における粘度特性がよく幅広い温度領域で快適なドライバビリティを発揮します。
用途乗用車専用ですが、建機・土木機械や輸送運搬車輌などの自動変速機にも使用できます。種類ATF容量(L)20引火点(℃)208流動点(℃)-50.0粘度(mPa・s)12700(-40℃)危険等級動粘度(mm2/s)35.15(40℃)、7.068(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数168密度(g/cm3 at15℃)0.8523酸価(mgKOH/g)0.93塩基価1.72mgKOH/g危険物の性状非水溶性
トランスミッションフルード ホンダトランスミッションフルードホンダ(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1缶(20L)
4日以内出荷
従来のウルトラATF-Z1の性能に加え、低温時の伝達抵抗を軽減。始動直後からのスムーズな走行と燃費性能に貢献するオートマチックトランスミッションフルードです。
用途軽自動車を除くAT車用種類ATFベースオイル鉱物油容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
Multi ATF MOTULMulti ATFMOTUL
39,980税込43,978
1缶(20L)
3日以内出荷
用途AT用種類ATFベースオイル100%化学合成容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
SUNOCO MARVIC FULL SYNTHETIC CVT FLUID SE SUNOCOSUNOCO MARVIC FULL SYNTHETIC CVT FLUID SESUNOCO
19,980税込21,978
1個(20L)
5日以内出荷
ほとんどの国産車に対応する次世代型CVTフルードです。純正油と比較し、ベルト-プーリー間の摩擦特性に優れ、高いトルク伝達効率を実現。サーキット走行においてもミッションの滑りを発生させず、スポーティーな走行を実現させます。
容量(L)20基油FULL SYN危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LSAECVT F危険物の性状非水溶性
アイシン(AISIN) CFW CVTフルード 20L CVTF1020 アイシン精機アイシン(AISIN) CFW CVTフルード 20L CVTF1020アイシン精機
22,980税込25,278
1缶(20L)
6日以内出荷
安全で快適なドライブのための高品質AT/CVTフルード
種類CVTF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
アイシン(AISIN) AFG  輸入車用 ATF 20L ATF4020 アイシン精機アイシン(AISIN) AFG 輸入車用 ATF 20L ATF4020アイシン精機
59,980税込65,978
1缶(20L)
6日以内出荷
安全で快適なドライブのための高品質AT/CVTフルード
種類ATF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
アイシン(AISIN) CFB+ CVTフルード 20L CVTF8020 アイシン精機アイシン(AISIN) CFB+ CVTフルード 20L CVTF8020アイシン精機
21,980税込24,178
1缶(20L)
6日以内出荷
安全で快適なドライブのための高品質AT/CVTフルード
種類CVTF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
TRANSMAX HYBRID カストロールTRANSMAX HYBRIDカストロール
24,980税込27,478
1缶(20L)
4日以内出荷
スムースドライブテクノロジーTMを採用したカストロール TRANSMAX HYBRID マルチビーグルは、国産ハイブリッド車向けに開発され、多くのハイブリッド車※に適合するトラスミッションフルードです。 独自の添加剤効果により、シビアなコンディション下においても優れた耐摩耗性、熱安定性、電気回路の保護性能を発揮し、トランスミッションの劣化を抑制します。 ※車種によりお使いいただけない場合がございます。ご使用の際は適合車種表を必ずご確認ください。
ベースオイル全合成油容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
スノコ MARVIC FULL SYNTHETIC ATF 日本サン石油スノコ MARVIC FULL SYNTHETIC ATF日本サン石油
22,980税込25,278
1本(20L)
8日以内出荷
「JASO: M315-1A」に適合した最新のATF。 最新のテクノロジーを用いた全合成ベースオイル、添加剤を厳選することで、様々なトランスミッションに対する最適な「摩擦特性」を実現しました。 これにより正確な「シフト動作」や「ロックアップクラッチへの対応」が可能になりました。
種類ATF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
MULTI DCTF MOTULMULTI DCTFMOTUL
69,980税込76,978
1缶(20L)
翌々日出荷
MULTI DCTFは、DCT(デュアル・クラッチ・トランスミッション)ギアボックス用に専用設計された、 化学合成(Technosynthese)ベースのDCTフルードです。 2003年に市販車輌に採用されて以来、オートマチックやCVT(連続可変トランスミッション)に代わる 新しいトランスミッションとして急速に拡大している、乾式または湿式のDCTを搭載する国産車および輸入車に幅広く対応します。 本製品は、DCT内のフリクションを最適化し省燃費性能の向上に貢献するだけでなく、 耐ジャダー性があり、ギアボックスの振動を最小限に抑えます。 極圧下でもギアを摩耗から保護し、高いトルク伝達機能がスムーズなシフトを維持します。
用途DCT用種類DCTFベースオイル化学合成容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-4RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ATF VI MOTULATF VIMOTUL
49,980税込54,978
1缶(20L)
翌々日出荷
ATF VI は、スリップロックアップクラッチに対応した100%化学合成ベース高性能ATFです。 ATFの代表的な規格JASO 1A を満足し、GM DEXRON(R) VI、メルセデスベンツ規格MB236.14、236.15など、OEMの最新ATF規格性能も満足します。
用途AT用種類ATFベースオイル100%化学合成容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
AT-Fスペシャル 駆動系オイル ニッサンAT-Fスペシャル 駆動系オイルニッサン
28,980税込31,878
1本(20L)
5日以内出荷
種類ATF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
CVT-Fスペシャル 駆動系オイル ニッサンCVT-Fスペシャル 駆動系オイルニッサン
28,980税込31,878
1本(20L)
5日以内出荷
種類CVTF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
スノコ BRILL RACING ATF 日本サン石油スノコ BRILL RACING ATF日本サン石油
47,980税込52,778
1缶(20L)
3日以内出荷
AT車でスポーツ走行、サーキット走行される方に向けた特別なATF。全合成油ですので、卓越した耐久性を発揮します。スムーズな変速フィールよりタイムや速さを優先される場合に最適なフルードです。
用途全合成油種類ATFベースオイル全合成油容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
Gulf ATF TYPE-DXⅢ GulfGulf ATF TYPE-DXⅢGulf
23,980税込26,378
1缶(20L)
3日以内出荷
Gulf ATF TYPE-J の高性能をそのままに、純鉱油で仕上げた Gulf ATF のスタンダード。 DEXRON3-G 合格に加え、JASO M315 01Aに適合する高性能 ATF ですから、国産車から外車まで幅広く使用できます。 ユーザーのコスト負担軽減に大きく貢献するばかりでなく、業務使用にもっとも適した ATF です。
用途オートマチックトランスミッション用フルード適合範囲ミッション種類ATF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル鉱物油GM規格DX-IIIJASO規格01A危険物の性状非水溶性
COCOIL ACE CHUSEI OILCOCOIL ACECHUSEI OIL
15,980税込17,578
1缶(20L)
5日以内出荷
米国GM社デクスロンⅢ適合のオートマチックなランスミッションフルードです。 低温特性に優れ、幅広い運転条件下でもスムーズな変速を確保いたします。
用途オートマチックオイル種類ATFGM規格D-Ⅲ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ATF ルノーマチック D3 SYN(部分合成油) ニッサンATF ルノーマチック D3 SYN(部分合成油)ニッサン
37,980税込41,778
1本(20L)
5日以内出荷
種類ATFベースオイル部分合製油容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ATF/CVTF