「種類」から絞り込む
ATフルード ATFαALPHAS(1件のレビュー)翌日出荷
ATフルード及び一部CVTフルードに使用可能なフルード。日本車のパワーステアリングフルードにも適用可能。
用途ATフルード種類ATFベースオイル部分合成油適合トヨタ/オートフルードタイプT・T-III・T-IV、オートフルードD-II・D-III・オートフルードWS・TC、日産/マチックフルードJ・D・S、ATオイルスペシャル(ピノ用)、N.CVTフルード、CVTフルードNS-1/NS-2、ホンダ/ウルトラATF-II/ATFZ-1、ウルトラHMMF、マツダ/マツダATFD-II・M-III・M-V・F-1、JWS3317、MobilCVTF3320、三菱/ダイヤクイーンATFSP・SP-IIM、ダイヤクイーンATFSP-II、ダイヤクイーンATFSP-III(AT用/CVT用)、ダイヤクイーンATFII・SK・J-2、ダイヤクイーンATFAW、ダイヤクイーンATF-J3、ダイヤクイーンCVTフルード-J1、スバル/スバルATF・ATF3A・T・ATF5A・T、スバルECVT・i-CVTフルード、スバルi-CVTフルードFG、スズキ/スズキATオイル、スズキATオイルスペシャル、スズキATF5D06・2384K、スズキATF3314・3317、スズキCVTオイル・SCVT、スズキCVTフルードグリーン1(1V)、CVTフルード3320、ダイハツ/アミックスATFD-IIIマルチ、アミックスATFD-3SP、アミックスCVTフルードDC、いすゞ/ベスコATF-II・III、その他/DEXRONII・III・MERCON容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
CVTフルード CVTFα CVTFαALPHAS(2件のレビュー)当日出荷
CVTの為に開発した専用フルード。
用途CVTフルード種類CVTFベースオイル合成油適合トヨタ/CVTフルードTC・FE、日産/N.CVTフルード、CVTフルードNS-1/NS-2・NS-3、ホンダ/ウルトラHMMF・HCF-2、マツダ/MobilCVTF3320、三菱/ダイヤクイーンCVTフルード-J1・J4・J4+、スバル/スバルECVT/i-CVTフルード・フルードFG・スバルCVTフルード(リニアトロニック)・(リニアトロニックII)、スズキ/スズキCVTオイル/SCVT・フルードグリーン1(1V)・CVTフルード3320・スズキCVTフルードグリーン2(2V)、ダイハツ/アミックスCVTフルードDC・DFE容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L化学物質等安全データシート(SDS)(1.3MB)危険物の性状非水溶性
『自動車用オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
ページ: 1/ 3