「種類」から絞り込む
スノコ スヴェルト フルシンセティックATF 20LSUNOCO3日以内出荷
「JASO: M315-1A」に適合した最新のATF。最新のテクノロジーを用いた全合成ベースオイル、添加剤を厳選することで、様々なトランスミッションに対する最適な「摩擦特性」を実現しました。これにより正確な「シフト動作」や「ロックアップクラッチへの対応」が可能になりました。・全合成ベースオイルを採用安定性、摩擦特性に優れる全合成のベースオイルを採用することで、ロングライフ性能を向上させました。・湿式クラッチへの対応 クラッチ結合時の振動や衝撃を軽減します。ATF の摩擦特性を最適化し、スムーズなフィーリングを実現しています。・幅広い車種に適合 各純正油に求められる耐ジャダー性能をクリアし、国産車においては低粘度指定車~高粘度指定車まで大部分の車種に対応可能な ATF です。・優れたシール材との適合性様々なメーカーで使用されるシール材との適合試験を行い、要求規格を満たしています。・優れた耐摩耗性能および耐極圧性能全合成ベースオイルに厳選した添加剤を配合することで、プラネタリーギヤーやベアリングの摩耗を抑制し、部品を長期間保護します。
仕様Svelt ATF、全合成油【推奨】ストリートでの耐久性や燃費を重視される方、耐熱性を重視し、新車時の状態を長く保持したいと考えている方規格JASO M315-1A23、MERCO(R)V、DEXRON(R) Ⅱ,Ⅲ,ⅢH引火点(℃)220密度(g/cm3)0.848(15℃)流動点(℃)-45危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)6.71(100℃)32.92(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類色相赤粘度指数167危険物の性状非水溶性
『自動車用オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
ページ: 1/ 3