オイルポンプとは、エンジンオイルやミッションオイルなどを給油する際に、オイルを送出させる機器です。手動式のレバーポンプは、井戸汲み方式でドラム缶などからオイルを汲み上げます。軽油や灯油などの注入には、ポンプ部分を押して、オイルを吸い上げる手軽なハンディポンプが便利です。4L缶用のポンプは、文字通り、4L缶に装着して使用。ペール缶用のオイルポンプは、20Lのペール缶からの注入が可能であり、ノズルホルダーが付いているものもあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ブレーキオイルやクーラント等に 容量(mL)1500 仕様目盛付 エスコ品番EA991GF-2 寸法(mm)【ボディ】直径95×470 質量(g)660 対応SAE60まで ノズル長(mm)380 ノズル口径(Φmm)15 危険物の類別非危険物
1個
16,400 税込18,040
翌日出荷