防錆潤滑剤 :「シート」の検索結果
特価
本日8月7日(木)は、自動車用オイル・ケミカルカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
有機モリブデンが配合されたオイルタイプの潤滑剤で、見える部分や高荷重のかかる部分の使用に最適。
浸透性に優れ、錆や腐食などにより固着したボルトやナットのゆるめ剤として、また摺動部のキシミ止め、電気系統の防湿、防錆剤としても効果を発揮します。
用途キーシリンダー、ドア・ボンネット・トランク・ゲートのヒンジ部、ロック部、ウィンドレギュレーター部、シートレール部、アクセル・ブレーキ・クラッチのリンク部など。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
グリース状・淡黄色の高分子潤滑剤で、潤滑効果が長時間持続するのが大きな特長。
外からは見えない部位、注油しにくい部位、一度分解して整備したらしばらく整備の必要がない部位などの使用に最適です。
用途ドア・ボンネット・トランク・ゲートのロック部、ウィンドレギュレーター部、シートレール部、アクセル・ブレーキ・クラッチのリンク部
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1本(270mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
シリコーンオイルに特殊固体潤滑剤を配合したグリース状の潤滑剤。
温度によるトルクの変化が少なく、耐寒、耐熱、耐久性に優れています。
またゴムやプラスチックの潤滑に最適です。
用途キーシリンダー、ドア・ボンネット・トランク・ゲートのヒンジ部、ロック部、ウィンドレギュレーター部、シートレール部、アクセル・ブレーキ・クラッチのリンク部、ブレーキシリンダー、バックプレート当たり面、樹脂部品(マフラープッシュなど)など。
危険物の類別非危険物
1本(270mL)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
シリコーンオイルに特殊固体潤滑剤を配合したグリース状の潤滑剤。
温度によるトルクの変化が少なく、耐寒、耐熱、耐久性に優れています。
またゴムやプラスチックの潤滑に最適です。
用途キーシリンダー、ドア・ボンネット・トランク・ゲートのヒンジ部、ロック部、ウィンドレギュレーター部、シートレール部、アクセル・ブレーキ・クラッチのリンク部、ブレーキシリンダー、バックプレート当たり面、樹脂部品(マフラープッシュなど)など。
危険物の類別非危険物
1本(100g)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
『防錆/潤滑剤』には他にこんなカテゴリがあります
- 防錆潤滑剤
- シリコーンスプレー
- 車用グリーススプレー
- チェーンスプレー
- 接点復活剤
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。