ギアオイル :「ギヤ 添加剤」の検索結果
特価
本日8月7日(木)は、自動車用オイル・ケミカルカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「SAE」から絞り込む
75W-90(1)
高品質の基油と先進の添加剤システムを配合した高性能ギヤオイルです。
この製品は、摩耗とスコーリングからの保護が必要な、自動車のトランスミッション、車軸、及びファイナルドライブ(終減速機)向けに設計されました。
エクソンモービルはこの製品をAPI 規格サービス分類GL-4 の要求用途に使用することを推奨しています。
APIGL-4
容量(L)200
引火点(℃)240
密度0.89(15℃)
粘度(cSt)135(40℃)、14.5(100℃)
流動点(℃)-33
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数104
危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
厳選された高度精製基油とモービルの優れた添加剤技術とをバランスよく組み合わせて開発した高性能ギヤオイルです。
API GL-5適合、SAE粘度85W-90で高荷重のかかるトラック・バスなどのデファレンシャルギヤの使用に適しています。
世界の主要トラック・ギヤメーカーの要求性能に適合しており、その高い性能を認められております。
APIGL-5
引火点(℃)222
流動点(℃)-24
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)184(40℃)、17.0(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数99
危険物の性状非水溶性
高度な基油と最新技術を駆使した添加剤系を配合した高性能の商用車用化学合成ギヤオイルです。広い運転温度範囲で高い耐荷重能が求められ、極圧性と衝撃荷重を伴うヘビーデューティーのマニュアルトランスミッションやリヤアクスル向けに設計されたギヤオイルです。 熱および酸化に対する安定性に優れ、化学合成基油が本来有する高い粘度指数(VI)、極めて低い流動点、並びに卓越した低温流動性を有しています。
SAE75W-90
引火点(℃)202
密度(g/cm3)0.87
流動点(℃)-54
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)(40℃/100℃)102/15.1
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数156
APIMT-1/GL-4/GL-5
危険物の性状非水溶性
『自動車用オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。