絞り込み
ブランド
  • 制研化学工業
  • モノタロウ(2)
  • TRW(5)
  • コスモ石油(4)
  • カストロール(3)
  • Gulf(3)
  • SIGMA(シグマ)(3)
  • WAKO'S(ワコーズ)(3)
  • FALCON(2)
  • モリグリーン(2)
  • ジョイフル(2)
  • トヨタ(2)
  • ニッサン(2)
  • MOTUL(2)
  • ニューテック(2)
  • スピードマスター(2)
  • 日本サン石油(2)
  • RG(レーシングギア)(2)
  • 古河薬品工業(1)
  • EMERSON(エマーソン)(1)
規格
  • DOT3(1)
  • DOT4(3)
  • DOT5(1)
  • DOT5.1(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキフルード BF4 DOT4 制研化学工業ブレーキフルード BF4 DOT4制研化学工業(42件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(1L)
当日出荷
BF4ブレーキ液は厳しい品質管理と技術によってその品質を保証していますので、乗用車、大型車を問わず各種の車両に使用することができます。
JIS規格BF-4(DOT4)沸点(℃)ドライ256、ウェット155危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
ブレーキ フルード 制研化学工業ブレーキ フルード制研化学工業(9件のレビュー)
759税込835
1缶(500mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ブレーキ液の性能として大切なことは、ゴム部品や金属部品に対するマッチングです。Seikenブレーキ液は、Seikenブレーキパーツにマッチさせた製品ですから、両者の性能を充分に発揮させることができます。
規格JIS K 2233 BF3、FMVSS NO.116 DOT3、ISO 4925 Class3、SAE J1703、JISドライ沸点(℃):205℃以上、JISウェット沸点(℃):140℃以上、-40℃動粘度mm2/s:1500以下
ブレーキ フルード 制研化学工業ブレーキ フルード制研化学工業(2件のレビュー)
989税込1,088
1缶(500mL)
6日以内出荷
Seiken BF4 ブレーキ液は、厳しい品質管理と技術によってその品質を保証していますので乗用車、大型車を問わず各種の車両に使用することができます。
規格JIS K 2233 BF4、FMVSS NO.116 DOT4、ISO 4925 Class4、SAE J1704 Standard、JISドライ沸点(℃):230以上℃、JISウェット沸点(℃):155℃以上、-40℃動粘度mm2/s:1500以下※3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L危険物の性状水溶性
ブレーキフルード/BF5 制研化学工業ブレーキフルード/BF5制研化学工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1L)ほか
5日以内出荷
Seiken純正BF5High PerfomanceブレーキフルードはJIS K2233 BF5、FMVSS No.116 DOT5.1、ISO4925Class5-1 規格に適合する高品質、高性能な製品です。 建設機械にもご使用いただけます。 また、防錆性能、潤滑性が高く長期使用に優れているため、一般乗用車向きとなっております。
SAE-沸点(℃)260以上(JISドライ)、180以上(JISウェット)仕様【JIS K 2233】BF5H、【FMVSS NO,116】DOT5.1、【ISO 4925】Class5-1、【動粘度】900以下(-40℃)規格DOT5.1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
ブレーキフルード/BF6 制研化学工業ブレーキフルード/BF6制研化学工業
2,198税込2,418
1本(1L)
4日以内出荷
Seiken純正BF6ブレーキフルードはABSや横滑り防止装置(VSC、ESCなど)の流路が狭く、制御も非常に細かい電子制御システムにおいて、特に低温時のシステム応答性向上を目的として、ブレーキフルードの低粘度化を実現した商品です。【DOT4LV】【DOT4LowViscosity】対応 欧州車に適合
用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用 BF-6(業務用)仕様【JIS K 2233】BF-6、【FMVSS NO,116】DOT4、【ISO 4925】Class6、【動粘度】750以下(-40℃)沸点(℃)250以上(JISドライ)、165以上(JISウェット)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LSAEJ1704 Low Viscosity危険物の性状水溶性
ブレーキフルード/BF4 制研化学工業ブレーキフルード/BF4制研化学工業
17,980税込19,778
1缶(18L)
5日以内出荷
Seiken BF4 ブレーキ液は、厳しい品質管理と技術によってその品質を保証していますので乗用車、大型車を問わず各種の車両に使用することができます。
SAEJ1704 Standard沸点(℃)230以上(JISドライ)、155以上(JISウェット)仕様【JIS K 2233】BF4、【FMVSS NO,116】DOT4、【ISO 4925】Class4、【動粘度】1500以下(-40℃)規格DOT4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
ブレーキフルード