排油処理とは、オイル交換作業の際の廃油処理で使われるオイル機器関連の商品のことです。廃油処理に便利で価格も安いオイル処理ボックスが良く売れています。吸着量は2.5Lから6.5Lまであり、結束バンド付きです。オイル交換時期などを記入できるオイル交換ステッカーも需要がかなりあります。ドラム缶へ廃油を処理する際に使われる廃油じょうごは、廃油を流れやすくするため傾斜がついていることが特長。オイルトレイは、 じょうご型の排出口がついているので、手を汚すことなく廃油処理ができます。
材質スチール製
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

オイルトレイ 排出口付
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
ドラム缶にぴったりフィットします。
いつものドラム缶がオープンドラム缶のような使い勝手になり、廃油の移し替えが安全に容易になります。
ヒンジつきのフタは、外部からの異物などの混入を防ぎます。
約10cmのハイサイドウォール、ファンネル内面のジグザグ突起により、液体の飛散を防ぎます。
耐久性の高いポリエチレン製。錆びや腐食がありません。
ポップアップゲージ(DRM618、DRM245、DRM317)と併用できます。
用途廃油の移し替え
材質低密度ポリエチレン
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
直径×高さ(mm)560×290
こんなお得な商品も!

廃油じょうご ドラム缶用
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
200Lドラム缶の上に乗せて廃油の回収に使用します。オイルフィルターもオイル切りに便利!!
仕様適用ドラム缶口用サイズ:Φ57mm
材質ポリエチレン
寸法(mm)外径:Φ55、内径:Φ47、高さ33(排出口サイズ)
質量(kg)1.7
容量(L)20
危険物の類別非危険物
直径(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
廃液の中の破片や異物がドラム缶内部に混入するのを防止します。
ステンレススチール製。耐薬品性にすぐれ、錆や腐食がありません。
ピグ(R)ヒンジリッドドラムファンネル(品番:DRM672)、ピグ(R)ドラムファンネル(品番:DRM611B)に使用することができます。
用途ドラム缶への異物混入防止
材質ステンレス鋼
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
直径×高さ(mm)75×40
1個
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
『オイル機器』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。